掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,861件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレックスジョイントアダプター trad

    フレックスジョイントアダプター

    trad
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)80
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルとラチェットドライバーの1本2役です。首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。仕様六角対辺6.35mm(ビット)差込角(mm)9.5(ソケット)ギア数72(山)
  • ソケットセット SK11

    ソケットセット

    SK11
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様ソケットホルダー付き差込角(mm)9.5(3/8インチ)サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19
  • ソケット変換アダプターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット変換アダプターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,098税込5,608
    1セット
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
    セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68)材質構造用鋼差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2)先端形状差込角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプター Wera

    ソケットアダプター

    Wera
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ差込用のツールシャフト
    用途アダプター、ナットスピナーソケット用質量(g)7.8
  • マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マガジン付首振ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
    仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    RBS24-6K ビット交換式ソケット 24mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 軸交換式ビットソケット MUST TOOL

    軸交換式ビットソケット

    MUST TOOL
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    RBS1721I-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
    用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
  • 19.0ソケット Pro-Auto

    19.0ソケット

    Pro-Auto
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソケット19.0(3/4)
    用途あらゆる整備作業に差込角(sq.)19
  • 12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)

    KTC
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番859-1544
  • 十字ネジ KTC

    十字ネジ

    KTC
    129税込142
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • 19.0sq.L形ハンドル KTC

    19.0sq.L形ハンドル

    KTC
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)327差込角(sq.)19.0
  • 替軸ソケット用強替シャンク トップ工業

    替軸ソケット用強替シャンク

    トップ工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用
    用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
  • ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット)

    ショートソケットセット(6角)

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
    セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32穴角6角ソケット長さ(mm)22ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17差込角(DR)3/8
  • 1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1”(25.4mm)SQ大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は87mm。差込角1”sq
    ブルー質量(g)1033寸法L(mm)87寸法H(mm)12.5差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D1(mm)58寸法D2(mm)54ソケット形状4角
  • 3/8"(9.5mm)SQ.  駆動部6角付エクステンションアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
    寸法L(mm)25.9寸法H(mm)17穴角6角差込角(inch)3/8
  • ホイールソケット用プロテクター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホイールソケット用プロテクター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    インパクトホイールナットソケット17mm( 14145PM.110-17用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
    寸法(mm)17機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き
  • スイベルラチェットハンドルリペアキット KTC

    スイベルラチェットハンドルリペアキット

    KTC
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    BRSW3、BRSW3L用リペアキットです。
    用途BRSW3、BRSW3L用補修部品差込角(sq.)9.5
  • ダブルボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ダブルボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    直接作業が困難な場所で大活躍しており角度をつけた斜め作業が可能です。
    用途角度をつけた斜め作業に材質構造用鋼首振角度(°)50
  • 六角軸ソケット85mm BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸ソケット85mm

    BIGMAN(ビッグマン)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー対応
    用途ボルト、ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35穴角6角
  • 1/4sqスイベルラチェット DEEN

    1/4sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    首振ありヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • DEEN マグネティックマルチソケットレール DEEN

    DEEN マグネティックマルチソケットレール

    DEEN(1件のレビュー)
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    強力マグネットを内蔵したダブルレールタイプのホルダーです。 左右別々のサイズのソケットスタッドを装着する事で、理想的なソケットホルダーを作り出す事が出来ます(マグネットは超強力ですので、取り付け、取り外しの際はご注意を)。 ソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになる。 ツールクリップが新登場です。 ツールクリップ別売り(YAC1110個入り)
    幅(mm)65全長(mm)305
  • Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Cリング 3/4"(19mm)SQ.17mm~46mm用セット 10ヶ組+プラー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。
    適合3/4"(19mm)sq.インパクトソケット用セット内容Cリング×10個、プラー×1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H DAYTONA(デイトナ)

    ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-50H

    DAYTONA(デイトナ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
  • ホイールナットソケット SK11

    ホイールナットソケット

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチ用のホイールナット着脱作業に適した仕様・設計です。着脱可能な樹脂製プロテクター付きで、ホイールの傷付きを防止します。ローレット加工付きで、初めのナット取り付け時の手回し作業をサポートします。薄肉設計でナット穴の狭いアルミホイールにも対応します。樹脂性クッション付きで、メッキナットや塗装ナットの傷付きを防止します。一目でサイズの確認が出来るようにサイズごとに色分けをしています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。全長(mm)110差込角(mm[inch])12.7(1/2)
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角質量(g)615差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33
  • ワンタッチソケットホルダー SK11

    ワンタッチソケットホルダー

    SK11
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
    用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色クリップ数8個
  • ワンタッチソケットホルダー SK11

    ワンタッチソケットホルダー

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
    用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)6.35(1/4インチ)クリップの色クリップ数10個
  • スチールケース FPC

    スチールケース

    FPC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチセット用メタルケース
  • QCソケット シングル 6角 MUST TOOL

    QCソケット シングル 6角

    MUST TOOL
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
    材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)332差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-54ソケット形状6角
  • 電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 軽天ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に。軽天作業に適した超ロングタイプで足場不要。 12角でボルト・ナットを挿入しやすく、作業効率がUP。 軽量タイプで作業者の負担を軽減し、作業効率アップ。
    用途天井など、高所のボルト・ナットの着脱作業に形状開口部:12角寸法L1(mm)17軸(mm)6.35
  • 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット)

    1/4DR ショートソケット (6角)

    SIGNET(シグネット)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
    材質クロムバナジウム鋼ソケット長さ(mm)16差込角(DR)1/4
  • スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPC

    スピンナーハンドル(伸縮タイプ)

    FPC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。
    用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。質量(g)650寸法L(mm)300寸法L2(mm)380寸法W(mm)28駆動角(sq.)12.7(1/2")
  • インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    付属品ピン、Oリングタイプロングタイプ差込角(mm)12.7ソケット形状12角
  • Z-EALダブルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EALダブルジョイント

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)首振角度(°)50
  • 9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) nepros

    9.5sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)

    nepros
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5ソケット形状12角
  • 9.5sq ショートフレックスラチェットハンドル nepros

    9.5sq ショートフレックスラチェットハンドル

    nepros
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-3839材質特殊鋼歯数90全長(mm)100差込角(mm)凸9.5
  • マイクロ・ビットラチェット PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ビットラチェット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コンパクトヘッドで狭い箇所での作業に最適 六角軸用
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚全長(mm)122質量(g)80タイプ六角ビット用ヘッド高さ(mm)12ヘッド幅(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りソケットアダプター H&H

    首振りソケットアダプター

    H&H(1件のレビュー)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
    材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
ソケット/ソケットレンチ