掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11,861件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットアダプター H&H

    ソケットアダプター

    H&H(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    差込角のサイズを変換します。
  • 1/2"(12.7mm)SQ. クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. クイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)95寸法L(mm)34.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])12.7(1/2)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. マイナスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]寸法D2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット9PC 差込角9.5mm SUN UP

    ディープソケット9PC 差込角9.5mm

    SUN UP(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各種サイズのソケットを収納したセット品。 便利なスイング式ホルダー!! 全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
    セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • 108Tラチェットハンドル H&H

    108Tラチェットハンドル

    H&H(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
    材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
  • ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    小判型のスタンダードラチェットハンドル。
    歯数(山)20全長(mm)270質量(kg)0.5タイプツメ式差込角(mm)12.7(1/2)
  • 6.3sq.ラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ラチェットハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)125質量(g)110差込角(mm)凸6.35ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形送り角度(°)4ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • ショートソケット1/2 GEDORE

    ショートソケット1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
    用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
  • レースウェイ用ソケットロング ミトロイ(水戸工機)

    レースウェイ用ソケットロング

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全方向挿入可能で作業効率が大幅にアップします。 レースウェイ・ハンガーの挿入幅20mmに対応するΦ19.9mmで挿入が楽に行えます。 切り欠き部は6面カットを施し19.5mmと更に細くなっています。 レースウェイ・ハンガーの高さ15mm~75mmまでの全タイプに対応します。
    用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用仕様充電式インパクトドライバー専用トラスコ品番858-7519材質本体:特殊鋼(表面処理:クロムメッキ)全長(mm)127質量(g)83タイプ六面カットタイプ軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)17外径(Φmm)19.9深さ(mm)(ナット受部)75
  • アダプター FPC

    アダプター

    FPC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM)
  • ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm FPC

    ヘキサゴンレンチ 差込角12.7mm

    FPC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7
  • ソケット 12角 差込角19.0mm FPC

    ソケット 12角 差込角19.0mm

    FPC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19.0
  • 9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 Z-EALセミディープソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.) 汎用性の高い全長設定のセミディープソケットセットです。
    付属品ソケットレール(底面マグネット付)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
  • 絶縁工具 ディープソケット 3/8 Tech-EV

    絶縁工具 ディープソケット 3/8

    Tech-EV
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
    トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
  • 19mm差込 インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19mm差込 インパクトロッキングアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。 ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
    トラスコ品番828-0666セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75、19差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"sq インパクトソケットセット(インチ) エスコ

    1/2"sq インパクトソケットセット(インチ)

    エスコ(3件のレビュー)
    6,940税込7,634
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687SM-2差込角(inch)1/2
  • 1/2"sqx27mm ソケット エスコ

    1/2"sqx27mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    510税込561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CS-27
  • 1/2"sqx18mm ソケット エスコ

    1/2"sqx18mm ソケット

    エスコ(2件のレビュー)
    325税込358
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687CS-18
  • 3/8"sqx17mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx17mm ディープソケット

    エスコ
    455税込501
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BT-17
  • 3/8"sqx14mm ソケット エスコ

    3/8"sqx14mm ソケット

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687BS-14
  • 1/4"sqx12mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx12mm ディープソケット

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-12
  • 1/4"sqx 5/16" ソケット エスコ

    1/4"sqx 5/16" ソケット

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-106
  • 1/4"sqx 1/4" ソケット エスコ

    1/4"sqx 1/4" ソケット

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AS-104
  • ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。 マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダトラスコ品番781-1390セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス質量(kg)0.4差込角(mm)9.5
  • コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクト首振ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    コンパクトなヘッドのため手の届きにくい箇所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    歯数72
  • 電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。
    用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5対辺寸法(mm)22トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO

    絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1セット(18点)ほか
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
    規格IEC60900規格
  • インパクト用ソケットセット TRUSCO

    インパクト用ソケットセット

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1セット(5点)ほか
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズでセット組をしました。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
    材質内容品:クロムモリブデン鋼、メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
  • (1/4SQ)ソケットアダプター PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    (1/4SQ)ソケットアダプター

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電動ドライバー等で、1/4”SQのソケットを使用する際に。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4"sq)のビットソケットを使用する際に最適です。
    軸径(Φmm)8長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50サイズ凸×凸(1/4”HEXx1/4”SQ)質量(g)15差込角(inch)1/4
  • 1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン差込角(inch)1/4
  • マグネットディープソケットセット KTC

    マグネットディープソケットセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。
    用途ボルト・ナットの締緩作業付属品ソケットホルダトラスコ品番483-6065質量(g)480差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14)ソケット形状12角
  • 1/4DRMM ソケットレンチセット SIGNET(シグネット)

    1/4DRMM ソケットレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    8,898税込9,788
    1セット(38個)
    当日出荷
    ブローモールドケース入り。
    セット内容[ソケット](mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)100、ビットアダプター、【セット内容2】[1/4インチHEXプラスビット]#1、2、[1/4インチHEXマイナスビット](mm)4、5.5、6.5、[1/4インチHEXヘキサゴンビット](mm)3、4、5、6、8、10、[1/4インチHEXヘクスローブビット]T10、15、20、25、30、40、[1/4インチHEXポジドライブビット]PZ1、2、ケース付き。セット商品数38差込角(inch)1/4ソケット内容(mm)3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)
    13,980税込15,378
    1セット(14個)
    当日出荷
    ケース付き。
    セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24、26、27mm材質クロムモリブデンの鋼鉄(Cr-Mo)サイズ製品サイズ(WxDxH mm):440×100×50製品質量(g)3760差込角(inch)1/2
  • 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット)

    1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    欠品中
    ケース付き。
    セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm差込角(inch)1/2
  • ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    全長(mm)37先端形状ヘクスローブ差込角(DR)1/4
ソケット/ソケットレンチ