カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,420)
- 9.5[3/8](2,376)
- 12.7[1/2](2,710)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](763)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](57)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,926)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(634)
- KTC(402)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(329)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(271)
- RS PRO(239)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(217)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(171)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

スタビーツールセット
E-Value¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い場所での作業に便利なショートタイプの工具を集めました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として最適です。モンキーレンチはボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。ラチェットドライバーは手首の反復動作で握り直さず連続作業が可能です。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。入組点数43点
スパイラルブリッジリーマ(交換用)
MUST TOOL¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から7日以内出荷さまざまなボルト穴サイズに対応するラインナップ。アダプターからオーリングを外す事なく横の溝にずらしてインパクトレンチとの接続が出来ます。ブリッチリーマーを素早く交換できるクイックチェンジ式。40V対応。用途鋼板のボルト穴の拡大や位置修正に。
ラチェットハンドル (72T)
WORKPRO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル色青、赤入数1ギア数72
差替式首振りソケットアダプター 12.7mm
trad¥699税込¥7691個当日出荷首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)50差込角(mm)12.7
スイベルラチェットドライバー
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途に合わせてハンドル角度を設定することで、あらゆる作業に対応するマルチドライバーです。ハンドルを横すれば、高さが制限された狭い隙間のネジ回しが可能です。ハンドルに角度を付ければ、障害物を回避してネジにアプローチできます。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット20mm片頭ビット+No.2ギア数90山
スピンロックソケットホルダー用クリップ
SIGNET(シグネット)¥539~税込¥593~1セット当日出荷から翌日出荷用途スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップ。レールは各サイズ共通なのでお好みにカスタマイズ可能。対応ソケットホルダー:68256、68257、68261、68262、68266、68267色ブラッククリップ数(PC)10
ディープソケットセット (DESIGNトレー)
SIGNET(シグネット)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷セット内容:ソケット8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、EVAトレー。ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。六角タイプ。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。形状6角質量(g)1600サイズ(mm)【入組】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24差込角(DR)3/8トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×3
Cリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用材質構造用鋼差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)本体寸法(mm)W22×D22×H83先端形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター
ELPA¥299税込¥3291個3日以内出荷樹脂製。口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。用途電球100Wまで定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1
9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷RBS27-6K ビット交換式ソケット 27mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
電動ドリル用強替軸インパクトソケットアダプター
トップ工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
トップ工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。トラスコ品番119-7444材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5対辺(mm)3対辺寸法(mm)3ビット全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー(首振りタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。トラスコ品番122-0969材質構造用鋼全長(mm)32差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
ヘキサゴンソケット
トップ工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付用途六角穴付きボルトの締め緩めに材質SCM435差込角(mm)12.7
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 1/2インチ(12.7mm)角
ミルウォーキーツール¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易にタイプ標準タイプ差込角(mm)12.7![電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719095-230602-02.jpg)
電ドル用ソケットアダプター
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。用途電動・充電・インパクトドライバー用。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103軸(mm)6.35
着脱式ワンタッチソケット
KOSEI¥959税込¥1,0551個当日出荷ビットが折れても市販ビットとワンタッチで交換できる18V対応、着脱タイプの電動・充電インパクト用ソケットです。 ビットがホルダー部の中で折れても内側からポンチ等で引き抜くことが可能です。 ソケットの携帯に便利なNO.2ビット式アダプターが付いてリニューアルしました。 カラビナ等に連結する事でソケットホルダーに早変わりします。用途インパクトドライバーや電動ドライバーでのボルト・ナットの締め緩めに。付属品No.2ドライバービット形状キーアダプター材質ソケット部:CR-V鋼、スライドホルダー部:S-45C(焼入れ材)全長(mm)75タイプ六角口径軸(mm)6.35
インパクト用ソケット 41mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8243アズワン品番64-4816-46適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798税込¥4,1781個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)100差込角(mm)19コード105-9738アズワン品番64-4816-44適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 36mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)58差込角(mm)19コード105-8235アズワン品番64-4816-43適合OリングRAS322S
インパクト用ソケット 22mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個欠品中外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)52差込角(mm)19コード105-9721アズワン品番64-4816-27適合OリングRAS322S
ソケット 12角 30mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個欠品中スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼全長(mm)56差込角(mm)19対辺(mm)30コード105-9748アズワン品番64-4816-16
インパクトレンチ用ドライバービット
エーエスダブリュー¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。材質工具鋼
磁石付きソケットビット
エーエスダブリュー¥899税込¥9891個当日出荷強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
ソケットビット
エーエスダブリュー¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角
9.5sq.ショートラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100全長(mm)100質量(g)160ハンドル径(Φmm)17寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K送り角度(°)4差込角(sq.)9.5ギヤ歯数90
14PCS オフセットクローフットレンチセット
JTC¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷14pcsセットセット内容オフセットクローフットレンチ(10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27mm)差込角(mm)9.5セット商品数14
ピン
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。RoHS指令(10物質対応)対応





























![電ドル用ソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719095-230602-02.jpg)