カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
- 1/2(5)
- 6.35[1/4](1,420)
- 9.5[3/8](2,376)
- 12.7[1/2](2,710)
- 15.9[5/8](22)
- 19.0[3/4](763)
- 25.4[1](430)
- 31.75[1-1/4](22)
- 38.1[1-1/2](57)
- 44.5[1-3/4](18)
- 63.5[2-1/2](20)
- 88.9[3-1/2](2)
- その他(29)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(3,926)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,051)
- NAC(長堀工業)(709)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(634)
- KTC(402)
- BAHCO(バーコ)(345)
- Pro-Auto(332)
- ミトロイ(水戸工機)(329)
- STAHLWILLE(スタビレー)(275)
- JTC(271)
- RS PRO(239)
- トップ工業(218)
- FPC(217)
- SIGNET(シグネット)(217)
- ハゼット(189)
- Wera(177)
- S.E.K.(スエカゲツール)(171)
- nepros(158)
- WILLIAMS(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

(19.0SQ)ラチェットヘッドリペアキット
KTC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷19.0sq.ラチェットハンドル(BR6A)用のリペアキットです。トラスコ品番390-0835セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、スプリング、レバー、ナベ小ネジ、フタ各1、サラ小ネジ×2質量(g)680差込角(sq.)19
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
NAC(長堀工業)¥599~税込¥659~1本当日出荷電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4質量(g)760寸法L(mm)86差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30
インパクトレンチ用 ユニバーサルソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]首振角度(°)30
ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷寸法L(mm)100差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(Φmm)19
ディープソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。ソケットホルダ付です。トラスコ品番369-8505セット内容12点形状6角、ホルダー付寸法(mm)w326×d96×h37質量(kg)1.04タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1312差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角ソケットサイズ(mm)3S-08L、09L、10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L
ラチェットスピンナ
トップ工業(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等あらゆるボルト・ナットの着脱に適します。 ラチェットの回転方向は、頭部の切替えレバーでワンタッチで行えます。 ラチェット歯数が細かい為(36枚)ハンドルを10°回転するだけでラチェット作動が得られます。 ハンドルの角度が任意に変えれます。用途自動車・農業用機械・産業機械等の整備・保守・点検・組立等に(あらゆるボルト・ナットの着脱に)。トラスコ品番344-5887材質クロムバナジウム鋼歯数36全長(mm)336質量(g)600差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。仕様パワーフィット寸法D(mm)28.5
ロングソケット(12角)
trad(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。穴角12角
インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷斜め方向での作業に適します用途インパクトレンチで使用します首振角度(°)約20
インパクト用超ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20Sトラスコ品番387-5997質量(g)760寸法L(mm)100寸法d(mm)29寸法L1(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)50.0寸法D2(mm)25二面幅S(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
(9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)
nepros¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq6角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
25.4sqL型ハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番811-9987質量(g)3600寸法L(mm)600差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqオフセットスピンタイプハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。質量(g)378寸法L(mm)265差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR.TSビットソケット
Pro-Auto¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。全長(mm)48差込角(mm)9.5寸法D(mm)17.8先端形状いじり止め穴付きTSビットソケットビット寸法(mm)22
コンパクトフレックス ラチェットハンドル
KTC(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5575種別コンパクト質量(g)140タイプ首振寸法L(mm)125寸法B(mm)22寸法T(mm)10送り角度(°)10差込角(sq.)9.5
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリセット商品数18穴角12角差込角(sq.)9.5入数12点ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用 ハンガーレール用ソケット
トップ工業¥3,198税込¥3,5181本欠品中2個のネオジム磁石によりナットをしっかり保持。安心・安全でスムーズに作業ができます。電動(6.35mm)・手動(13mm)兼用タイプ。対辺13mmのレンチやソケットに接続できます。レンチ接続時用に脱落防止用ボール付用途レースウェィはもちろん、高さの低いハンガーレールに最適!寸法(mm)【手動】13【電動】6.35質量(g)80寸法L(mm)115寸法D(mm)23.5寸法l(mm)70呼び寸法S(mm)17
ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19
3/8DR 22PC ソケットレンチセット(6角)
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。22PCのソケットレンチセットです。ラチェットハンドルに伸縮ラチェットハンドルを採用、様々な箇所で使用いただけます。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24)mm、(12306・12307・12308・12309・12310・12311・12312・12313・12314・12315・12316・12317・12318・12319・12320・12322・12324)、ラチェットハンドル 全長230~345mm 72ギア (12582)、エクステンションバー 全長(75・150)mm (12506・12507)、T型ハンドル 200mm (12559)、ユニバーサルジョイント 全長52mm スプリング付き (12558)材質クロムバナジウム鋼質量(kg)1.7ケース寸法(mm)W300×D180×H55ソケット長さ(mm)【15~19mm】26、【21~24mm】28.5、【6~14mm】25差込角(DR)3/8
パワーチェンジSDSプラスシャンク
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中ひとつのシャンクで、幅広いサイズの刃物が使えます。刃先径:磁器タイル用ダイヤモンドホールソー19~83mmΦ対応。ホールソーの交換は工具不要のパワーチェンジシステムです。用途ボッシュ磁器タイル用ダイヤモンドホールソーホールソーの取付け適合機種SDSプラスコードレスハンマードリル(回転モード)用シャンク形状SDSプラスシャンク
ディープソケットセット
SK11¥6,998税込¥7,6981個当日出荷チタン製マフラーのヒートグラデーションを彷彿とさせる美しく存在感ある色調です。ソケットホルダーはワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。面接触形状は六角ボルト・ナットに面で接触することで応力を分散させボルト・ナットの角を痛めにくい設計です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)
43PCS.ビット&ショートソケットセット
Autobahn¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5