絞り込み
全長(mm)
  • 163
  • 24(9)
  • 25(4)
  • 31(9)
  • 37(8)
  • 100(3)
  • 125(10)
  • 130(6)
  • 145(4)
  • 153(4)
  • 155(6)
  • 160(26)
  • 165(11)
  • 170(11)
  • 175(10)
  • 180(24)
  • 185(4)
  • 190(11)
  • 195(11)
  • 200(32)
ブランド
  • ベッセル(4)
  • マーベル(2)
  • ホーザン(1)
  • JOKARI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ホーザンワイヤーストリッパーホーザン(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセルベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)ベッセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。ツイストペアケーブル(より線)を2本同時に剥離可能。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コード取付穴付き。
全長(mm)163黒/紫質量(g)107適合電線サイズ0.6、0.9 / 1.2 / 1.6 / 2.0(単線直径)/2.0 / 3.5(より線)
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
弱電・通信工事などに使用される単線・ペア線に幅広く対応単線のストリップに特化Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード落下防止穴付エラストマーグリップ
用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)
ワイヤーストリッパー Super4 Pro JOKARIワイヤーストリッパー Super4 ProJOKARI
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。 様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。 ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。 人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。 上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。 単線・より線に使用できます。
用途ケーブルの被膜、切断用に。トラスコ品番217-8935材質ポリアミド、スチール幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)136奥行(mm)29適合電線(mm2)0.2~6.0適合電線範囲 AWG(#)24~10ストリップ長(mm)6.0~15.0
IV線用ワイヤーストリッパー マーベルIV線用ワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
3日以内出荷
IV8mm2がストリップ可能!真円形状で心線を傷つけない高精度ブレードストリップに便利な20mm目盛付き落下防止穴付エラストマーグリップIV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル
9,498税込10,448
1セット(5個)
翌日出荷
真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ落下防止コード取付穴付き
用途配電盤・屋内の配線作業に。寸法(mm)台紙:220×75×13全長(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.72MB)
電設工具特集
おすすめ人気ランキング
電設工事関連