絞り込み
ブランド
  • 泉精器製作所
  • モノタロウ(19)
  • KNIPEX(クニペックス)(269)
  • エスコ(247)
  • 潤工社(206)
  • JEFCOM(ジェフコム)(91)
  • ホーザン(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • 未来工業(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷
    銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
  • ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所

    ラチェットケーブルカッタ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
    用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。トラスコ品番243-5748全長(mm)252質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
  • 手動片手式工具 泉精器製作所

    手動片手式工具

    泉精器製作所
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • AC5ND用ヘッド 泉精器製作所

    AC5ND用ヘッド

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    材質鋼材質量(g)450
  • S200Aピストンカッター 泉精器製作所

    S200Aピストンカッター

    泉精器製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番565-6865
  • 空気圧式圧着工具口金別 泉精器製作所

    空気圧式圧着工具口金別

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    空気圧式の圧着工具です。 ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。 フットペダル付です。
    トラスコ品番395-2126セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)材質スチール寸法(mm)190×99×92質量(kg)2出力(kN)12.7
  • 手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所

    手動片手式圧着工具絶縁端子用

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
  • S7G-M250用圧着コマ 泉精器製作所

    S7G-M250用圧着コマ

    泉精器製作所
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    オスダイス装着時に必要です。
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4606
  • 圧縮アタッチメントケース 泉精器製作所

    圧縮アタッチメントケース

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    オプションダイスの収納に
    用途RECLI325M用仕様充電多機能型用オプション圧縮ダイス収納用トラスコ品番226-4603材質アルミ
  • 替刃D2 泉精器製作所

    替刃D2

    泉精器製作所
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    バリの出ない切断
    用途150AT-DCM用仕様レースウェイカッター標準付属トラスコ品番225-1561
  • 16号B T型ガイスT-76 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-76

    泉精器製作所
    1組
    取扱停止中
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4618質量(g)260.0
  • P100A用ピストンカッタ 泉精器製作所

    P100A用ピストンカッタ

    泉精器製作所
    28,980税込31,878
    1枚
    4日以内出荷
    仕様可動刃トラスコ品番123-7528質量(g)960.0
  • 油圧分離式カッターヘッド 泉精器製作所

    油圧分離式カッターヘッド

    泉精器製作所
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下質量(kg)2.4出力荷重(kN)50
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
    用途14~150mm2の電線接続。適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用トラスコ品番375-0523全長(mm)512質量(kg)3.7圧着範囲(mm2)14~150JIS規格新JIS C9711規格品出力(kN)90
  • 手動片手式圧着工具絶縁端子用 泉精器製作所

    手動片手式圧着工具絶縁端子用

    泉精器製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。全長(mm)265質量(g)455
  • 手動油圧式工具標準ダイス付 泉精器製作所

    手動油圧式工具標準ダイス付

    泉精器製作所
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
    仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
  • 油圧式T型コネクター用圧着工具 泉精器製作所

    油圧式T型コネクター用圧着工具

    泉精器製作所
    139,800税込153,780
    1丁
    3日以内出荷
    早送り機能内蔵 絶縁ヘッドカバー付
    付属品ダイス:T-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122トラスコ品番806-4159種別手動式全長(mm)460質量(g)290出力6t使用範囲T-11~T-122
  • 手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用 泉精器製作所

    手動式圧着工具 連鎖型圧着端子用

    泉精器製作所
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    芯線部と被覆部を同時に圧着します。
    用途連鎖形圧着(接続)端子用。トラスコ品番152-6928全長(mm)270質量(g)470圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
  • 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具) 泉精器製作所

    絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用(手動片手式工具)

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。 ダイス交換で、裸・絶縁両用
    用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
  • 16号B T型ダイスT-26 泉精器製作所

    16号B T型ダイスT-26

    泉精器製作所
    12,980税込14,278
    1組
    6日以内出荷
    トラスコ品番602-4114適合機種16B・EP16・RECLI16・RECLI325M・S7GM250・S7GM250R・S7GM250M・S7GM250H・S7GM250R
  • S7G-M250用圧着ヨーク 泉精器製作所

    S7G-M250用圧着ヨーク

    泉精器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    メスダイス装着時に必要となります。
    用途S7GM250H。S7GM250R。S7GM250M共通用。仕様S7GM250シリーズ付属品トラスコ品番226-4612
  • 充電油圧式圧着工具 泉精器製作所

    充電油圧式圧着工具

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    片手操作可能です。
    用途電線端子圧着トラスコ品番539-5834セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)335高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)2~14バッテリー電圧(V)14.4公称出力(kN)20
  • オスダイス5.5 泉精器製作所

    オスダイス5.5

    泉精器製作所
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8905
  • メスダイス5.5 泉精器製作所

    メスダイス5.5

    泉精器製作所
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    9H-60用オプションサイズ
    用途9H-60.REC-LI160用トラスコ品番223-8935
  • ダイスCU22~38-14 泉精器製作所

    ダイスCU22~38-14

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8971範囲圧着:22~38~14
  • ダイスCU8~14-12 泉精器製作所

    ダイスCU8~14-12

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8910範囲圧着:8~14~12
  • ダイスCU45~70-19 泉精器製作所

    ダイスCU45~70-19

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8956範囲圧着:45~70~19
  • オスダイス8-14 泉精器製作所

    オスダイス8-14

    泉精器製作所
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    12号A専用ダイス
    トラスコ品番223-8945範囲圧着:45883
  • 角パンチ用セットボルト 泉精器製作所

    角パンチ用セットボルト

    泉精器製作所
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    角穴パンチK35~K100用
    トラスコ品番182-7270適合機種SH-10、SH-5PDG
  • S7GM200R用ダイス 泉精器製作所

    S7GM200R用ダイス

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
  • パイプベンダー用シューBー22 泉精器製作所

    パイプベンダー用シューBー22

    泉精器製作所
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1144質量(g)680.0
  • T形コネクターTー76(80個) 泉精器製作所

    T形コネクターTー76(80個)

    泉精器製作所
    16,980税込18,678
    1箱
    7日以内出荷
    仕様分岐用コネクタートラスコ品番226-4629質量(g)2647.2
  • 16号B T型ガイスT-154 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-154

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1組
    6日以内出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4614質量(g)230.0
  • 16号B T型ガイスT-60 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-60

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1組
    6日以内出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4616質量(g)265.0
  • 15号B用メスダイス8 泉精器製作所

    15号B用メスダイス8

    泉精器製作所
    1個
    取扱停止中
    仕様15号Bオプションダイストラスコ品番226-1118質量(g)50.0
  • EP1460用オスダイス14-38スケアー用 泉精器製作所

    EP1460用オスダイス14-38スケアー用

    泉精器製作所
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    仕様オス14-28トラスコ品番223-8928質量(g)22.0圧着範囲(mm2)14-28
  • 9H60用メスダイス60 泉精器製作所

    9H60用メスダイス60

    泉精器製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    仕様オスダイス60トラスコ品番223-8922質量(g)25.0圧着範囲(mm2)60
  • 9H60用メスダイス38 泉精器製作所

    9H60用メスダイス38

    泉精器製作所
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    仕様オスダイス38トラスコ品番223-8916質量(g)30.0圧着範囲(mm2)38
電設工事関連