絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(359)
  • KNIPEX(クニペックス)(269)
  • エスコ(247)
  • 潤工社(206)
  • JEFCOM(ジェフコム)(91)
  • ホーザン(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(35)
  • 未来工業(30)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8 PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。 スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。 クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。
    仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS316)、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1713アズワン品番67-5626-16
  • ブラス製締付継手 PISCO(ピスコ)

    ブラス製締付継手

    PISCO(ピスコ)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    豊富なバリエーションで、幅広い用途に適応可能です。金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。
  • チューブフィッティングブラス PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス

    PISCO(ピスコ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。帯電防止チューブ(UE)との組合せで導電性を確保。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。シールゴム材質を変更可能。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    トラスコ品番560-0021材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:FKM形状六角穴付ストレート カバー無しタイプ接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)六角対辺(mm)6最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気、水、熱媒体油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ

    PISCO(ピスコ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバー無しタイプです。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。
    トラスコ品番442-6509材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チューブフィッティング ブラスストレート” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング ブラスストレート”

    PISCO(ピスコ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバーが付いていますので、スパッタによる開放リングの作動不良がないのでスパッタの発生する環境にも最適です。カバー無しも標準で用意していますので多用途に使用可能です。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。
    トラスコ品番442-6495材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”チューブフィッティング PPストレート” PISCO(ピスコ)

    ”チューブフィッティング PPストレート”

    PISCO(ピスコ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
電設工事関連