カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • 電設工事関連
          • 圧着工具(34)
          • ストリッパー(2)
          • ケーブルカッター(1)
          • 油圧式工具(2)
          • 電設工事関連品(1)

電設工事関連 :「HEX」の検索結果

電設工事関連工具とは、電気設備の工事を行う際に必要になる作業工具のことをいい、電線を傷めずに被覆を剥いだり押さえたりする際に使われます。ハンドルの操作が滑らかで、握りやすくなっているところが特徴です。差込端子の圧着から電線の被覆を剥く作業まで1本ですべて行うことができるものや、端子の仮押さえがしやすいようハンドルが狭くなっているもの、コンパクトなので軽い力で作業できるものなど様々なものがあります。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm ワイドミュラー

    圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1丁
    当日出荷
    独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
    用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912全長(mm)195質量(g)600タイプ手動式仕上六角仕上圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)JIS規格非適合
  • 同軸ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    同軸ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
    全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
  • 圧着工具 日本エレパーツ

    圧着工具

    日本エレパーツ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体・ダイスのセット
    用途同軸ケーブルアセンブリで使用する手動クリンパーグリーン購入法適合
  • 圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)六角仕上げ

    Klauke
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9434全長(mm)175質量(g)370圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4適合端子フェルール
  • 同軸ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    同軸ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
    材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
  • ダイスCU75~100-23 泉精器製作所

    ダイスCU75~100-23

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8969範囲圧着:5~100~23
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    49,980税込54,978
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。自動調整機能:必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能ですフェルール端子を手前からツールに差し込みます。ツインフェルール端子にも対応:2×10mm2または2×AWG8までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。六角形状での圧着(六角圧着)を行います。
    用途エンドスリーブ用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)180×75×21全長(mm)180質量(g)445段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
  • 圧着工具(フェルール用)六角仕上げ Klauke

    圧着工具(フェルール用)六角仕上げ

    Klauke
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ワイドレンジなフェルール(エンドスリーブ用)圧着工具です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。ポジショナーにより小さいサイズでもズレずに圧着できます。
    用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。トラスコ品番114-9436全長(mm)215質量(g)545圧着範囲(mm2)シングル0.08~16/ツイン2×0.5~2×10適合端子フェルール
  • S7GM200R用ダイス 泉精器製作所

    S7GM200R用ダイス

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
  • ダイスCU8~14-12 泉精器製作所

    ダイスCU8~14-12

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8910範囲圧着:8~14~12
  • ダイスCU22~38-14 泉精器製作所

    ダイスCU22~38-14

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8971範囲圧着:22~38~14
  • ダイスCU45~70-19 泉精器製作所

    ダイスCU45~70-19

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8956範囲圧着:45~70~19
  • ダイスCU325-42 泉精器製作所

    ダイスCU325-42

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8962範囲圧着:325~42
  • ダイスCU240-36 泉精器製作所

    ダイスCU240-36

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8968範囲圧着:240~36
  • ダイスCU250-38 泉精器製作所

    ダイスCU250-38

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8966範囲圧着:250~38
  • ダイスCU240-36 泉精器製作所

    ダイスCU240-36

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8974範囲圧着:240~36
  • ダイスCU180~200-32 泉精器製作所

    ダイスCU180~200-32

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8949範囲圧着:180~200~32
  • ダイスCU150-29 泉精器製作所

    ダイスCU150-29

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8948範囲圧着:150~29
  • ダイスCU110~125-26 泉精器製作所

    ダイスCU110~125-26

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8951範囲圧着:110~125~26
  • ダイスCU75~100-23 泉精器製作所

    ダイスCU75~100-23

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8979範囲圧着:75~100~23
  • ダイスCU600-51 泉精器製作所

    ダイスCU600-51

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8947範囲圧着:600~51
  • ダイスCU110~125-26 泉精器製作所

    ダイスCU110~125-26

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8977範囲圧着:110~125~26
  • ダイスCU725~850-56 泉精器製作所

    ダイスCU725~850-56

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8953範囲圧着:725~850~56
  • ダイスCU150-29 泉精器製作所

    ダイスCU150-29

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8970範囲圧着:150~29
  • ダイスCU45~70-19 泉精器製作所

    ダイスCU45~70-19

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8950範囲圧着:45~70~19
  • ダイスCU180~200-32 泉精器製作所

    ダイスCU180~200-32

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8958範囲圧着:180~200~32
  • ダイスCU1000-64 泉精器製作所

    ダイスCU1000-64

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8965範囲圧着:1000~64
  • ダイスCU250-38 泉精器製作所

    ダイスCU250-38

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8952範囲圧着:250~38
  • ダイスCU400~500-47 泉精器製作所

    ダイスCU400~500-47

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP520C用トラスコ品番223-8976範囲圧着:400~500~47
  • ダイスCU240-36 泉精器製作所

    ダイスCU240-36

    泉精器製作所
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途RECLI325M用仕様オプションダイストラスコ品番226-4599
  • ダイスCU400~500-47 泉精器製作所

    ダイスCU400~500-47

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8975範囲圧着:400~500~47
  • ダイスCU325-42 泉精器製作所

    ダイスCU325-42

    泉精器製作所
    35,980税込39,578
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途EP1000A用トラスコ品番223-8967範囲圧着:325~42
  • ダイスCU250-38 泉精器製作所

    ダイスCU250-38

    泉精器製作所
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途RECLI325M用仕様オプションダイストラスコ品番226-4597
  • ダイスCU325-42 泉精器製作所

    ダイスCU325-42

    泉精器製作所
    28,980税込31,878
    1組
    3日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    用途RECLI325M用仕様オプションダイストラスコ品番226-4604
  • CU45-70-19 泉精器製作所

    CU45-70-19

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    仕様S7GM200シリーズオプショントラスコ品番354-4260
  • CU75-100-23 泉精器製作所

    CU75-100-23

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    JIS規格六角圧縮
    仕様S7GM200シリーズオプショントラスコ品番354-4256
  • S7GM200R用ダイス 泉精器製作所

    S7GM200R用ダイス

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1組
    7日以内出荷
    六角圧縮 対角22ミリ
    適合ダイス:CU38~60-22トラスコ品番225-1595
  • 単心光ファイバカッタ フジクラ

    単心光ファイバカッタ

    フジクラ
    84,980税込93,478
    1組
    16日以内出荷
    ホルダ台と屑回収BOXの位置を左右入れ替え可能。お客様自身で切断刃とクランプアームの交換
    仕様●構成品:CT16本体、ファイバプレート(AD-16B)、屑回収箱(FDB-06)、ケース(CC-46)、六角レンチ(HEX-01)、取扱説明書●切断刃の寿命:48,000切断●適用クラッド径:125μm●適用光ファイバ:石英ガラス光ファイバ●適用光ファイバ心数:単心●適用被覆径:2mm/3mmコード&ドロップケーブル対応
  • 充電ドリルドライバー用自在難 ネグロス電工

    充電ドリルドライバー用自在難

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。 硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。
    付属品Φ15~25用カッター刃、六角棒レンチ全長(mm)127質量(g)80適合板厚(mm)1~90適合穴径(Φmm)15~45
  • 自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    自動クリンピング工具(圧着ペンチ) 210mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    45,980税込50,578
    1本
    32日以内出荷
    六角形状にクランピングができ、小径のワイヤーでもバラけません。0.08-16平方ミリメートルの範囲の全ての標準仕様に対応します。
    全長(mm)210使用範囲(mm2)0.08~16
hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
電設工事関連