205件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E-サート P型挿入工具 ツガミ

    E-サート P型挿入工具

    ツガミ
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
  • P型挿入工具 ツガミ

    P型挿入工具

    ツガミ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
  • ナットブレーカー (超強力ブレード) Forza

    ナットブレーカー (超強力ブレード)

    Forza(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ナットブレーカー用替え刃です。
    全長(mm)120全幅(mm)80
  • ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応

    ラングツールズ
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5664セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)116寸法D(mm)20寸法W(mm)117セット数6個
  • タング折取工具(マグネット式) リコイルジャパン

    タング折取工具(マグネット式)

    リコイルジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    工具先端をタングに当て、工具の頭をハンマーで軽くたたくと、ノッチのところで簡単に折り取れます。 折り取ったタングがマグネットに付き直ぐに取り出せます。
    用途インサートの挿入後のタング折取に。全長(mm)100先端フラットセット数1本
  • タングレス挿入工具(ロッキング専用) アキュレイト

    タングレス挿入工具(ロッキング専用)

    アキュレイト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具※電動挿入対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用) アキュレイト

    手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーハンドルを廻して挿入する従来タイプの手動工具
  • ナットスプリッター(両刃式) エスコ

    ナットスプリッター(両刃式)

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
    適合スチールナット用
  • 抜取工具 EX-2 (M6-M10) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-2 (M6-M10)

    日本スプリュー
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)6.3寸法a(Φmm)8
  • ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応

    ラングツールズ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5667セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)181寸法D(mm)17寸法W(mm)254セット数15個
  • ナットブレーカー(両刃タイプ) KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー(両刃タイプ)

    KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。
    用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットクラッカー ミトロイ(水戸工機)

    ナットクラッカー

    ミトロイ(水戸工機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
  • ネスワンA ノガ

    ネスワンA

    ノガ(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
    トラスコ品番112-7331質量(g)242適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
  • ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン)

    ボルト抜き

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1本
    4日以内出荷
    ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
    用途ボルト抜きとして。材質45CF
  • 抜取工具 EX-3 (M12-M22) 日本スプリュー

    抜取工具 EX-3 (M12-M22)

    日本スプリュー
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    母材めねじからスプリューを抜き取る必要に使用します。挿入されたスプリューの上を刀先で力強く押えながら左に廻すと、スプリューが上に巻きあがります。
    寸法b(mm)8.3寸法a(Φmm)11
  • タングレス・ユニファイ工具(細目サイズ) アキュレイト

    タングレス・ユニファイ工具(細目サイズ)

    アキュレイト
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    サイズU10-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ) エスコ

    3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA603AK
  • ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付) トップ工業

    ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)

    トップ工業
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用) アキュレイト

    手動プリワインダー工具(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーハンドルを廻して挿入する従来タイプの手動工具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスレンチ LB-2N ライト精機

    バイスレンチ LB-2N

    ライト精機(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番448-9284幅(mm)44全長(mm)258質量(g)758適合ナット13~26mm
  • ラチェット式 圧着ペンチ マリンテック

    ラチェット式 圧着ペンチ

    マリンテック
    6,898税込7,588
    1式
    6日以内出荷
    所定の圧力まで開かないラチェット式!圧着ミスを防ぐ!。アンダーソンコネクタ専用設計 45Aまで圧着可能!。本体は炭素鋼製なので高い耐久性と長寿命!業務用にも使える。ラチェット式で圧着ミスを防止し、誰でも簡単にプロのような均一の仕上がりに!。長時間の作業でも手が疲れにくく、快適な操作感を与えるグリップデザイン。緊急リリース機能付きなので、万が一の途中解除もラクラク!。他の圧着ペンチよりも一回り小さく、持ち運びやすい!
    仕様圧着方式:PWRクリンプ材質炭素鋼(Carbon Steel)質量(g)590適合端子アンダーソンPowerpole(PP15/PP30/PP45)サイズ(mm)245×65×40
  • ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ GEDORE

    ネジ山補修工具 THREAD RESET 固定サイズ

    GEDORE
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    転造でネジ山を修正するためネジが痩せることなく本来の強度を保てます。転造ローラーは切削式ねじ山修正工具の切削刃と比較して大幅に長寿命です。ネジの途中からでもセットできるため、先端が損傷したボルトにも使用可能です。ステンレスなど硬度の高いネジにも使用可能です。回転半径が小さいので自動車のハブボルト補修など狭所作業に最適です。付属の専用ソケットで回すことが出来ます。
    用途自動車のハブボルト補修に。自動車、船舶、重機、鉄道、プラント、工場などでのネジ山補修に。付属品専用ソケット材質ネジ山修正工具:ステンレス(HRC60)、専用ソケット:工具鋼寸法L(mm)43六角対辺(mm)41寸法D(mm)18寸法W(mm)43
  • HK-20J用ウエッジ・替刃 北興

    HK-20J用ウエッジ・替刃

    北興
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ハンドナッター用交換部品(替刃)です。
    材質スチール製
  • 挿入工具 INP M8X1.25 日本スプリュー

    挿入工具 INP M8X1.25

    日本スプリュー
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
  • ケースパイプタップ ライト

    ケースパイプタップ

    ライト
    1,398税込1,538
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ネジ山修正機 JTC

    ネジ山修正機

    JTC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
    刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • E-サート タング折取工具 ツガミ

    E-サート タング折取工具

    ツガミ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    インサート挿入後、タングをノッチ部より折り取る工具です。
  • ナットブレーカー KUKKO(クッコ)

    ナットブレーカー

    KUKKO(クッコ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。
    仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
  • EサートP型挿入工具 ツガミ

    EサートP型挿入工具

    ツガミ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • タングレス抜取工具(ロッキング専用) アキュレイト

    タングレス抜取工具(ロッキング専用)

    アキュレイト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプメトリック並目ねじ用(ロッキングタイプ)種類マンドルタイプ工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • NOGAねじ補正器(TRUSCO) ノガ

    NOGAねじ補正器(TRUSCO)

    ノガ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途左ネジも可能。
  • ミニアイネスミニキット ノガ

    ミニアイネスミニキット

    ノガ
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い5~12mmの内径・外径の両方のねじに使用できます。ねじ山角度60°のメートルねじ、UN系のインチねじともに使用できます。 ナイロンパッド付なので、アルミ等の柔らかいねじにも使用できます。また替刃交換も容易です。
    トラスコ品番354-8082セット内容内径ねじ5~12mm(Nr12~1/2インチ)用外径ねじ4~13mm(5/32インチから1/2インチ)用予備ナイロンパッド付質量(g)320刃先角度(°)60
  • アイネス内径ねじ山修正工具 ノガ

    アイネス内径ねじ山修正工具

    ノガ(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
    付属品60°刃付材質(刃)ハイス鋼被削材鉄、アルミ
  • スレッドメイト ノガ

    スレッドメイト

    ノガ(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
    トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)刃先60°回転半径(mm)60
  • ネジザウルスBP ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスBP

    ENGINEER(エンジニア)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    【数量限定】なくなり次第終了。限定Pink&Blackカラー&専用キャップ付!_x000D_。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。_x000D_。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。_x000D_。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。_x000D_。バネ付きで連続作業もラクラク。_x000D_。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。_x000D_。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。_x000D_。収納に便利な専用キャップ付き。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに_x000D_。ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに_x000D_。現場での修理、整備、分解や自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ&キャップ)全長(mm)160質量(g)130刃長(mm)8ねじ頭径(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)54切断能力(Φmm)2.6(軟鉄線)/3.2(銅線(単線))硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)28先端幅(mm)17.5
  • ナメトルレンチ ライト精機

    ナメトルレンチ

    ライト精機
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    なめたボルトもガッチリ掴む。持ち替えずにそのまま回せる。たった1本で5~27mmまで対応可能。
    用途なめたボルトやサビていて回りにくいボルトを回せる。適合寸法(mm)大口側:15~27、小口側:5~16
  • インサート挿入工具 フェルケル

    インサート挿入工具

    フェルケル
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
    用途インサートねじの挿入に。トラスコ品番712-4393材質工具鋼使用ボルトねじ(mm)M14
  • マグネット付折取工具 M-TBO M16(U5/8) 日本スプリュー

    マグネット付折取工具 M-TBO M16(U5/8)

    日本スプリュー
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
  • マグネット付折取工具 M-TBO M10(U3/8) 日本スプリュー

    マグネット付折取工具 M-TBO M10(U3/8)

    日本スプリュー
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
ねじ山修正器/引抜・除去工具