絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
777件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仮枠かじや シノ付 直 バクマ工業

    仮枠かじや シノ付 直

    バクマ工業
    1,698税込1,868
    1本(1本)
    3日以内出荷
    シノ付ですので穴合わせができます。
    全長(mm)260質量(g)230
  • カナテコバール バクマ工業

    カナテコバール

    バクマ工業
    4,998税込5,498
    1本(1本)
    3日以内出荷
    頭部と尾部のみでなく、バール全体に熱処理を施すことによりムラがなく全体が曲がりにくくなっています。
  • 平タガネ バクマ工業

    平タガネ

    バクマ工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カナテコバール バクマ工業

    カナテコバール

    バクマ工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • かるがるパワーばらしバール モトコマ

    かるがるパワーばらしバール

    モトコマ
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    金属疲労に強い設計 強い、軽い、曲がらない!
    用途仮枠 解体作業
  • 解体バール 縦型 モトコマ

    解体バール 縦型

    モトコマ
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    解体やハガシ作業に最適、釘抜きがないので先端の欠けが減少
    用途仮枠 解体 重量サッシ
  • ライトアングルディバイダー STECK

    ライトアングルディバイダー

    STECK
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    90度の角度に曲がっているタガネです。
    用途タイヤハウス回りなどに寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×240×24
  • スーパーディバイダー STECK

    スーパーディバイダー

    STECK
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    エアーハンマーの力を利用して力強くたたく事ができるタガネです
    用途溶接はがし、さび落とし、不要な鉄板を切断するときに全長(mm)365ブラック
  • ステンレス製ミニスクレーパーバール モトコマ

    ステンレス製ミニスクレーパーバール

    モトコマ
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    ちょっとしたときに使いやすいステンレス製のミニバール
    用途はがし、缶のフタ開け、くぎ抜き
  • スクレーパー平バール モトコマ

    スクレーパー平バール

    モトコマ
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    ワイド幅で使いやすいスクレーパータイプのバール
    用途建築、リフォーム、解体
  • スクレーパーばらしバール 横型 モトコマ

    スクレーパーばらしバール 横型

    モトコマ
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷
    ワイド幅のバラシバール、スクレーパータイプでハガシ作業が効率的に!
    用途リフォーム、解体
  • 平バラシバール 立型 バクマ工業

    平バラシバール 立型

    バクマ工業
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷
    頭部と尾部だけでなく、バール全体に熱処理を施すことで、ムラがなく曲がりにくく仕上げています。
    用途解体・バラシ作業や釘抜き、テコ作業に。材質S53C
  • 内装用バール バクマ工業

    内装用バール

    バクマ工業
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    1本で釘抜き、ハンマー、はがし、スクレーパーの4つの作業に使えます。全体焼入れを施しています。
    用途内装作業に。材質クロームバナジウム鋼
  • カナテコバール バクマ工業

    カナテコバール

    バクマ工業
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    頭部と尾部だけでなく、バール全体に熱処理を施すことで、ムラがなく曲がりにくく仕上げています。
    用途重量物の持ち上げや移動、機械の据え付け時のテコ作業に。
  • ちょーかるクロスバール バクマ工業

    ちょーかるクロスバール

    バクマ工業
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    クロスパイプの採用により、しなり・たわみを抑え、力を伝えやすくしています。溶接とカシメによるW接合で、中空構造ながら強度・耐荷重に優れています。
    用途釘抜きやテコ作業に。
  • エアフラックスハンマー 専用チゼル 日本ニューマチック工業

    エアフラックスハンマー 専用チゼル

    日本ニューマチック工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    NF-20用のフラットチゼルです。
    トラスコ品番713-4818適合機種NF-20全長(mm)200摘要NF-20用品名フラットチゼル
  • タガネ3本セット SATA

    タガネ3本セット

    SATA
    5,698税込6,268
    1セット(3種類)
    5日以内出荷
    金属を切り落としたり、はがしたり、削ったりするときにハンマーでただいて使います。板金・金属加工の解体や下地処理に欠かせない切削工具です。
    用途溶接はがし、さび落とし、不要な鉄板の切断するときにセット内容(刃幅:25mm、全長:300mm、全径:22mm)×1(刃幅:22mm、全長:250、全径:20mm)×1(刃幅:20mm、全長:180mm、全径:11mm)×1材質クロムバナジウム鋼グリーン
  • 石工チゼル BOSCH(ボッシュ)

    石工チゼル

    BOSCH(ボッシュ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。クロムバナジウム製で長寿命で錆びにくい。 。大型の保護シールドで安全性を確保。 。熱処理を施すことで高硬度、高強度、高耐久性を実現しました。
    用途モルタル除去・コンクリート切断・石材加工等幅(mm)チゼル:22
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)195質量(g)405刃幅(mm)22軸(mm)19サイズ(mm)W22×D195×H19
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)230刃幅(mm)13軸(mm)11ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W13×D300×H11
  • 平タガネ MAYHEW

    平タガネ

    MAYHEW
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷
    防さび性を高める黒色酸化皮膜仕上げです。米国製です。
    用途金属の切断・成形に適しています材質クロムバナジウム鋼全長(mm)450質量(g)1000刃幅(mm)22軸(mm)19ロックウェル硬度55-57サイズ(mm)W22×D450×H19
  • 木工用チゼル&ハンマー MAYHEW

    木工用チゼル&ハンマー

    MAYHEW
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    ハンマー不要の5/16木工用のチゼル&5/16ハンマーヘッドです。木工用のノミは木材やその他の柔らかい素材に溝を彫ったり切ったりできます。バネ式ハンマーは頑丈な鋼鉄製のヘッドで、釘やその他の留め具を打ち込むのに使用します。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。
    打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6寸法(inch)先端:5/16・5/16先端サイズ(mm)7.9・7.9
  • バール(スクレーパー付) MAYHEW

    バール(スクレーパー付)

    MAYHEW
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。木材への損傷を最小限に抑えながら、硬い木材からの釘抜きができます。テコによる持ち上げ、こじあけなど解体作業に最適です。
    用途釘ぬき、木材などの解体作業に材質ハイカーボンスチール寸法a(mm)11寸法b(mm)25寸法c(mm)34
  • ストットチゼル(サイドカッター付き) Lisle(ライル)

    ストットチゼル(サイドカッター付き)

    Lisle(ライル)
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷
    使用方法:ハンマーでブレードの端または側面を叩き、パネルの継ぎ目に差し込んで使用します。パネルを損傷することなく分離できます。ブレードは3面が研がれており、クリアランスを確保するためにオフセットされています。再研磨して繰り返し使用できます。
    用途スポット溶接除去後のパネル分離用
  • 防爆 釘抜き付きバー HAMACO

    防爆 釘抜き付きバー

    HAMACO
    17,980税込19,778
    1丁
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途釘抜き、テコとして使用できます。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8878材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)13全長(mm)250寸法A(mm)27/15
  • 防爆 バール HAMACO

    防爆 バール

    HAMACO
    32,980税込36,278
    1丁
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途釘抜き、テコとして使用できます。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8916材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)16全長(mm)400寸法A(mm)27
  • 防爆ピンチバー HAMACO

    防爆ピンチバー

    HAMACO
    18,980税込20,878
    1丁
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
  • フラットチゼル (EA159RD-10用) エスコ

    フラットチゼル (EA159RD-10用)

    エスコ
    8,090税込8,899
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)14.8全長(mm)220刃幅(mm)70適合品番EA159RD-10用
  • レッキングチゼル トップマン[工具・金物]

    レッキングチゼル

    トップマン[工具・金物]
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    叩きやすい貫通式デカヘッド型。叩く・ハツル・コジル・ハガス・割る作業に最適
    材質軸:クロムバナジウム鋼 グリップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)195刃幅(mm)10
  • 木製 クサビ 樫 大 浅香工業

    木製 クサビ 樫 大

    浅香工業
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    クサビのみの販売につき打込むために鉄ハンマー等が必要な部品です。
    材質天然水幅(mm)21厚さ(mm)0.7全長(mm)80質量(g)9
  • スロットチゼル (直・曲/側面刃付き) エスコ

    スロットチゼル (直・曲/側面刃付き)

    エスコ
    9,840税込10,824
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:・スロットチゼル(直/側面刃付き)、・スロットチゼル(曲/側面刃付き)。スロットチゼル(直/側面刃付き)・刃幅:26mm、・刃幅(側面刃):30mm、・全長:235mm、・材質:スチール。スロットチゼル(曲/側面刃付き)・刃幅:26mm、・刃幅(側面刃):30mm、・全長:235mm、・材質:スチール。鉄板の切断用です。先が摩耗した場合は研いでご使用ください。緩やかにボディがカーブしている為、たがねとワークの間に十分なスペースが確保され、平面上での作業が容易です。
  • ガスケットスクレーパー Beta

    ガスケットスクレーパー

    Beta
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    刃先が交換可能なスクレーパーです。収納時に刃先をカバーできるブレードガード付きです。
    幅(mm)60全長(mm)155質量(g)35
  • 平バール 縦型 岩崎製作所

    平バール 縦型

    岩崎製作所
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄製
  • 硬質材キャンバー 10枚入 シモヤマ

    硬質材キャンバー 10枚入

    シモヤマ
    35,980税込39,578
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    高い耐久性を持つ硬質材キャンバーです。重量運搬・隙間の保持や車輪止めなど様々な作業に使えます。
    用途スロープに。打ち込みクサビに。その他10枚入長さ(mm)300幅(mm)130厚さ(mm)50先端厚さ(mm)3
  • バール Hultafors(ハルタホース)

    バール

    Hultafors(ハルタホース)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
    用途テコ、ハガシ作業に。材質炭素鋼
  • ジャンボプレイバー JTC

    ジャンボプレイバー

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    超ロング仕様!! 大きな力を掛けやすい
    用途貫通タイプでハンマーで叩いて使用できます。材質CR-V全長(mm)1227先端角(°)30曲がり先端幅(mm)35.5
  • 片刃ケレンチゼル SDS-max Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    片刃ケレンチゼル SDS-max

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
    用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。軸径(Φmm)18寸法(mm)320×18×75全長(mm)320シャンクSDSmax刃幅(mm)75適合工具電動ハンマー用
  • インサートバール TAKAGI(高儀)

    インサートバール

    TAKAGI(高儀)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    薄型で差し込みやすい釘抜部
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質炭素工具鋼
  • ストライキングチゼル Hultafors(ハルタホース)

    ストライキングチゼル

    Hultafors(ハルタホース)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。
    用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
  • タカノ爪 浅野木工所

    タカノ爪

    浅野木工所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
    用途箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。トラスコ品番818-9684材質刃:鋼材、柄:木(本樫)爪形状9×6.5角(mm)刃幅(mm)52柄長さ(mm)240
バール/タガネ/クサビ