絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(11)
- 200~220未満(10)
- 220~240未満(12)
- 280~300未満(3)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(2)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(38)
- エスコ(571)
- KNIPEX(クニペックス)(312)
- TSUNODA(ツノダ)(155)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(133)
- 室本鉄工(119)
- BAHCO(バーコ)(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(105)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(76)
- TRUSCO(76)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(56)
- VICTOR(花園工具)(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045全長(mm)170質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や細い鉄線を切る工具です。用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037全長(mm)170質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ウォーターポンププライヤー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410寸法L(mm)254呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38寸法T(mm)10.3
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
グリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011全長(mm)190質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
グリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。トラスコ品番810-9743全長(mm)227質量(g)526種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40切断能力(Φmm) 鉄線2.3最大締付力(N)11000
ホールドニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
プライヤセット(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷トラスコ品番810-9587セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G質量(g)750種類セット品
ピンチオフプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。RoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。トラスコ品番858-6305全長(mm)220質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
グリッププライヤ(ナットロック)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,790~税込¥3,069~1個当日出荷から4日以内出荷なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付。掴んだ後に増し締め可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ(ロングノーズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷トラスコ品番828-3531材質特殊鋼軸穴種別穴用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番381-9990全長(mm)164質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線1.6
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷トラスコ品番828-3530材質特殊鋼軸穴種別軸用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
コンビネーションスリムプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9全長(mm)216質量(g)274種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 鉄線4
斜ニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷弱電関係の細線を切る工具です。(鉄線は切れません) 強力ニッパに比べ切断面が平らになります。用途弱電関係の細線や銅線を切る作業用トラスコ品番217-9147材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)146質量(g)90切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番65-2059-63
ラジオペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
グリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。種類グリッププライヤ
オートウォーターポンププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
ペンチ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029全長(mm)224質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
グリッププライヤ(鈑金用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 折り曲げ作業や仮止めに最適です。トラスコ品番760-7857全長(mm)194質量(g)470種類グリッププライヤ
壊ねじプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷先端くわえ部のV溝構造により、特殊形状の小ねじ丸棒パイプボルトナットなどを簡単にくわえることができます。トラスコ品番217-9150材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)181質量(g)140アズワン品番65-1977-99
セーフティプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。;スライド部三枚合わせ機構。;ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。トラスコ品番810-9350全長(mm)247質量(g)300種類プライヤーレンチ最大口開き(mm)40
オートグリッププライヤ(C型)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。RoHS指令(10物質対応)対応
スベラン強力ニッパ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。トラスコ品番553-7361全長(mm)164材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
スベランラジオペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。トラスコ品番553-7362全長(mm)165材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料切断能力(Φmm) 鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応切断可能径(Φmm)1.6
グリッププライヤ(溶接用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 溶接作業やリベット作業に最適です。トラスコ品番760-7881全長(mm)228質量(g)635種類グリッププライヤ
オートグリッププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮留め・固定・溶接・接合の保持具として便利です。 対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。種類グリッププライヤ
スベランプライヤセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,798税込¥10,7781セット3日以内出荷油や汗がついても滑りにくいグリップです。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・細工・掴むなど、用途によって使い分け可能なスベランプライヤセットです。トラスコ品番706-7337セット内容CT-175GW、RP-150GW、KN-150GW、CP-200GW 4本セット
オートグリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ(直線あご)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個欠品中モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。種類グリッププライヤ
グリッププライヤ(C型)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。種類グリッププライヤ
スベランハンドルアダプターグローブセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷油や汗がついても滑りにくいグリップです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番706-7336セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ
スベランペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番553-7360全長(mm)195材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応