絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(3)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
先端
- 先細(1)
バネ
- なし(1)
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(8)
- エスコ(90)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(54)
- KNIPEX(クニペックス)(51)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(37)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(14)
- E-Value(12)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
ペンチ(マスターグリップタイプ) 190mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)190仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0011質量(g)280切断能力(Φmm) 鉄線1.8
電工ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。全長(mm)220トラスコ品番858-6305質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)164仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番381-9990質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線1.6
ラジオペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
ペンチ(マスターグリップタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)224仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
スベランラジオペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくいラジオペンチです。鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。トラスコ品番553-7362全長(mm)165材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料切断能力(Φmm) 鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応切断可能径(Φmm)1.6
スベランペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷油や汗が付いても滑りにくいペンチです。銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番553-7360全長(mm)195材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応