絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

ニードルノーズペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。切断能力(mm)13.0(多芯銅線)切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線3.8
精密パームプライヤ
室本鉄工¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷手のひらにフィットするので手元感覚作業が可能。疲労も軽減され作業効率もアップ。先端が精密仕上のため、極細繊維等の細かい作業も可能です。用途魚肉加工工場での骨抜き作業に最適なプライヤです。トラスコ品番410-7645全長(mm)105
精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ
エスコ¥7,480~税込¥8,228~1個翌日出荷エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)RoHS指令(10物質対応)対応
スムースプラニッパ
メリー¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷刃部は特に薄くシャープな切れ味です。有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。用途プラスチックゲートの切断に最適。樹脂成形工場。トラスコ品番268-6203材質特殊工具鋼形状刃表面:平刃全長(mm)150切断能力(mm)樹脂Φ5
プチラジ 100mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に仕様先端部ギザ付トラスコ品番405-6084材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC全長(mm)102切断能力(mm)銅線:1.6切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応
4pcs プライヤーセット
SATA¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷プラスチック、ケーブル、金属素材を切断するセット内容ペンチ8"、プラスチックニッパ6"(バネ付)、ニッパ6"、ラジオペンチ6"
8in1マルチプライヤー
HAC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷『8in1マルチプライヤー』は、これ一つで8役を搭載しており、様々な用途に対応できる多機能コンパクトツールです。具体的には、カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフの8個のアイテムが搭載されています。カラビナ付きでバッグや服につけて持ち運びが可能なので、緊急時やアウトドアでマルチに使うことができます。ステンレス製で耐久性が高いので、長期間安心してご使用いただけます。用途緊急時やアウトドアに。色シルバー機能カラビナ、プラスドライバー、ワイヤーカッター、ペンチ、ギザ刃ナイフ、栓抜き、針金曲げ、ナイフ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×83
パワー硬線ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。用途各種線材の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
パワー万能ラジオペンチ
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。用途掴む・保持する・切る作業に。仕様本体硬度(HRC):42~50全長(mm)170質量(g)0.14切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2硬度HRC(刃部)56~62熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ロッキングプライヤー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
電工ペンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。トラスコ品番254-5456材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂全長(mm)225サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
スナップリングプライヤー穴用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
Mr.CAP ステンレス製先細プライヤー
WELL¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。 ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。 安全な保護キャップ付きです。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。 連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。 ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。 ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。 ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7422材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先細寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
ロングリーチエンドニッパ
CHANNEL¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。トラスコ品番217-9464材質炭素鋼全長(mm)203
斜刃ニッパ
フジ矢¥1,998税込¥2,1981個当日出荷電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。用途鉄線・銅線の切断。材質特殊鋼全長(mm)164質量(g)148切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6![マルチ精密ニッパー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88252755-220819-02.jpg)
マルチ精密ニッパー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥500税込¥5501個当日出荷・刃の硬さ:HRC54-62 ・切断能力:1.0mm銅線。材質:鉄。サイズ:125mm×90×9.5mm。セット内容:本体×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質鉄長さ(mm)120寸法(mm)125×90×9.5刃部硬度HRC54-62切断能力(Φmm) 銅線1.0
スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)
ラングツールズ¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
直型スナップリングプライヤ軸用
KTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。用途スナップリングの脱着長さ(mm)64(クロー)寸法(mm)238×127×17質量(g)300先端角(°)0適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
3P トラスねじバイスレンチ付
スリーピークス¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。用途外せなくなったねじの取り外し。材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mmねじ(mm)六角:3~13
ロングノーズプライヤーセット
DEEN¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
バネ付プラスチックニッパ
フジ矢¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りにトラスコ品番276-3401材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)115刃形(表面)ラウンド刃切断能力(mm)樹脂Φ5
ラジオ・プラニッパーセット
TTC¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。用途掴む・曲げる・切る作業に。材質柄被覆:塩化ビニール材質(本体)機械構造用炭素鋼切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2硬度HRC42~50硬度HRC(刃部)54~62バネコイルばね
110mm ニッパー(ミニ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661丁当日出荷硬度HRC40までの切断が可能仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
ホビーニッパー ガイド付
E-Value¥989税込¥1,0881個翌々日出荷細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
FG万能ラジオペンチ
SK11¥1,598税込¥1,7581個欠品中多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
FG強力ニッパ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
FGペンチ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル刃部硬度HRC57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
斜ニッパmini
JAPPY¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能。刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能。熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ。手の中に収められるコンパクトボディ用途皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事にご使用いただけます質量(g)65材質(グリップ)ビニール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×113×8.5切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.2刃角(°)37硬度HRC(刃部)54~62材質(刃)バナジウム鋼アズワン品番64-8914-88切断能力(Φmm) より線1.25mm2まで
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネ無アズワン品番64-8574-38
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)色黒質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
スナップリングプライヤー8000J(穴用)
GEDORE¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷から9日以内出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ有
電工パワーニッパー(薄刃)
TTC¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に仕様薄刃材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃切断能力(mm2)IV線22
パワーペンチ(偏芯テコ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯























![マルチ精密ニッパー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88252755-220819-02.jpg)





























![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)