絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,514件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり) HANDIWORK

    ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
    用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
  • ミニニッパー トップマン[工具・金物]

    ミニニッパー

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    精密作業用、ソフトグリップ付き
    仕様TMN-105材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:0.8/銅線:1.2
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに材質本体:クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可切断能力(mm2)【鉄線/銅線/より線】Φ1.5/Φ2.6/2.0グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • プライヤーセット WORKPRO

    プライヤーセット

    WORKPRO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    セット内容6インチコンビネーションプライヤー×1本、6インチロングノーズプライヤー×1本、6インチ斜めペンチ×1本材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR質量(g)539寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】 160× 58× 24
  • 機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!
    用途機械整備に材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)130質量(g)70表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)6頭部長(mm)23.5柄幅(mm)35パイプ外径(Φmm)2~16
  • プロマイクロニッパ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    プロマイクロニッパ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
    用途ワイヤーやテグスの切断をより簡単、きれいに。全長(mm)110レッド材質(本体)高炭素鋼質量(g)60材質(柄部)PVCコーティング頭部厚(mm)7.5(B)頭部長(mm)11(C)切断能力(Φmm) 軟線1柄幅(mm)53(D)
  • ホースクリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    ホースクリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。
    材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)243開き幅(mm)最大:90
  • 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)207ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)241ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ネジアンギラス プライヤ J-CRAFT99

    ネジアンギラス プライヤ

    J-CRAFT99
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
    用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
  • ラジオペンチ(ロングタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ロングタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1647
  • グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO

    グリップ付バイスプライヤー

    CUSTOM KOBO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具。狭い場所・細かい作業に。手にフィットするグリップ付
    材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
  • ミニプライヤー6本セット (ピンセット・収納ポーチ付き) アルファーミラージュ

    ミニプライヤー6本セット (ピンセット・収納ポーチ付き)

    アルファーミラージュ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ジュエリー・アクセサリー製作に欠かせない、ミニサイズのプライヤー、ニッパー、ピンセット8点入りの工具セットです。工具の持ち手はマットで滑りにくく、バネ付きなので使い勝手も抜群です。収納・持ち運びに便利なポーチ付きで、訪問先、催事等での作業用として最適です。ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ):9ピン・Tピンを丸める際に使用。チェインノーズプライヤー (平ヤットコ):丸カン開けやつぶし玉をつぶす際に使用。ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ):真っ直ぐなヤットコでは届きにくい部分に便利。フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ):爪を折ったりボールチップを閉じる際、幅広の面でパーツが安定する。ナイロンジョーフラットノーズプライヤー:ナイロン製の先端により、金属を傷つけずに加工が可能で、曲がったワイヤーをはさんでしごくと、きれいに伸ばす事ができる。サイドカッター (ニッパー):ワイヤーやコード、ピン類のカット時に使用。ノッティングツイーザー (先細ピンセット):糸の結び目を作ったり細かなパーツを持つ際に使用。スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット):ニコイルの隙間を開ける際に使用
    セット内容ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ)・チェインノーズプライヤー (平ヤットコ)・ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ)・フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ)・ナイロンジョーフラットノーズプライヤー・サイドカッター (ニッパー)・ノッティングツイーザー (先細ピンセット)・スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット)全長(mm)120
  • プライヤーレンチ BOSCH(ボッシュ)

    プライヤーレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
    用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)546寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56範囲(mm)【最大ナットつかみ】48RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット)

    圧着ペンチセット

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。
    用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
  • RS PRO ウォーターポンププライヤー 254 mm ウォータポンププライヤ RS PRO

    RS PRO ウォーターポンププライヤー 254 mm ウォータポンププライヤ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ。全体長さ = 254 mm。。RS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    709税込780
    1組(2個)
    当日出荷
    SOFT TOUCH Neo NH-165用スペア樹脂です。
    用途NH-165用トラスコ品番581-2310適合本体NH-165材質特殊樹脂
  • 電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)

    電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)

    TSUNODA(ツノダ)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
    用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • KingTTC ニッパー No.2 全長117mm TSUNODA(ツノダ)

    KingTTC ニッパー No.2 全長117mm

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    より線を残さずきれいに切れます。
    用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
  • mini ニッパー 110mm アズワン

    mini ニッパー 110mm

    アズワン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。 精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。 作業負担を軽減する板バネ付。
    仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼アズワン品番68-4098-79
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1丁(1個)
    翌日出荷
    バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
  • 偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL

    偏心電工ニッパラウンド薄刃

    MASTERTOOL
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
    用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
    仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38
  • 強力ニッパ150mm(成形カバー付) メリー

    強力ニッパ150mm(成形カバー付)

    メリー
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品
    トラスコ品番287-7937型式205H寸法(mm)150刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • カラスプライヤー WELL

    カラスプライヤー

    WELL
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    ガタツキのない三枚合せのボックス構造のウォーターポンププライヤーです。 3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことができます。 番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することもできます。 水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くし、メッキ処理を行いサビに強い作りにしています。
    用途ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに。仕様調整(段階):7トラスコ品番363-7937材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプ三枚合わせタイプ最大口開き(mm)51ハンドルグリップ無し機能ドライバー:ありカッター番線:Φ1.2~Φ2.6まで
  • 先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    トラスコ品番195-5204アズワン品番64-8359-02
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1642
  • 電工パワー斜めニッパー TTC

    電工パワー斜めニッパー

    TTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
    用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しにトラスコ品番408-2393材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂形状刃表面:セミフラッシュカバーエラストマー二重成型グリップ全長(mm)201切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(mm)軟銅線Φ4.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ 成型グリップ バネ付き TTC

    ペンチ 成型グリップ バネ付き

    TTC
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
    用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番353-7673材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマー切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き TTC

    ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
    用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き TTC

    バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
    用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 板金ハサミ SUPERCOUP エドマ(EDMA)

    板金ハサミ SUPERCOUP

    エドマ(EDMA)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
    材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼切断能力(Φmm)1.2
  • ハイグレード ザ・ニッパー KEIBA

    ハイグレード ザ・ニッパー

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
    全長(mm)163質量(g)185呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm)硬線:1.8、軟線:2.3
  • ミニニッパ フジ矢

    ミニニッパ

    フジ矢
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パソコン、AV機器、通信、精密機器の内線作業に最適です。独自開発による特殊鋼を使用しています。小さく作ってあるので、極細線の切断に適しています。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はラウンド刃です。
    用途鉄線・銅線・より線の切断。材質特殊鋼全長(mm)133質量(g)82切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0切断能力(mm2)より線:2.0
  • スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー ラチェットロック機構

    ラングツールズ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組材質焼入合金鋼全長(mm)410タイプばね無爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪爪先端径(Φmm)3
  • PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。
    用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
  • NS-03/04/06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    NS-03/04/06用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    当日出荷
    NS-03/04/06用のコイルバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)17直径(Φmm)4質量(g)0.2アズワン品番65-1699-33
  • 曲型スナップリングプライヤ軸用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ軸用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)52(クロー)寸法(mm)220×127×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • 曲型スナップリングプライヤ穴用 KTC

    曲型スナップリングプライヤ穴用

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    適用径Φ40~100mmまで対応の、大径用スナップリングプライヤです。 先端径Φ2.3mmで、大型トラックのVロッドなど固いスナップリングにも対応。 グリップ上部は絞り込み形状で、グリップエンドの開き量を確保しつつ、持ち易く対象物に合わせやすい。 本体カシメ部内にスプリングを内蔵することで、スプリングの飛散を防ぎます。
    用途スナップリングの脱着長さ(mm)47(クロー)寸法(mm)215×52×17質量(g)300先端角(°)90適合スナップリング(mm)40~100(呼び)先端径(Φmm)2.3(クロー)
  • コイルバネ5個入り ENGINEER(エンジニア)

    コイルバネ5個入り

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1セット(5個)
    欠品中
    アズワン品番65-1699-32RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ/プライヤ/ニッパー