絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,514件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンエンドカッター スリーピークス

    グリーンエンドカッター

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
    トラスコ品番776-7536材質バナジウム鋼全長(mm)200質量(g)270呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)60~65
  • トップカッター スリーピークス

    トップカッター

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    真上から刃が入ります。逆手持ち可能。
    硬度HRC(刃部)52~60
  • 先曲ペンチ スリーピークス

    先曲ペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端角度60°。先端刻みなし。
    材質クロムバナジウム鋼質量(g)120先端60°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度60°硬度HRC(刃部)42~50(本体)バネ無し
  • マイクロラジオペンチ(2com.ハンドル) KEIBA

    マイクロラジオペンチ(2com.ハンドル)

    KEIBA
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様。グリップをヨーロッパの一流メーカーと共同開発。しっかり握れ、しっとりとした感触で水に濡れても滑らない高級グリップ。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・掴む作業にトラスコ品番760-8276材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)90先端先細寸法A(mm)166寸法D(mm)8寸法B(mm)50.8寸法C(mm)50切断能力(Φmm) 軟線1.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBA

    ヨーロッパタイプ強力ニッパー

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。
    用途切る・皮むき作業にトラスコ品番760-7971材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)120寸法A(mm)146寸法D(mm)9寸法E(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しサイズ(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ) KEIBA

    プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ)

    KEIBA
    1,998税込2,198
    1丁
    欠品中
    先細タイプ。傷を付けずに加工。
    用途曲げる・掴む作業にトラスコ品番828-3796材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)60先端先細寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 喰切 KEIBA

    プロホビー 喰切

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    釘等の切断に。
    用途切る作業にトラスコ品番828-3790材質MARUTOLOYⅠ質量(g)75寸法A(mm)105寸法D(mm)6寸法B(mm)7.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(mm)軟銅線1.4バネ有りサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ) KEIBA

    プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm
    用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3811材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)62寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法B(mm)17.4寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル KEIBA

    ハイグレード ザ・ニッパー 2com.ハンドル

    KEIBA
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8128材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)163質量(g)185寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8バネ無しサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先端部スペア KNIPEX(クニペックス)

    先端部スペア

    KNIPEX(クニペックス)
    3,500税込3,850
    1組(2個)
    当日出荷
    ストレートタイプ
    用途4410-J5用仕様4410-J5用スペアチップトラスコ品番497-4719質量(g)77先端チップ径(mm)3.5
  • プラスチック用ニッパー 85° KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック用ニッパー 85°

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
    トラスコ品番833-8911長さ(mm)160質量(g)165
  • ガラスニブリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ガラスニブリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)160種類その他プライヤ
  • 強力ラジオペンチ コンフォートタイプ SIGNET(シグネット)

    強力ラジオペンチ コンフォートタイプ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
    寸法(mm)160全長(mm)160質量(g)160先端先細切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0バネ無し
  • ミニスナップリングプライヤー JTC

    ミニスナップリングプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(4個)
    当日出荷
    セット内容(ストレート)使用範囲:2~16mm/全長:79mm×1、使用範囲:2~22mm/全長:79mm×1、(45ペント)使用範囲:2~14mm/全長/77mm×1、使用範囲:2~17mm/全長:77mm×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm

    HAKKO(白光)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5142寸法(mm)130全長(mm)130
  • 斜ニッパ(穴無) 150mm スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) 150mm

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150全長(mm)150
  • ミニニッパー スリーピークス

    ミニニッパー

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5183寸法(mm)100全長(mm)100
  • 強力型プライヤー200mm Pro-Auto

    強力型プライヤー200mm

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-7357全長(mm)210質量(g)300種類コンビネーションプライヤ
  • ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ KTC

    ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

    KTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
    種類グリッププライヤ
  • メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm 室本鉄工

    メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm

    室本鉄工(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
    用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。トラスコ品番853-5177全長(mm)150質量(g)125刃先形状山形刃切断能力(Φmm) 樹脂5
  • スプリング ホーザン

    スプリング

    ホーザン(1件のレビュー)
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番810-7341適合品番P-715/732/733/736/737/740/741/743RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパ(穴付) スリーピークス

    斜ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
    仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
  • ラジオペンチ バネ付 スリーピークス

    ラジオペンチ バネ付

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
  • 先細ベントプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    先細ベントプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1丁
    当日出荷
    プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
    用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。幅(mm)72全長(mm)163質量(g)160種類ノーズプライヤ奥行(mm)15表面処理完全無酸化焼入れ最大口開き(mm)20先端形状ベントノーズ切断能力(Φmm) 軟線1.7口開調節2段階
  • ステンレスラジオペンチ フジ矢

    ステンレスラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
  • FIT(F型) ペンチ バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    FIT(F型) ペンチ バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!
    トラスコ品番828-3537全長(mm)140質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)26柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
  • WPプライヤードライバー付 250mm TSUNODA(ツノダ)

    WPプライヤードライバー付 250mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
    トラスコ品番853-4863全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)37頭部厚(mm)10頭部幅(mm)49柄幅(mm)46
  • ペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    トラスコ品番854-9746全長(mm)137質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)16切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)27柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • 皮ムキニッパ 室本鉄工

    皮ムキニッパ

    室本鉄工
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    電線の脱皮が簡単に行なえます。
    仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
  • チェーンクランプ IRWIN

    チェーンクランプ

    IRWIN(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁ほか
    当日出荷
    サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
    幅(mm)54~63全長(mm)222タイプ20R種類グリッププライヤ
  • ピンチオフプライヤー IRWIN

    ピンチオフプライヤー

    IRWIN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    銅管等のチューブ類を挟み込んで内部流体(ガスなど)の流れを止めながら、はんだ付けなど別の作業が行えるツールです。 3/8インチ以下の銅管用。
    適合3/8インチ以下の銅管タイプRR種類グリッププライヤ寸法L(mm)185寸法A(mm)60寸法B(mm)50
  • JIS規格 万能ラジオペンチ HOMEMADE

    JIS規格 万能ラジオペンチ

    HOMEMADE(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途切る、曲げる、挟んで回す、挽き裂き 端子の圧着全長(mm)160材質(本体)S58C質量(g)130先端先細寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×12切断能力(Φmm) 鉄線約1.2材質(ハンドル)PVCバネ無し
  • コンパウンドニッパ 室本鉄工

    コンパウンドニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
    用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9255全長(mm)160質量(g)180切断能力(mm)(ABS樹脂)5
  • メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R 室本鉄工

    メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R

    室本鉄工
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    凸R25の刃を付けています。
    用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131全長(mm)150切断能力(mm)(ABS樹脂)5
  • ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ペンチ(マスターグリップタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
    用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029全長(mm)224質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
  • エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
    トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
  • アキシャルプライヤー(Lタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Lタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(g)460種類その他プライヤ最大口開き(mm)15口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
  • 強力型軟・硬線両用ニッパ BAHCO(バーコ)

    強力型軟・硬線両用ニッパ

    BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
    仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
  • ヒートニッパ(センサー付) 室本鉄工

    ヒートニッパ(センサー付)

    室本鉄工(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番342-9326質量(g)310
  • ニッパ斜刃2枚合わせ フジ矢

    ニッパ斜刃2枚合わせ

    フジ矢
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    軽量強靱、大変使いやすいニッパです。 電気通信関係等の配線工事等の切断に最適です。
    仕様ラウンド刃トラスコ品番276-3290全長(mm)111.5質量(g)60切断能力(mm)(鉄線)Φ1.0、(銅線)Φ1.2
ペンチ/プライヤ/ニッパー