絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷先端角度45°。切る機能・先端刻み付。材質クロムバナジウム鋼質量(g)135先端45°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度45°硬度HRC(刃部)54~62バネ無し
偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)
フジ矢¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。トラスコ品番780-8241寸法(mm)202全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
ヨーロッパタイプラジオペンチ
KEIBA¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷から翌日出荷幅広い用途に使用可能な基本タイプ。用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ先端先細寸法C(mm)51バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
斜めニッパー(ローレットハンドル)
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷手の平に収まるほどの大きさの小型斜めニッパー。ビニールのハンドルを排し、金属の地肌にローレット(溝)を付けているため、油などが付いても滑りづらい。用途切る作業にトラスコ品番760-8411材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)60寸法A(mm)110寸法D(mm)19寸法E(mm)35寸法B(mm)19.6寸法C(mm)46切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6バネ無しサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ケイバ・ミニ(カーボン鋼製ニッパー)
KEIBA¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷より強度を増したカーボン鋼製。用途切る作業にトラスコ品番760-8209材質カーボン鋼全長(mm)128質量(g)35寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りサイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁欠品中ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。用途曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3828材質ステンレスSUS420J2全長(mm)148質量(g)64寸法A(mm)148寸法D(mm)8.5寸法B(mm)34寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ(先細タイプ)
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)119質量(g)50寸法A(mm)119寸法D(mm)6寸法B(mm)23.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ピンセットカッター
KEIBA¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷摘んだり、線材等の切断に。用途切る・掴む作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60先端先細寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1.2切断能力(Φmm) 軟線1.4バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー ニッパー
KEIBA(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷プラスチック専用。(注:鉄線類の切断不可)用途切る作業に仕様プラスチック用トラスコ品番828-3802材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)52寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)13.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴニッパープラスチック用(左利き用)
KEIBA¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。用途切る作業にトラスコ品番760-8641材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴニッパープラスチック用(右利き用)
KEIBA¥3,198税込¥3,5181丁欠品中プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。用途切る作業にトラスコ品番760-8632材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198~税込¥5,718~1丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9全長(mm)125刃長(mm)16切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
小型エンドカッティングニッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁ほか当日出荷軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。 ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。用途メカニック用。全長(mm)130質量(g)111寸法A(mm)16寸法D(mm)20寸法B(mm)7.5寸法C(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
軸用グリップリング用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1丁当日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ESDエレクトロニクススーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)56口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
ESDエレクトロニクススーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷から翌日出荷パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで(長さ250mmの場合)、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。全長(mm)250
エレクトロニクススーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
スナップリングプライヤー
JTC¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容・開用ストレート・閉用ストレート:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~37mm・32~3mm・開用先端90°曲り・閉用先端90°曲り:全長175mm 適用穴径2~2.5mm 使用範囲3~30mm・29~3mmRoHS指令(10物質対応)対応
C型グリッププライヤー(自在金具付)
GRIP-ON TOOLS S.A¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
プライヤーセット コブラセット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350
ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷トラスコ品番478-6611全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43
ウォーターポンププライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,898税込¥3,1881個欠品中配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)252質量(g)350呼び寸法250表面処理ニッケルクロームメッキ最大口開き(mm)47先端厚さ(mm)10口開調節5
精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1丁当日出荷から翌日出荷遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
プライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。トラスコ品番446-7078セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)990種類セット品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
ロングラジオペンチ 170mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷トラスコ品番437-8181材質特殊鋼全長(mm)170質量(g)110先端先長材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付バネ無し
ウォータポンププライヤー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ビニールコーティンググリップ寸法(mm)250全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX¥2,098税込¥2,3081本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番828-0670材質ステンレスSUS410サイズ両丸タイプ 120mm質量(g)65





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)