絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
32ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
ウォータープライヤー
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43刃部硬度(HRC)50~58
マイクロラジオペンチ
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。トラスコ品番826-6570材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先細呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
バネ付きウォータポンプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷全長230mmと小さなボディながら大きな口開き。仮締めはこれでOK。作業効率アップまちがいなし。用途各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。全長(mm)252質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46口開調節8段階
ミニマイクロニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!トラスコ品番828-3571全長(mm)129質量(g)70頭部厚(mm)9頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)16柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
ダックビルプライヤー
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。トラスコ品番853-4840全長(mm)210質量(g)180先端幅広頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17先端長(mm)41バネ無し柄幅(mm)55
リードペンチ
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無全長(mm)150質量(g)110
プラスチックニッパ(バネ付) 150mm
トップ工業¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷刃部の肉厚を薄く加工してあり、切れ味鋭く切り口が綺麗です。 刃部はフラットタイプで真直ぐな切り口となります。 握り易い硬質グリップ付き。 バネ付きですので、連続作業も疲れません。 バネは交換可能です。仕様ばね付トラスコ品番369-2167全長(mm)165質量(g)160切断能力(Φmm) 樹脂8替えバネB-4
メリー コンパウンドニッパ160mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。用途鉄線・銅線の一般切断作業。仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247全長(mm)160質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
先細ラジオペンチ バネ付 150mm
トップ工業(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷電気通信機器などの配線、修理に最適です。スリム形状で従来型より30g軽量です。用途電気通信機器等の配線、修理に。仕様ばね付トラスコ品番369-2086全長(mm)164質量(g)90先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.5バネ有り替えバネB-5
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
トップ工業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。仕様9段階調整トラスコ品番375-4430全長(mm)253質量(g)305呼び寸法250最大口開き(mm)51くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。トラスコ品番372-6631全長(mm)185種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
メリー ネイルプライヤ200mm
室本鉄工¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷先端を丸く細くして狭い箇所に入りやすくしてあります。用途タイヤの釘抜き専用工具です。仕様ソフトカバー付トラスコ品番368-9034厚さ(mm)11全長(mm)198質量(g)200種類その他プライヤ寸法A(mm)38
アキシャルプライヤー(JJタイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)560種類その他プライヤ最大口開き(mm)10口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
電工ペンチXP200
室本鉄工¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷独特な形状のエラストマーカバーを使用しています。トラスコ品番327-3539全長(mm)200質量(g)360切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ラジオペンチエラストマG
VICTOR(花園工具)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。 エラストマーカーバー付トラスコ品番356-0210全長(mm)162質量(g)140呼び寸法150mm(6inch)先端先細刃幅(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。用途各種配管から一般作業まで。仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8704全長(mm)254質量(g)325呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47
ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型)
スーパーツール¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。用途各種配管から一般作業まで。仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8712全長(mm)253質量(g)350呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47
バネ付きコンビプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ロングノーズ・ラジオペンチ
BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。バネ有り
穴・軸兼用スナップリングプライヤー3点セット
BAHCO(バーコ)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。トラスコ品番498-0671軸穴種別軸・穴兼用質量(g)1640種類セット品
ロングステンレスリードペンチ
スリーピークス(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱるトラスコ品番381-9426材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)4呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1
ステンレス先曲リードペンチ
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途拾う/つまむ/ならべるトラスコ品番381-9477材質ステンレス鋼全長(mm)149質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)149寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2刃先角度(°)45
ステンレスベントニッパ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼全長(mm)128質量(g)45呼び寸法(mm)130硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
ワイヤークラフトペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細呼び寸法(mm)150硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
三枚合せラジオペンチ
トップ工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適していますトラスコ品番327-2419材質S58C質量(g)90先端先細呼び寸法(mm)150頭部厚(mm)7.0頭部長(mm)38.5先端厚さ(mm)1.5頭部幅(mm)12.0切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2バネ有り先端幅(mm)2.5
ロングノーズプライヤー160
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。トラスコ品番253-4916材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8質量(g)180種類ノーズプライヤ寸法A(mm)55全長L(mm)165寸法B(mm)46先端形状ロングノーズ規格寸法(mm)160切断能力(Φmm) 鉄線2.2
倍力ペンチ
KTC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷倍力構造により、楽に切断できます。手に負担をかけないソフトグリップです。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付き。トラスコ品番383-8340質量(g)200寸法L(mm)175呼び寸法(mm)175切断可能線径(Φmm)硬線:1.8軟線:2.3





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)