絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

穴用スナップリングプライヤー 直
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
強力ニッパー コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
強力ニッパー
goot(太洋電機産業)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷最大切断径2mmの足切り専用ニッパーです。刃先角度21度。軽く握るだけでシャープに切断できます。トラスコ品番853-5162奥行(mm)141切断能力(mm)Φ2.0刃先角度(°)21
アキシャルプライヤ Lタイプ
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。トラスコ品番486-5766全長(mm)195質量(g)410種類グリッププライヤ最大口開き(mm)18口幅(mm)18
C型グリッププライヤー(据置き型)
GRIP-ON TOOLS S.A¥6,198税込¥6,8181個当日出荷エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番486-4930全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100先端部自在金具付
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
ニッパー ロング
S2-tools¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などにトラスコ品番774-6415材質ステンレス全長(mm)145質量(g)60タイプロング、バネ機能付き
ESD精密用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥8,398~税込¥9,238~1丁当日出荷質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ
ESD精密用ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から翌日出荷エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225全長(mm)230質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!。薄刃仕様でIV線の切断も可能。偏芯テコ原理で切断力アップ!。頑丈構造設計。特殊炭素鋼KA材。ヘッド部を薄く軽量化。圧着機能付全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
ANEX(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
ラバーグリップかしめヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8988材質ステンレスSUS410サイズ160mm質量(g)67
ラバーグリップヤットコ
ANEX(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。トラスコ品番856-8989材質ステンレスSUS410サイズピン曲げタイプ 135mm質量(g)50
ニッパー
PANDUIT(パンドウイット)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。用途ケーブルの切断にトラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン全長(mm)146質量(g)99ハンドル色緑刃先(mm)8.9
新サイズニッパ
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381丁翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130呼び寸法(mm)140刃部硬度(HRC)56~64
Hシリーズペンチ
KEIBA¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷砲金サンドイッチ構造が抜群の円滑と耐久性を実現。偏心タイプで三芯線もラクラク切断。落下防止用ストラップ装着可能。トラスコ品番760-8039材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)340呼び寸法(mm)200切断能力(mm)(V.V.F.対応)1.6、2、2.6切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2.8RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
ペンチ(成形グリップ付)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌日出荷すべりにくく使い易い成型グリップ付きです材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Trinityラウンドノーズプライヤー 130mm
TSUNODA(ツノダ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端を細く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。トラスコ品番785-2860全長(mm)128質量(g)65種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12先端長(mm)21柄幅(mm)52
Trinity先細ラジオペンチ(溝無) 150mm
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。トラスコ品番785-2835全長(mm)154質量(g)75先端先細頭部厚(mm)7頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)52切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
ミニワイヤーストリッパー
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!トラスコ品番828-3584全長(mm)127質量(g)70種類精密プライヤ頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)28柄幅(mm)50皮むき能力電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線切断能力(Φmm) より線2
FIT マイクロニッパー(バネ付) 125mm
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中アルミワイヤーの切り口が綺麗に切れます!全長(mm)130質量(g)65切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6頭部厚(mm)7頭部幅(mm)14切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)14柄幅(mm)50切断能力(mm)ステンレスΦ0.9





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)