絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

FGラジオペンチ
SK11¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約125刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
強力ニッパー (グリップアダプター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
電工VAニッパ (バネ付)
フジ矢¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。材質特殊鋼幅(mm)50寸法(mm)185全長(mm)186質量(g)245切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1組(3個)当日出荷手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。セット内容3セット入り材質/仕上プラスチック色赤
絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度
ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)
フジ矢¥2,598~税込¥2,858~1丁3日以内出荷から4日以内出荷アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
スナップリングプライヤー8000A
GEDORE(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ軸用バネ有
スナップリングプライヤー8000JE(穴用)
GEDORE¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷から翌々日出荷爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ無
電工パワーニッパー(強力刃)
TTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃
プロフェッショナル ニッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,398税込¥3,7381丁欠品中人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-3846全長(mm)165材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)213アズワン品番64-4011-61
ネジバスター ネジ外しプライヤー
フジ矢¥1,698税込¥1,8681個当日出荷錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。長さ(mm)つかみ部:11.5幅(mm)52全長(mm)160質量(g)180刃長(mm)13頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.5アズワン品番64-3209-53ヘッド幅(mm)17適応ねじ径トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
万能ラジオペンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0全長L(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
強力ニッパ
イチネンTASCO¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷から4日以内出荷クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
KingTTC 万能ラジオペンチ 刃部1ツ穴付
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線2
KingTTC ヘビープラニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)202質量(g)220切断能力(mm)VA線2.0×3芯切断能力(mm)樹脂Φ8
ロングノーズプライヤ
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア強力ペンチ
ホーザン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷確実につかんですべらない強力型 従来品と比べ、先端を短くし厚みを持たせることで、しなりを抑え対象物をしっかり保持できます。質量(g)56硬度HRC42RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニッパー KEIBA
マルト長谷川工作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷連続切断回数10万回以上です(Φ0.8mmエナメル銅線切断時)。連続作業に最適なスプリング付きです。必要以上に開かないサイドストッパー付きです。アズワン品番3-9751-03
タイルニッパー 穴用
大五郎¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!。タイルを簡単、スピーディに切断。穴形や曲線カットに便利な形状。刃幅:約6mm、超硬チップ付き全長(mm)187質量(g)209
スナップリングプライヤーセット ウレタントレイ入り
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ウレタントレイ入りで、引き出し式工具箱への収納に大変便利です。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。 鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。セット内容穴用精密スナップリングプライヤー直(4811-J1、4811-J2)、穴用精密スナップリングプライヤー曲(4821-J21)、軸用精密スナップリングプライヤー直(4911-A1、4911-A2)、軸用精密スナップリングプライヤー曲(4921-A21)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)質量(g)915容量(L)45仕上ヘッド:グレー防錆コート、ハンドル:プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工トレイサイズH335xD165xH33mm
パイププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷幅広く掴める新型パイププライヤー。 ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能。 頑丈で、高い負荷にも耐えます。 防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。 ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドル。 鋸刃状のグリップアゴは最大Φ80mmまで開きます。用途最大径80mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。 ネジ止めされたコネクターやカップリング用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)355段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティングつかみ幅(mm)Φ25~80
ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
スナップリングプライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980~税込¥21,978~1セット(4本組)ほか当日出荷材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステルハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ダックビルプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。材質合金鋼、表面ポリッシュ全長(mm)200質量(g)215先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)柄幅(mm)46
ミニ先曲ロングノーズプライヤー
trad¥478税込¥5261個当日出荷先が細く、狭い場所での作業に最適材質S55C寸法(mm)145刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ
trad(1件のレビュー)¥439税込¥4831個翌々日出荷工具・ホビー等の細かい作業に最適材質S55C寸法(mm)120全長(mm)120刃部硬度HRC55~60°仕上処理焼入(完全熱処理)
ラジオペンチ・皮剥穴付(成型カバー付)
VICTOR(花園工具)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷合わせ部を角型にして強度を上げています。 プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。 皮むき穴(1.6Φ)付です。仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付寸法(mm)150穴径(Φmm)(皮むき)1.8全長A(mm)162サイズ(inch)6”寸法D(mm)10寸法B(mm)53寸法C(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
2WAY スナップリングプライヤー
Three Axis¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷用途これ一台で穴用・軸用に!! C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に!仕様適合リング:12~50mm
メカニックプライヤーエルゴグリップ
フジ矢¥4,798税込¥5,2781個当日出荷自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適全長(mm)185質量(g)186パッケージサイズ(mm)255×98×16アズワン品番64-3209-52適合サイズ(mm2)0.5/0.9/1.3/2.0/3.5
電工ハイパワーマルチペンチ
SK11(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)200切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-74切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯




















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)