絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,514件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロラジオペンチ マルビー

    マイクロラジオペンチ

    マルビー
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。 サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
    用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番364-4465材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
  • メリーマグネットペンチ 室本鉄工

    メリーマグネットペンチ

    室本鉄工
    5,398税込5,938
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    掴まなくても落としません! 刃先はダイヤモンドホイールで研磨! VVF(VA線)や平線等も楽々切断! 袴部で寸切ボルト3分(W3/8)のネジ山修正付!
    材質炭素銅刃部硬度HRC58~62
  • コンパクトニッパ”X-Cut” KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパ”X-Cut”

    KNIPEX(クニペックス)
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
    トラスコ品番446-8732材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも:無切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7切断能力(Φmm)複合導線:12切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8
  • 電工ニッパ グリップ:コンフォート・クロムメッキ仕様 KNIPEX(クニペックス)

    電工ニッパ グリップ:コンフォート・クロムメッキ仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    トラスコ品番195-5230アズワン品番64-8385-17
  • カツロンドライブ M 丸和ケミカル

    カツロンドライブ M

    丸和ケミカル
    199税込219
    1双
    当日出荷
    吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
    用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。トラスコ品番135-3757材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール厚さ(mm)1.5ホワイト/ピンクサイズM全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
  • カツロンドライブ L 丸和ケミカル

    カツロンドライブ L

    丸和ケミカル
    198税込218
    1双
    当日出荷
    吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
    用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。トラスコ品番135-3758材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール厚さ(mm)1.5ホワイト/ホワイトサイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
  • ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-1646
  • エッジニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    エッジニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
  • プラニッパー 成型グリップ バネ付き TTC

    プラニッパー 成型グリップ バネ付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
    用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ペンチ・ストレートタイプ 2COM.ハンドル KEIBA

    丸ペンチ・ストレートタイプ 2COM.ハンドル

    KEIBA
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    Φ3とΦ5の左右非対称設計のつかみ部が特長のストレートタイプ丸ペンチ!複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工等に便利なプロ仕様設計!/複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工に最適な掴み部の幅がアシンメトリーの小型精密丸ペンチです。
    用途複雑なカーブの作成やワイヤーの丸め加工に長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
  • P型グリッププライヤー TRUSCO

    P型グリッププライヤー

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
    用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックル フジ矢

    シャックル

    フジ矢
    449税込494
    1セット
    当日出荷
    黒金ペンチ・ニッパ用のシャックル(金色)です。
    用途黒金ペンチ・ニッパのグリップに装着適合品番黒金ペンチ・ニッパ
  • クイックウォーターポンププライヤー フジ矢

    クイックウォーターポンププライヤー

    フジ矢
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。 25段階の開き幅調整が可能です。 くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
    用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに。全長(mm)262.3黒・金質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262.3×55.4×10最大口開き(mm)51先端厚さ(mm)8.2
  • 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力万能ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用) KNIPEX(クニペックス)

    8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用)

    KNIPEX(クニペックス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
    用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)質量(g)58
  • スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5726セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)165タイプばね無爪形状20°曲爪、72°曲爪使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
  • スナップリングプライヤー替爪 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー替爪

    ラングツールズ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼
  • PAW-01用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-01用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    PAW-01用のコイルバネ。
    用途ニッパーの部品交換に。質量(g)3アズワン品番65-1699-39
  • PM-06用コイルバネ ENGINEER(エンジニア)

    PM-06用コイルバネ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    PM-06用のコイルバネ。
    用途プライヤーの部品交換に。全長(mm)22直径(Φmm)5質量(g)0.3アズワン品番65-1699-36
  • NZ-12G/13G用バネ ENGINEER(エンジニア)

    NZ-12G/13G用バネ

    ENGINEER(エンジニア)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    NZ-12G/13G用のバネ。
    用途各種ニッパーの部品交換に。質量(g)0.5アズワン品番65-1699-35
  • 寸切り修正ペンチ VICTOR(花園工具)

    寸切り修正ペンチ

    VICTOR(花園工具)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
    用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)サイズ寸切り:W3/8材質(本体)特殊鋼タイプくわえ部:ギザ付き切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
  • ロッキングプライヤー DEEN

    ロッキングプライヤー

    DEEN
    4,600税込5,060
    1本
    当日出荷
    開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
    全長(mm)193
  • ロングノーズロッキングプライヤー DEEN

    ロングノーズロッキングプライヤー

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷
    開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
    全長(mm)180
  • ロングノーズプライヤー45°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー45°ベント

    DEEN
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)290先端形状ベントタイプ
  • 軟線&硬線用ニッパー DEEN

    軟線&硬線用ニッパー

    DEEN
    3,800税込4,180
    1本
    当日出荷
    ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
    全長(mm)160
  • 強力型ペンチ KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途ACSR・ネジ・釘・硬線の切断に仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2026全長(mm)241.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
  • 強力型ペンチ グリップ:プラスチック KLEIN TOOLS

    強力型ペンチ グリップ:プラスチック

    KLEIN TOOLS
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
    用途ボルトの切断に。電線の切断に。より線や引込用テープの切断に仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番195-2027材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ全長(mm)241.3質量(g)500切断能力(Φmm) 鉄線2.5
  • ケーブルペンチ (黒金) フジ矢

    ケーブルペンチ (黒金)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
    用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 火造り箸 丸箸 近與

    火造り箸 丸箸

    近與
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
    用途火造り作業に。
  • JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTC

    JISスリムプライヤー Z型 バネ付

    TTC
    859税込945
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
    用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
  • シートメタル バイスロックプライヤー SUN UP

    シートメタル バイスロックプライヤー

    SUN UP
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
    用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
  • ウォーターポンププライヤーQA SK11

    ウォーターポンププライヤーQA

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
    用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)約55
  • 205mm ガラス切り用ニッパー エスコ

    205mm ガラス切り用ニッパー

    エスコ
    4,430税込4,873
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金全長(mm)205切断能力(mm)3
  • 150mm マイクロニッパー エスコ

    150mm マイクロニッパー

    エスコ
    3,020税込3,322
    1丁
    翌日出荷
    材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7.5×150切断能力(Φmm)軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3呼び長さ(mm)150
  • 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製) エスコ

    13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    9,990税込10,989
    1個
    翌日出荷
    耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200
  • [EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入) エスコ

    [EA531K-12用] 先端保護カバー(3組入)

    エスコ
    2,370税込2,607
    1セット(3組)
    翌日出荷
    プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
    適合本体プライヤーレンチ 300材質プラスチック寸法(mm)43×21×21質量(g)24
  • ロングプライヤー アングル E-Value

    ロングプライヤー アングル

    E-Value
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
  • FGミニニッパ SK11

    FGミニニッパ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
    用途精密機器などの電線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約110刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • FG万能ラジオペンチ SK11

    FG万能ラジオペンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ペンチ/プライヤ/ニッパー