絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(6)
- 60~70未満(5)
- 100~120未満(197)
- 120~140未満(564)
- 140~160未満(558)
- 160~180未満(621)
- 180~200未満(416)
- 200~220未満(605)
- 220~240未満(241)
- 240~260未満(123)
- 260~280未満(38)
- 280~300未満(59)
- 300~350未満(96)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(23)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(16)
- 900~1000未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: ペンチ/プライヤ/ニッパー

オートグリッププライヤ(C型スイベル)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ニッパー プラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。トラスコ品番246-0153材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200刃形両刃(ベベル付)ハンドルプラスチックココート切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.2
ロックリングプライヤー (90度直角)
ラングツールズ¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (直角)
スナップリングプライヤー (ストレート)
ラングツールズ¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷から翌々日出荷軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状ストレート
スナップリングプライヤー (90度アングル)
ラングツールズ¥2,298~税込¥2,528~1丁翌日出荷から翌々日出荷軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状90度曲がり
ロングラウンドノーズプライヤー (コンフォートグリップキ)
エスコ¥5,360税込¥5,8961本(1本)翌日出荷高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)138先端径(mm)2.5本体厚さ(mm)9.5ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
プライヤーセット
エスコ¥20,000税込¥22,0001セット(1セット)翌日出荷セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)
エスコ¥6,320税込¥6,9521本(1本)翌日出荷半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5
偏芯ラジオ 150mm
フジ矢¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161色イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ無
フォールディングマルチツール
TAKAGI(高儀)¥999税込¥1,0991個翌日出荷7機能in1 。折りたたんでコンパクト用途ホビー・フィッシング・アウトドアに材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /栓抜き /ナイフ/カラビナ/
絶縁先長ラジオペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)200質量(g)206ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口
絶縁40°先曲ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥9,198税込¥10,1181丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)204ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合してます。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。仕様切断面:傘状全長(mm)140質量(g)160ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線2.5
架線工事用強力ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥8,098税込¥8,9081丁3日以内出荷テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り質量(g)435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷から翌日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
強力型斜ニッパー (硬線用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,698税込¥8,4681丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)250質量(g)391ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線4.6
軸用精密スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷から翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
穴用スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。全長(mm)215質量(g)196適合内径(Φmm)40-100角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)2.3
喰い切り
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481丁翌日出荷ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。仕様切断面:傘状全長(mm)300質量(g)510仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線3.1
ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁3日以内出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7寸法(mm)66×17×115質量(g)70先端角(°)90ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.4切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8スタイルエンドカッター
ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,498税込¥4,9481丁翌々日出荷パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで(長さ250mmの場合)、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。寸法(mm)250×50×20全長(mm)250質量(g)325ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ、本体:黒の亜鉛合金メッキ能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:34パッケージ無しパイプ直径(inch)1.5/16
COBRA ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,198~税込¥7,918~1丁当日出荷ワークに直接当てて、ボタンを押すだけで調整が可能です。さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整ができ、ハンドルポジションも握りやすくなっています。パイプとナットにセルフクランプするため、ワークピース上で滑らず、楽に作業ができます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が設けられています。刃の硬度は約 61 HRCと耐摩耗性が高く、確実な掴みが長期間持続します。ボックスジョイント構造を採用しており、ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うため、調整のずれがありません。ピンチガードを装備しており、指が挟まれるのを防ぎます。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。ハンドルコンフォート仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
COBRA ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイントです。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。仕様●つかみ面:横すじ入り●パイプつかみ能力(インチ):Φ1●調整段数:11全長(mm)100質量(g)62ハンドルエンボス加工仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:24
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。寸法(mm)180×55×19全長(mm)180質量(g)199段数【調整】9ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ、本体:黒の亜鉛合金メッキ能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:42パイプ直径(inch)1.1/2
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。寸法(mm)250×45×14全長(mm)250質量(g)331段数【調整】9ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上本体:黒の亜鉛合金メッキ、ヘッド:クロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パイプ直径(inch)2
ALLIGATOR ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプとナットにセルフクランプすることで、ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドで非常に安定します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性が特徴です。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップします。寸法(mm)250×45×14全長(mm)250質量(g)331段数【調整】9ハンドル滑り止めプラスチックコート仕上本体:黒黒の亜鉛合金メッキ、ヘッド:クロムメッキ能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50パッケージ無しパイプ直径(inch)2
スーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)125質量(g)56ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,198税込¥10,1181丁翌々日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。仕様切断面:傘状幅(mm)ジョイント部(A):10.5厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5全長(mm)125質量(g)81刃長(mm)B:14ハンドルプラスチックスリーブ仕上プライヤー:黒表面処理切断能力(Φmm) ピアノ線0.4切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。べベルの全くないフラットなニッパーです。プラスチックやPEラインなどをスパッと切断。精密な取り付け作業に適しています。ワイヤーエンドの精密な形状にも対応します。ボールベアリングスチール採用でベベル無しでも長寿命。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。長さ(mm)口先(B):11幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5全長(mm)125質量(g)58ハンドルコンフォート仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.3
エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。丸型ヘッドタイプです。僅かに面取りしています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)80ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2スタイルラウンドヘッド
ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)113ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9全長(mm)160質量(g)144ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.1/2●ナット開口範囲(mm):68●調整段数:24全長(mm)300質量(g)656ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ寸法B2(mm)9.5寸法B1(mm)9.5寸法B3(mm)15
パイププライヤー (プラスチックアゴ付き)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。さまざまなサイズに適応する、細かな調整が可能です。コネクター、オイルフィルター、プラスチック製パイプ、サイフォン用としてお使いいただけます。頑丈な設計で、高い負荷にも耐えることができます。ネジ止めされたコネクターやカップリング用に適しています。ノズルのホースやフィルターカートリッジをやさしく取り外せます。汚れ、オイル、脂のない表面に対して、最適な密着性を発揮します。25段階に調整可能なボックスジョイントを採用しています。人間工学に基づいたハンドル形状を採用しています。硬い土台部分(赤)と柔らかい接触部分(青)の2つのコンポーネントから成る交換式アゴです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴが付属しており、最大Φ75 mmまで対応します。用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用、ネジ止めされたコネクターやカップリング用仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01、8119-250V02●パッケージ:無し全長(mm)250質量(g)345段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキつかみ幅(mm)Φ10~75
ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):55幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)100ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)