絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,514件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板金クランプ IRWIN

    板金クランプ

    IRWIN
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    成形作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利なツールです。
    タイプ8R種類グリッププライヤ寸法L(mm)195寸法A(mm)61寸法B(mm)50寸法C(mm)80
  • マイクロニッパー ミトロイ(水戸工機)

    マイクロニッパー

    ミトロイ(水戸工機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)。ストッパーネジ付で刃開き調整可能。バネ付で繰り返し作業に最適
    用途弱電関係での細線・銅線切断用質量(g)70寸法L(mm)127呼び寸法(mm)125寸法a(mm)12.8寸法E(mm)50寸法l(mm)13.8寸法T(mm)6.5切断能力(Φmm) 軟線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.6
  • 両用スナップリングプライヤ ミトロイ(水戸工機)

    両用スナップリングプライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    軸用・穴用が一本で可能
    質量(g)85寸法L(mm)143呼び寸法(mm)145寸法a(mm)80寸法t(mm)1.1寸法E(mm)95寸法e(mm)42寸法T(mm)9使用範囲(止め輪の呼び径)(mm)10~40
  • メリー 通管強力ペンチ225mm 室本鉄工

    メリー 通管強力ペンチ225mm

    室本鉄工
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
    用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018全長(mm)225切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • 万能ラジオペンチ TRUSCO

    万能ラジオペンチ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。
    用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。トラスコ品番365-5032材質特殊鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • フラットノーズプライヤギザ付 ステンレス製100mm トップ工業

    フラットノーズプライヤギザ付 ステンレス製100mm

    トップ工業
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
    用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに仕様ギザ付トラスコ品番387-2548全長(mm)130質量(g)54種類ノーズプライヤ先端形状フラットノーズ頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
  • グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリッププライヤー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
    種類グリッププライヤ
  • 兼用スナップリングプライヤー エスコ

    兼用スナップリングプライヤー

    エスコ
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    軸穴種別軸・穴兼用種類スナップリングプライヤ
  • アキシャルプライヤー(Jタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤー(Jタイプ)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
    用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7882材質クロムモリブデン鋼全長(mm)210質量(g)470種類その他プライヤ最大口開き(mm)14口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.3頭部硬度HRC42~48口深(mm)30
  • 斜タイププラニッパ 室本鉄工

    斜タイププラニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部が斜になっており連鎖状のより複雑なゲート切断に適しています。 刃裏にすき間があり、ランナーをまたいでのゲート切断ができます。 プラスチックの成型品のゲート切断に最適です。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃傾斜角度(°)(刃面)40
  • 強力ニッパ(成形カバー付)175mm 室本鉄工

    強力ニッパ(成形カバー付)175mm

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
    仕様厚刃、成形カバー付トラスコ品番287-7945全長(mm)175質量(g)270切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
  • VA線ニッパ 室本鉄工

    VA線ニッパ

    室本鉄工
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。
    仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
  • 時計ヤットコ(極細先タイプ) ハープ

    時計ヤットコ(極細先タイプ)

    ハープ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    極細先タイプです。 さびにくい材質です。
    用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。材質13%クロムステンレス先端形状角棒
  • スナップリングプライヤー TRUSCO

    スナップリングプライヤー

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1丁ほか
    当日出荷
    本体、先端部ともS57Cを採用することで、高い強靱性を実現しました。
    リング使用範囲10mm~25mm
  • プライヤスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    厚さ(mm)11全長(mm)205質量(g)260種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)46切断能力(Φmm) 軟線2.6
  • プライヤー ParkTool(パークツール)

    プライヤー

    ParkTool(パークツール)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    アウターのケーシングやエンドキャップのカシメなどの機能が付いた自転車用プライヤー
    寸法(mm)150
  • スムースローテーション強力ニッパ ノーブランド

    スムースローテーション強力ニッパ

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    可動部に砲金をサンドイッチし、滑らかな動きと耐久性を持たせている。 耐摩耗性・耐腐食性に優れている。 一番摩耗の多い合わせ部分のみ砲金を採用。 この商品は製造元KEIBAの高儀オリジナルモデルです。
    全長(mm)150材質(本体)CR-V70C(MARUTOLOY I)材質(グリップ)ゾル切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
  • 手らく強力ニッパー trad

    手らく強力ニッパー

    trad(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。
    用途鉄線などの切断に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • ロングステンレスラジオペンチ スリーピークス

    ロングステンレスラジオペンチ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。トラスコ品番381-9400材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)80寸法H(mm)1先端先細呼び寸法(mm)165硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)166切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • パワーニッパ スリーピークス

    パワーニッパ

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
    用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1丁ほか
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    トラスコ品番446-9356全長(mm)400質量(g)1214対辺(mm)10~95能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm最大口開き(mm)95サイズ(mm)400口幅調節27段階
  • ワイドニッパ nepros

    ワイドニッパ

    nepros
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番423-4472質量(g)200寸法L(mm)160呼び寸法150寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)54寸法B1(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8
  • ニッパー JEFCOM(ジェフコム)

    ニッパー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • 極細リードペンチ トップ工業

    極細リードペンチ

    トップ工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    先端でつぶしたり曲げたり出来ます
    呼び寸法(mm)130
  • ラジオペンチ(S型) トップ工業

    ラジオペンチ(S型)

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    連続作業に バネ付
  • ステンレス製ヤットコ両丸タイプ TRUSCO

    ステンレス製ヤットコ両丸タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
    用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。トラスコ品番270-8957形状両丸全長(mm)120材質/仕上SUS410質量(g)36サイズ(mm)120
  • プラスチックニッパー150mm用スプリング HANDIWORK

    プラスチックニッパー150mm用スプリング

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 火造り箸 丸型 盛光

    火造り箸 丸型

    盛光
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    用途火造り作業の平板・丸棒用です。
  • 78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー エスコ

    78mm巾 シートメタル ベンドプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)200種類その他プライヤ
  • 250mm ウォーターポンププライヤー エスコ

    250mm ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA531E-250全長(mm)250呼び寸法(mm)250
  • 125mm 弱電用ラジオペンチ エスコ

    125mm 弱電用ラジオペンチ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537B-125全長(mm)125先端先細バネ有り
  • [EA590HA]用 20° クローセット エスコ

    [EA590HA]用 20° クローセット

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様交換用クローエスコ品番EA590HA-1
  • [85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ

    [85-140mm]穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
    軸穴種別穴用全長(mm)320種類スナップリングプライヤ先端径(mm)3.2リング穴径(Φmm)85~140
  • [40-100mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ

    [40-100mm]穴用スナップリングプライヤー

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。
    軸穴種別穴用全長(mm)225種類スナップリングプライヤ先端径(mm)2.3リング穴径(Φmm)40~100
  • ロングニードルプライヤ 室本鉄工

    ロングニードルプライヤ

    室本鉄工
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1884寸法(mm)150全長(mm)155質量(g)80種類ノーズプライヤ先端ギザなし先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ
  • ソフトタッチ ワイドプライヤ用スペア アックスブレーン

    ソフトタッチ ワイドプライヤ用スペア

    アックスブレーン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    キズつけないウレタン樹脂
    材質(本体)スペア樹脂
  • ミニチュア丸ペンチ ホーザン

    ミニチュア丸ペンチ

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    つかみ部が丸いので対象物を傷つけず、 綺麗な丸曲げ加工ができます。つかみ部サイズ:先端1.2mmφ 根元5mmφ。バネ付
    トラスコ品番274-1571材質SCrv全長(mm)115質量(g)58呼び寸法(mm)115硬度HRC(刃部)42~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ) フジ矢

    ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
    摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • 偏心ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    偏心ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,990税込3,289
    1個
    3日以内出荷
    偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
    全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
  • 金矢 オーエッチ工業

    金矢

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
    用途機械のレベル出し、フランジの開作業に。トラスコ品番717-6617材質機械構造用炭素鋼寸法(mm)180全長(mm)180刃長(mm)85刃幅(mm)15刃先幅寸法(mm)15
ペンチ/プライヤ/ニッパー