絞り込み
線径(Φmm)
- 1.6
- 0.3(31)
- 0.4(17)
- 0.5(22)
- 0.6(53)
- 0.65(8)
- 0.8(60)
- 1(61)
- 1.2(55)
- 2(12)
- 3(8)
- 3.2(3)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(13)
- 石川金属(10)
- HAKKO(白光)(8)
- 千住金属工業(6)
- 日本アルミット(5)
- 日本スペリア(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ホーザン(2)
- ニホンゲンマ(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- イチネンTASCO(1)
- サータニューム社(1)
成分
- その他(5)
- スズ40%、鉛60%(2)
- スズ50%、鉛50%(8)
- スズ60%、鉛40%(10)
- スズ63%、鉛37%(1)
- 鉛フリーはんだ(13)
タイプ
- R(ロジンフラックス)(1)
- RA(活性化フラックス)(7)
- RMA(弱活性フラックス)(3)
- その他(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

鉛フリーやに入りはんだ
日本スペリア(9件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC
千住金属工業(6件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻(1kg)当日出荷から7日以内出荷SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
スパークル RMA98 スーパー
千住金属工業(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(1kg)当日出荷から7日以内出荷RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。成分Sn60%、Pb40%形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)等級フラックス:RMA絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)塩素含有量(%)0.05(JIS規格)水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)含有量(wt%)フラックス:3.04
鉛フリーやに入りはんだ RMA02
千住金属工業(5件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻(1kg)当日出荷から7日以内出荷旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21
千住金属工業(9件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781巻(1kg)当日出荷から5日以内出荷従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)
日本アルミット(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から6日以内出荷米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
ステンレスハンダ
ホーザン¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷アルミ、チタン以外のほとんどの金属に使用可能。 簡単な水洗いで除去できる無公害フラックス採用。成分Sn 40%、Pb 60%トラスコ品番120-4033質量(kg)0.04質量(g)40長さ(m)2.5線径(Φmm)1.6比重9.3固相/液相温度(℃)183/234
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ
HAKKO(白光)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、。スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ
HAKKO(白光)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から8日以内出荷スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)183組成スズ 63% / 鉛 37%
ステンレス用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn63%-Pb37%融点(℃)183-184
はんだ ヘクスゾール 鉛入り 共晶
HAKKO(白光)¥909~税込¥1,000~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ63%、鉛37%タイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)183
鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ
HAKKO(白光)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から3日以内出荷JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、。多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
板金用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ無し質量(g)34長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn45%-Pb55%融点(℃)183-227
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶
HAKKO(白光)¥999~税込¥1,099~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)227組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)
日本アルミット(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から翌々日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー
HAKKO(白光)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROL1融点(℃)217-220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
金属加工用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ無し質量(g)70長さ(m)約4.7線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
ヤニ入りはんだ ソルダーエースE28 RH60B
ニホンゲンマ¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から13日以内出荷高信頼性、高品質のやに入りはんだです。電子機器等の母材に対して優れたはんだ付性を有しています。用途はんだ付けタイプRA含有量(%)フラックス:1.8、ハロゲン:0.7合金組成(Wt%)60Sn-40Pb
銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ
goot(太洋電機産業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。仕様ヤニ入り質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn50
石川金属¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.70固相/液相温度(℃)約183/約215合金組成(Wt%)Sn:50、Pb:残部広がり率(%)酸化板:90以上
バラ_GAO-ST
千住金属工業¥43,980税込¥48,3781巻当日出荷フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミット KR19SH RMA‐LFM48
日本アルミット¥64,980税込¥71,4781巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3
ニホンゲンマ(2件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781巻当日出荷から16日以内出荷飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
低コスト鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷コストパフォーマンスの高い製品です。 環境に優しい鉛フリーやに入りはんだです。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリーはんだです。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:99.3%、銅:0.7%)含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)227
スーパーロヂンGX(飛散防止型)Sn60
石川金属(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷から37日以内出荷飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。質量(kg)1タイプRA含有量(%)フラックス:1.9ハライド:0.69合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:93
鉛フリーハンダ(飛散防止型)
日本アルミット¥89,980税込¥98,9781巻当日出荷から翌々日出荷フラックスの改善により、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減。メーカー従来品に比べ、フラックス飛散を約80~90%低減します。フラックス飛散に伴うはんだボールの低減にも効果的です。SR-34スーパーのヌレ性(作業性)を継承し、初期のはんだ付け性能が良好です。はんだ付け時に発生する煙やにおいの発生を抑えます。タイプRA用途例(Sn-Ag-Cu系)片面基板、スルーホール基板など。固相/液相温度(℃)217/220溶融点(℃)217~220合金組成(Wt%)Sn96.5、Ag3.0、Cu0.5含有量(wt%)フラックス:3.5
はんだ ヘクスゾール 鉛入り
HAKKO(白光)¥689~税込¥758~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ50%、鉛50%融点(℃)183-215
金属加工用はんだ ヤニ無
goot(太洋電機産業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ無し質量(g)31長さ(m)約2.1線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーやに入りはんだ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷コンパクトで扱いやすいです。 初心者から熟練者まで、良好な仕上がりを実現します。 ・短時間でぬれ広がり、ツノ立ちも生じません。 ・飛散が少なく、高品質なはんだ付けが可能です。 ・環境に優しい鉛フリー製品です。用途電子部品・電子機器の接続に。仕様ハロゲン元素含有の有無:有、鉛フリーはんだ対応:対応、フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RMA、水溶液比抵抗値:1000Ωm以上材質/仕上合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)質量(g)100含有量(%)ハライド:0.11mass、フラックス:3mass融点(℃)217-220
電気部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.4線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
電気部品用はんだ
goot(太洋電機産業)¥999税込¥1,0991個当日出荷有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。仕様ヤニ入り質量(g)25長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応