絞り込み
ブランド
- ECHO(エコー)
- モノタロウ(5)
- HAKKO(白光)(843)
- goot(太洋電機産業)(177)
- エスコ(139)
- ホーザン(90)
- 中島銅工(54)
- メトカル(33)
- SURE(石崎電機製作所)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(30)
- コガネイ(25)
- コテライザー(20)
- RS PRO(16)
- Weller(14)
- インフリッヂ工業(13)
- RELIEF(10)
- イチネンTASCO(10)
- CUSTOR(クストー)(10)
- TRUSCO(4)
- ラプラス(4)
- アサダ(3)
- ブランドをもっと見る

36Vバッテリー動噴 BSH310
ECHO(エコー)¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※本体のみ(バッテリー・充電器なし)付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリーなし薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515
36Vバッテリー動噴 BSH310/S
ECHO(エコー)¥61,980税込¥68,1781台6日以内出荷除草剤散布から防除まで対応、簡単操作で手軽に使える。36Vハイパワーバッテリー。低振動・低騒音・排ガスゼロ。※「連続作動時間」は除草用ノズル使用時における、満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。※バッテリー・充電器付属付属品新広角除草1頭口・新スワース噴口連続使用時間(分)約310乾燥質量(kg)4.8バッテリー36Vリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2薬剤タンク容量(L)15吸水量(L/min)最大ポンプ:2.24最大圧力(MPa)ポンプ:0.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)285×357×515