カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CAMDENBOSS(33)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- goot(太洋電機産業)(4)
- king(撮影・写真用品)(3)
- LICEFA(3)
- METCASE(12)
- omron(オムロン)(11)
- TRUSCO(4)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3)
- いけうち(5)
- イマダ(5)
- エスコ(7)
- エツミ(7)
- サンコー(三甲)(32)
- サンハヤト(5)
- ホーザン(24)
- ワルター(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- 喜多製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハンドブロアー 黒
EIGERTOOL(アイガーツール)¥698税込¥7681個当日出荷CO2を出さずにホコリを飛ばすハンドダスターです。ミラー・レンズ・ディスプレイ・カメラ・カメラレンズなどのお手入れに使用できます。楽器の鍵盤や、パソコンのキーボードの隙間など、精密機器のホコリ飛ばしなどいろんな所で活躍します。用途精密機器のホコリ飛ばし用具。材質プラスチック・ゴム寸法(mm)150×50×50色黒質量(g)40
ブロー
ホーザン¥898税込¥9881個当日出荷ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω材質エラストマー、ABS全長(mm)134質量(g)28ポンプ容量(mL)76RoHS指令(10物質対応)対応
ビルダーズ ブロアー ロングノズル ブラック
エツミ¥908税込¥9991個当日出荷本体もノズルもソフトなシリコン製、ロングノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!エアーが奥まで届くロングノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×142質量(g)(約)50
マグネット配線クリップ
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷配線のはんだ付け作業が楽にできます。 クリップに配線をはさんで固定できるので、両手で作業できます。(回転クランプ取り外し可)マグネット付きなので好きな位置に固定できます。全長(mm)235
ハンダクランプホルダー
SIGNET(シグネット)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷はんだ付けする際に配線を固定し、作業効率を上げるアイテムです。配線を両側でクランプします。ハンドル部には長さ65mm、線径1.1mmのはんだが内臓されております。中心にあるレバーを回すとはんだが出てきます。材質アルミ全長(mm)172クランプ範囲(mm)46
ピンセット
ホーザン¥899税込¥9891個当日出荷ギザの溝が深く、先端が噛み合うため対象物をしっかりつかめます。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)110質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトフラット形エアノズル
いけうち¥15,980税込¥17,5781個当日出荷噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。熱と衝撃に強いステンレス製です。用途液切り乾燥・ゴミ吹き飛ばし・エア冷却・清掃・剥離・エアカーテンなどに。材質ステンレス鋼(SUS316L)幅(mm)42全長(mm)35使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)35耐熱温度(℃)400℃適合流体コンプレッサーエアノズル幅(mm)42ノズル形状コンパクトフラット形RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口R1/4ノズル取付口R1/4
円柱プローブ
イマダ¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から30日以内出荷ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
プロブロア
king(撮影・写真用品)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷短いノズルを採用することでブレを軽減、チリやホコリを的確に狙って飛ばします。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
小型樹脂ケース”導電性マスターボックス”
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚色ブラック高さ(mm)168奥行(mm)241間口(mm)342仕切板調整ピッチ2mm最大積載量(kg/台)12
ハンドブロアー
はくでん¥509~税込¥560~1個5日以内出荷手動で空気を送り、埃やゴミを吹き飛ばすブロアーです。 。電源不要で、静かに作業できます。 。軽量で持ちやすく、精密機器やキーボードの清掃に便利です。 。携帯しやすいサイズで、屋外や出張先でも使用可能です。
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥9,598税込¥10,5581個当日出荷MELSECシリーズのユニット前面に取り付け、FCNコネクタをスプリングクランプへ変換するアダプタです。配線スペースの削減、コネクタアセンブリの工数を削減可能です。仕様40点幅(mm)27.4高さ(mm)102接続MELSEC iQ-R/Q/LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平
ワルター¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。用途端子の引き抜き用に。
クリップ式自在ルーペ
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台当日出荷3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。 ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。 クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
ESDチッププローブ
ホーザン¥1,798税込¥1,9781個欠品中精密な作業に適したチップ交換式プローブ全長(mm)145.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
シリコンブロアーマルチノズル
ハクバ写真産業¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷カメラや交換レンズ、パソコン周辺機器などのメンテナンスに便利な高機能ブロアーです。用途に応じて使い分けられるマルチノズル仕様が最大の特徴で、広範囲を効率よく清掃できるロングノズルと、細かな隙間や精密部分のホコリを狙って吹き飛ばせるソフトショートノズルを付属しています。さらにブラシも装着できるため、こびりついたゴミをかき出しながら清掃することが可能です。 。本体には耐久性に優れたシリコンゴムを採用。手のひらにフィットする握りやすい形状で、滑りにくいグリップデザインにより安定したポンピングを実現します。先端が柔らかいショートノズルは機材に接触しても傷を付けにくく、大切なカメラやOA機器の清掃にも安心して使用できます。 また、立てて置けるスタンド形状やストラップホールを備え、使いやすさや携帯性にも配慮。1台で幅広いクリーニング用途に対応できるため、カメラユーザーはもちろん、デスク周りの機器を手軽にメンテナンスしたい方にもおすすめのアイテムです。材質本体/ソフトショートノズル:シリコンゴム、ロングノズル:PP、ブラシ:山羊毛全長約146mm(ロングノズル装着時)、約124mm(ソフトショートノズル装着時)色ブラック質量(g)約56(付属品を全て含む)直径(mm)約53