カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CAMDENBOSS(33)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- goot(太洋電機産業)(4)
- king(撮影・写真用品)(3)
- LICEFA(3)
- METCASE(12)
- omron(オムロン)(11)
- TRUSCO(4)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](3)
- いけうち(5)
- イマダ(5)
- エスコ(7)
- エツミ(7)
- サンコー(三甲)(32)
- サンハヤト(5)
- ホーザン(24)
- ワルター(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- 喜多製作所(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ツールクリッパー TX-303
MIZAR(ミザールテック)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。質量(g))440本体寸法(mm)130×180
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から7日以内出荷MILコネクタをスプリングクランプ端子へ変換する小型中継端子台です。三菱電機(株)製MELSECや他PLCのコネクタインタフェースとケーブル接続することで、配線しやすいスプリングクランプ端子へ変換可能です。高さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブロア
king(撮影・写真用品)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷転がり防止のライン付きデザインで使用中もすべりにくく快適。手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
イージーブロア
king(撮影・写真用品)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷握った時の手ごたえが軽くポンプ戻りもよいので連続噴射が楽に行えます。 手触りの良いシリコンゴムを採用したブロアーです。ほこりやごみを強力な噴射力で除去します。カメラやレンズはもちろん、パソコンのキーボード、おもちゃ、ゲーム機など様々な場所にお使いいただけます。用途チリやホコリを吹き飛ばす作業
ビルダーズ ブロアー ショートノズル ブラック
エツミ¥908税込¥9991個5日以内出荷本体もノズルもソフトなシリコン製、ショートノズル ブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!手の中サイズのショートノズルタイプ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧めです。材質シリコンゴム寸法(mm)(約)Φ52×122質量(g)(約)50
ピンセット
ホーザン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。 滑り止めローレット付きで、手元から離れた場所でも正確に作業できます。 全長300mmのため、短いピンセットでは届かない距離にある対象物をつかむことが可能。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300質量(g)96
回転パーツスタンド
SHUTER¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から翌々日出荷本体が回転し、せまいスペースでも効率的に細かなパーツを保管・管理できます。用途多種多様なパーツの管理に。仕様引出し内プラボックス:4段材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、ポリエステル奥行(mm)518.3間口(mm)449引出しの色透明
ピン式テストプローブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷保護キャップ付き。長さ(mm)【ピン先】19全長(mm)115定格電圧(V)1000定格電流(A)10ピン径(Φmm)【プローブ先端】2材質(先端)ステンレスプラグ径(Φmm)4×70
ブロアブラシ
はくでん¥419税込¥4611個7日以内出荷ゴム球から圧縮空気を噴射して、チリやホコリを吹き飛ばし、先端にブラシを取り付けることが出来ます。用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業全長(mm)110(ブラシ装着時)直径(Φmm)球体部:50質量(g)7.5
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷MILコネクタを中継するユニットです。盤間配線時にケーブル長が不足する、盤出荷後現地調整にて再配線が必要になる等のお悩みを解決可能幅(mm)32高さ(mm)75定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。RoHS指令(10物質対応)対応
FAグッズ スプリングクランプ中継端子台
三菱電機エンジニアリング¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷MELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットのスプリングクランプ端子台に接続済みのケーブルです。1本ずつの「末端加工」「端子台配線」が必要がなくなり、端子台を付け替えるだけで配線が完了するため工数削減に貢献します。形状片側コネクタ、片側バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
球型プローブ
イマダ¥4,998~税込¥5,498~1台19日以内出荷から31日以内出荷パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。材質ステンレス耐荷重(N)100
クサビプローブ
イマダ¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から31日以内出荷サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
平型プローブ
イマダ¥3,500~税込¥3,850~1台20日以内出荷から30日以内出荷圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。用途FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20~50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm BIM2005/15-BLK/BLK
CAMDENBOSS¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ベースと深型ふた、M3小ねじ 4、基板アダプタ. 2000 シリーズ汎用 ABS ケース. 幅広い用途向けに設計された頑丈な ABS 製の深型ふたを備えた電子機器用多目的エンクロージャ製品です。高さのある電気部品を収納するのに適しています。IP 保護等級は IP54 です。. 特長:. ABS 成形の深型ふたとベース 逃げ角が小さいため、側壁に制御エレメントを取り付け可能 洗浄しやすいポリッシュ仕上げ 本の M3 小ねじで固定られるふた ふたを繰り返し取り外すことができる真鍮製のインサートをベースに配置 優れた機械加工性 1.6mm厚の基板に対応した一体型マウントガイド 耐熱性:最大85 難燃性等級:UL94-HB. 保護等級(IP)とその意味. IP 等級は、電気エンクロージャへの固形物体(手や指などの体の一部を含む)、ほこり、偶発的な接触、水の侵入に対する保護性能を表す規格です。. よくある質問. このボックスは屋外で使用することができますか? このエンクロージャは IP54 等級で、水の飛沫に対する保護しか備えていないため、屋外用途には適していません。 この製品にはFRIシールドがありますか? いいえ、この製品にはFRI シールドはありません。仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒シールド = なしシリーズ = 2000RoHS指令(10物質対応)対応
ブロワー(ブラシ付)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個当日出荷刷毛(70mm)付。最長120mmまで伸びる伸縮パイプを内蔵しているので、深部の清掃に最適です。アンカ―施工時のコンクリート粉の除去に。材質【ブロワー】天然ゴム、【ブラシ】羊毛、【保護スリーブ】ABS、【パイプ】アルミ全長(mm)118質量(g)44径(Φmm)【ポンプ】65ノズル長(mm)45~120
ESDチッププローブ
ホーザン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷精密な作業に適したチップ交換式プローブ全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブ
ホーザン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷精密な作業に適したチップ交換式プローブ全長(mm)135.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ESDチッププローブ
ホーザン¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷精密な作業に適したチップ交換式プローブ全長(mm)140.5質量(g)12材質(先端)PEEKESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
スチロール角型大型ケース O-8
サンプラテック¥549税込¥6041個当日出荷スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。トラスコ品番400-3249材質ポリスチレン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136×207×42有効内寸法・奥行(mm)130有効内寸法・高さ(mm)32有効内寸法・幅(mm)202
プラスチック容器 ネジケースロング
コクブ¥38,980税込¥42,8781箱(200個)3日以内出荷蓋の嵌合性が良いです。最大で長さ190mmまでのものを収納することが可能です。長物の梱包容器に最適です。商品の陳列用に最適です。吊り下げ可能です。トラスコ品番702-0248材質ポリプロピレン色ナチュラル高さ(mm)40奥行(mm)209間口(mm)80、引出し内寸:68深さ(mm)引出し内寸:38RoHS指令(10物質対応)対応引出し内寸法(奥行)(mm)197
フレキシブルプローブキット
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681セット翌日出荷4個組。セット内容:フレキシブルバックプローブ赤×2個、黒×2個。フレキシブルなシリコンプローブは、届きにくい箇所にも曲げてアクセスできます。ハーネスコネクターやセンサー配線に最適です。端子やコネクターを取り外す必要はありません。プローブは完全に絶縁されており、追加の保護を提供します。標準的な4mmメス型バナナプラグ接続に対応しています。材質シリコン(フレキシブルタイプ)定格電圧(V)Max30接続方式4mmメス型バナナプラグ