絞り込み
二面幅(mm)
  • 26
  • 5.5(31)
  • 6(32)
  • 6×7(32)
  • 7(44)
  • 8(48)
  • 10(55)
  • 10×12(35)
  • 11(39)
  • 11×13(34)
  • 12(54)
  • 12×14(37)
  • 13(49)
  • 14(54)
  • 14×17(35)
  • 17(53)
  • 17×19(33)
  • 19(47)
  • 22(35)
  • 24(40)
  • 27(33)
全長(mm)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(6)
  • 240~260未満(5)
  • 280~300未満(2)
商品構成
  • 単品(16)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
  • エスコ(4)
  • 三木ネツレン(2)
  • SATA(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から6日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
919税込1,011
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
939税込1,033
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
23x26mm 両口スパナ エスコ23x26mm 両口スパナエスコ(1件のレビュー)
1,180税込1,298
1個
当日出荷
二面幅(mm)23×26エスコ品番EA685A-16商品構成単品
両口スパナ SATA両口スパナSATA
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から翌々日出荷
薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
両口スパナ SIGNET(シグネット)両口スパナSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷から3日以内出荷
ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。
商品構成単品
26x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ26x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ
3,630税込3,993
1個
当日出荷
二面幅(mm)26エスコ品番EA615AR-26商品構成単品
オープンレンチ23X26 S.E.K.(スエカゲツール)オープンレンチ23X26S.E.K.(スエカゲツール)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
二面幅(mm)23×26全長(mm)250トラスコ品番853-3563材質クロームバナジューム鋼質量(g)349商品構成単品
23x26mm 両口スパナ エスコ23x26mm 両口スパナエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
二面幅(mm)23×26エスコ品番EA615BC-40商品構成単品
26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ26x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
二面幅(mm)26エスコ品番EA615AS-26商品構成単品
スパナ