絞り込み
二面幅(mm)
  • 32
  • 5.5(31)
  • 6(32)
  • 6×7(32)
  • 7(44)
  • 8(48)
  • 10(55)
  • 10×12(35)
  • 11(39)
  • 11×13(34)
  • 12(54)
  • 12×14(37)
  • 13(49)
  • 14(54)
  • 14×17(35)
  • 17(53)
  • 17×19(33)
  • 19(47)
  • 22(35)
  • 24(40)
  • 27(33)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(7)
  • 300~350未満(6)
  • 350~400未満(1)
商品構成
  • 単品(20)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(7)
  • 三木ネツレン(3)
  • エスコ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • GEDORE(2)
  • Wera(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ハゼット(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から6日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から5日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
ライナースパナ トップ工業ライナースパナトップ工業(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
片口スパナ GEDORE片口スパナGEDORE(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DS 打撃片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷から5日以内出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に商品構成単品
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
両口スパナ 三木ネツレン両口スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
両口スパナ GEDORE両口スパナGEDORE
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
片口打撃スパナ 三木ネツレン片口打撃スパナ三木ネツレン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷から5日以内出荷
商品構成単品
32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型) エスコ32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)エスコ(2件のレビュー)
3,920税込4,312
1個
当日出荷
二面幅(mm)32エスコ品番EA615AR-32商品構成単品
32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ32x140mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)エスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
二面幅(mm)32エスコ品番EA615AS-32商品構成単品
片口スパナ HAMACO片口スパナHAMACO
19,980税込21,978
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
耐水性・耐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナSTAHLWILLE(スタビレー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー)ボックススパナSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
両口スパナ 450N ハゼット両口スパナ 450Nハゼット
3,998税込4,398特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
6002 両口レンチ Joker Wera6002 両口レンチ JokerWera
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から8日以内出荷
開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。
用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
打撃片口レンチ32mm BAHCO(バーコ)打撃片口レンチ32mmBAHCO(バーコ)
5,398税込5,938
1本
90日以内出荷
二面幅(mm)32全長(mm)190トラスコ品番813-1980材質特殊工具鋼質量(g)440商品構成単品
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
スパナ