絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スパナ

880件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XS-4材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)40~80
  • 13 x15mm 両口スパナ エスコ

    13 x15mm 両口スパナ

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8.5二面幅(mm)13×15商品構成単品
  • 片目片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片目片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
    商品構成単品オフセット(メガネ部)15°
  • 薄型スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄型スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
  • 1/4x 5/16" 両口スパナ エスコ

    1/4x 5/16" 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-1商品構成単品
  • 1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ

    1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,440税込2,684
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-1全長(mm)115二面幅(mm)1.5商品構成単品ピン径(Φmm)1.5ピン開き(mm)7~40
  • クイックスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    11,980税込13,178
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
    付属品レンチホルダー商品構成セット品
  • 6pcs.スパナセット trad

    6pcs.スパナセット

    trad
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23仕上クロームメッキ商品構成セット品
  • 12x14mm 両口スパナ エスコ

    12x14mm 両口スパナ

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8二面幅(mm)12×14商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    399税込439
    1丁ほか
    当日出荷
    モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • 両口レンチ JOKER Wera

    両口レンチ JOKER

    Wera(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    商品構成単品
  • 3x 3.5mm 薄口スパナ エスコ

    3x 3.5mm 薄口スパナ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615-1材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5寸法(mm)3×3.5全長(mm)120二面幅(mm)3×3.5商品構成単品
  • BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9 ベストツール

    BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
    付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
  • 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)170
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに材質カーボンスチール厚さ(mm)3仕上クロームメッキ商品構成単品
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
    商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
  • 極薄スパナ TAKAGI(高儀)

    極薄スパナ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
  • 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • 丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SNスパナメッキ品
    用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォームタイスパナA型 ナイス

    フォームタイスパナA型

    ナイス
    899税込989
    1本
    欠品中
    仮枠工具に使用するフォームタイの締め付けに
    全長(mm)210質量(g)190呼び寸法(mm)17(6)×21(10)商品構成単品
  • ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
    用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
  • スパナセット(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナセット(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット(6丁)
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。
    トラスコ品番828-3529セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032材質/仕上構造用鋼/メッキ処理質量(kg)1商品構成セット品
  • プロフィットツールスパナ KTC

    プロフィットツールスパナ

    KTC(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
    商品構成単品立ち上がり角(°)25(片側のみ)
  • スパナセット (インチ) KTC

    スパナセット (インチ)

    KTC
    11,980税込13,178
    1セット(6本組)
    当日出荷
    トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
  • 6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XS-5材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)40~80
  • 8x10mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    8x10mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)100
  • 22.0x23.0mm薄口スパナ エスコ

    22.0x23.0mm薄口スパナ

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)22×23全長(mm)200二面幅(mm)22×23商品構成単品
  • 片口打撃スパナ 三木ネツレン

    片口打撃スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • 引掛スパナ GEDORE

    引掛スパナ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    879税込967
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 13 x16mm 両口スパナ エスコ

    13 x16mm 両口スパナ

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8.6二面幅(mm)13×16商品構成単品
  • 36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA615AS-36二面幅(mm)36商品構成単品
  • オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業
    629税込692
    1個
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ nepros

    両口スパナ

    nepros(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
    商品構成単品
  • 5.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ

    5.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-7全長(mm)215二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)14~100
  • 2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ

    2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,480税込2,728
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-3材質特殊鋼全長(mm)115ナット外径(Φmm)7~40二面幅(mm)2.5商品構成単品ピン径(Φmm)2.5
  • 両口スパナ コンパクトツール

    両口スパナ

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    パッドの脱着時に使用する工具です。
    用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
  • 1/2x 9/16" 両口スパナ エスコ

    1/2x 9/16" 両口スパナ

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-3商品構成単品
  • 3/8x 7/16" 両口スパナ エスコ

    3/8x 7/16" 両口スパナ

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-2商品構成単品
スパナ