絞り込み
二面幅(mm)
  • 8×10(3)
  • 10(4)
  • 10×12(3)
  • 11×13(3)
  • 12(4)
  • 12×14(2)
  • 14(1)
  • 14×16(1)
  • 14×17(3)
  • 16×18(1)
  • 17(1)
  • 17×19(3)
  • 19(3)
  • 19×21(2)
  • 21(2)
  • 21×23(1)
  • 22×24(3)
  • 23×26(1)
  • 24×26(1)
  • 27×30(1)
形状
形状
S型(1)
形状
オフセット(3)
形状
ストレート(5)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(1)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(311)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DEEN(40)
  • KTC(38)
  • BAHCO(バーコ)(30)
  • Pro-Auto(28)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • SAFETY TOOLS(12)
  • トップ工業(11)
  • FACOM(11)
  • 三木ネツレン(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • SATA(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(8)
  • ハゼット(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット)

    ヘクスローブレンチ (E型)

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    ストレートタイプ
    形状ストレート
  • 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)

    45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
  • 超小型ヘッドクロスラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    超小型ヘッドクロスラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
    ギア数72
  • S型リバーシブルギアレンチ SIGNET(シグネット)

    S型リバーシブルギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
    形状S型ラチェット機構あり
  • 超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)

    超ロングストレートメガネギアレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
    形状ストレートラチェット機構あり
  • 超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット)

    超ロングメガネレンチ

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    翌日出荷
    高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
    形状ストレート
  • メガネレンチ45° SIGNET(シグネット)

    メガネレンチ45°

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
    形状オフセット
  • 超ロングストレートメガネギアレンチセット SIGNET(シグネット)

    超ロングストレートメガネギアレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    翌日出荷
    トレイ入り。
    セット内容10、12、14、17形状ストレート対辺寸法(mm)10、12、14、17ラチェット機構あり
  • 75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット)

    75°メガネレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    5,798税込6,378
    1セット
    翌々日出荷
    ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
  • 75° メガネレンチ SIGNET(シグネット)

    75° メガネレンチ

    SIGNET(シグネット)
    739税込813
    1丁
    翌々日出荷
    ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
    用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
  • 超ロングフレキシブルメガネ SIGNET(シグネット)

    超ロングフレキシブルメガネ

    SIGNET(シグネット)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
    材質クロームバナジウム鋼質量(kg)1ギア数72
  • めがねレンチセット SIGNET(シグネット)

    めがねレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    6,698税込7,368
    1セット
    翌日出荷
    ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
    セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
  • ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット)

    ギアレンチマイクロドライバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(22個)
    翌日出荷
    ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
    セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
メガネレンチ