絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: モンキーレンチ

335件中 321335
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • パイレン兼用モンキーメッキ BAHCO(バーコ)

    パイレン兼用モンキーメッキ

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
  • 1000V絶縁仕様モンキーレンチ 375mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様モンキーレンチ 375mm

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番438-0592全長(mm)375質量(kg)1
  • 1000V絶縁仕様モンキーレンチ 300mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様モンキーレンチ 300mm

    BAHCO(バーコ)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番438-0576全長(mm)300質量(g)650
  • 1000V絶縁仕様モンキーレンチ 250mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様モンキーレンチ 250mm

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番438-0550全長(mm)250質量(g)405
  • 1000V絶縁仕様モンキーレンチ 200mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様モンキーレンチ 200mm

    BAHCO(バーコ)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-0533全長(mm)200質量(g)250
  • 1000V絶縁仕様モンキーレンチ 150mm BAHCO(バーコ)

    1000V絶縁仕様モンキーレンチ 150mm

    BAHCO(バーコ)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番438-0525全長(mm)150質量(g)175
  • 絶縁モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    絶縁モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V完全絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。耐電圧試験済みです。セーフティーサイン付です。
    規格EN60900
  • アジャスタブルレンチ ParkTool(パークツール)

    アジャスタブルレンチ

    ParkTool(パークツール)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    300mm相当のモンキーレンチです。 目盛付でアジャストが行いやすくなっています。
  • 375mm モンキーレンチ エスコ

    375mm モンキーレンチ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
    エスコ品番EA530B-375全長(mm)375寸法D(mm)20.0寸法B(mm)43寸法C(mm)14.0口幅(mm)43
  • 300mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ

    300mm 絶縁グリップモンキーレンチ

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530H-300全長(mm)300質量(g)920使用温度(℃)-20~70口幅(mm)34
  • 250mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ

    250mm 絶縁グリップモンキーレンチ

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530H-250全長(mm)250質量(g)560使用温度(℃)-20~70口幅(mm)29
  • 200mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ

    200mm 絶縁グリップモンキーレンチ

    エスコ
    7,020税込7,722
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530H-200全長(mm)200質量(g)350使用温度(℃)-20~70口幅(mm)24
  • 150mm 絶縁グリップモンキーレンチ エスコ

    150mm 絶縁グリップモンキーレンチ

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530H-150全長(mm)150質量(g)180使用温度(℃)-20~70口幅(mm)19.2
  • ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷
    「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8751セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)200ケイシルバー寸法ボルト・ナット:最大M20最大口開き(mm)30先端厚さ(mm)6口開き(mm)8~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリックリンク付きモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    クリックリンク付きモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌々日出荷
モンキーレンチ