絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(42)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(79)
- 160~180未満(35)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(118)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(76)
- 260~280未満(20)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(65)
- 350~400未満(20)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(14)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(33)
- BAHCO(バーコ)(31)
- トップ工業(28)
- エスコ(23)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(15)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- MUST TOOL(9)
- イチネンTASCO(8)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- E-Value(4)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
スーパーツール¥1,598税込¥1,7581個当日出荷強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き全長(mm)150質量(g)105最大口開き(mm)0~24頭部厚(mm)11.5先端厚さ(mm)5.5グリップ厚(mm)6.5
モンキーレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。開き幅最大32mmスムーズに調整できます。ソフトグリップ。耐久性と防錆性に優れています。用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)208×58×13最大口開き(mm)0~32RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)190質量(g)460口開き(mm)12~49
ハイブリッドモンキーX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 150mm
USAG(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。全長(mm)150角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)23
ショートワイドモンキレンチ
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。用途ボルト・ナットの締結作業。材質クロームバナジウム鋼質量(g)220口幅(mm)最大:36
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)
トップ工業¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
6004 自動調整モンキーレンチJoker
Wera¥8,298税込¥9,1281本当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。 30°回転角のラチェット機能付き ボルトを損傷しないための形状です。 製品には防錆処理を施しています。 吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンストラスコ品番207-5081全長(mm)154材質/仕上特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)132口開き(mm)10~13アズワン品番64-8322-75スパナ厚さ(mm)10
ドライブギア ワイドモンキー
MUST TOOL¥5,298税込¥5,8281本当日出荷クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、19mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。全長(mm)218最大口開き(mm)38
ギアレンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681本当日出荷口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-22
三面接触モンキーレンチ
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
ライトモンキー グリップ付 200mm
フジ矢¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛付です。軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。目盛り付です。すべりにくいグリップ付タイプです。仕様薄型、軽量、目盛り付きトラスコ品番833-8452全長(mm)205最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 0494
アリゲーターモンキーレンチ(黒金)
フジ矢¥3,388税込¥3,7271個当日出荷柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。 M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。 JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業にトラスコ品番818-4588質量(g)245寸法d(mm)7寸法a(mm)203寸法b(mm)5最大開口(mm)0~32寸法c(mm)13
薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 250mm口開8~36
トップ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番431-0411呼び寸法(mm)250口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応
MCCアルミトーキレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。厚さ(mm)18全長(mm)200質量(kg)0.23全幅(mm)112最大口開き(mm)68口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)56
モンキーレンチ3種セット
BOSCH(ボッシュ)¥7,398税込¥8,1381式3日以内出荷サイズの異なる3つのレンチ入りです。 。精度を必要とする小さな作業からタフな用途まで、幅広い用途に対応します。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)150mm:0~24、200mm:0~32、250mm:0~36
モンキーレンチ150mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷開き幅最大24mmでスムーズに調整できます。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)0~24
大口モンキー
BAHCO(バーコ)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷ハンドルにエラストマーグリップをつけ、手にフィットし滑りにくくなっています。ジョーの開口幅セッティングとボルトのヘッド、金属の厚さなどの測定用目盛付です。用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊工具鋼、表面処理:ブラック仕上、グリップ部:樹脂
SWM-33 ショートワイドモンキー 33mm
MUST TOOL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷口開き4~33mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。先端厚み2.5mmなので狭所作業に便利です。持ち手になじむ3Dラウンド設計です。力が入れやすい親指ポジション。缶の蓋開けやマイナスドライバーとして使えるヘラ付きです。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。用途隙間のあるナットや薄いナットの取付や取外しに。仕様落下防止コード取り付け穴全長(mm)154開口寸法(mm)【モンキー】4~33先端厚さ(mm)2.5
GW-WM1317B ギアレンチ付きワイドモンキー
MUST TOOL¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷口開き3~42mmまで使えるワイド開口モンキーレンチです。作業に便利な13mmメガネレンチ・17mmギアレンチ付です。落下防止コード取り付け穴付きです。グリップ部の落下防止用取付穴はM4~M6までの蝶ネジまわしとしても使用できます。用途設備・配管作業や狭所作業に。仕様落下防止コード取り付け穴形状【ギアレンチ部】ストレート全長(mm)220開口寸法(mm)【モンキー】3~42サイズ(mm)【ギアレンチ】17【メガネレンチ】13
モンキーレンチ
WIZ'A¥799税込¥8791個翌々日出荷用途1本で様々なサイズのボルトやナットを締めたり緩めたりする際に仕様落下防止コード取り付け穴あり材質炭素鋼色シルバー質量(g)137硬度HRC40~50最大開口(mm)19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157×48×11
Wモンキレンチライト200mm
TAKAGI(高儀)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷ボルトナットの締め付け、緩めに用途口開き時でもアゴのはみ出しが少なく狭所作業に便利 。目盛り付き 。軽量タイプ材質【本体・ギヤ】炭素鋼開口幅(mm)34
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷薄くて軽い、そして広いです。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材色【グリップ】ブルー口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材色【グリップ】スモーク口開き(mm)0~46ボルトナット最大寸法M30
ハイブリッドモンキーX
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材全長(mm)300質量(g)530ボルトナット寸法【ボルトナット】M30/二面幅49mm以下の各種継手・ユニオン・袋ナット等口開き(mm)12~49
グリップ付超ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き全長(mm)210質量(g)290呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)38頭部厚(mm)13.5先端厚さ(mm)6.7グリップ厚(mm)14
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ 4本セット
Wera¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷よく使う4サイズのセットです。開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。持ち運びと収納に便利なポーチ付です。用途電気工事、機械・設備メンテナンス。付属品ポーチトラスコ品番469-7236セット内容020150、020151、020152、020153材質特殊工具鋼全長(mm)119~226最大口開き(mm)10~19セット数4本
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24色(グリップ)ブルー
ポケットモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8778セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)245色ケイシルバー最大口開き(mm)36先端厚さ(mm)7口開き(mm)8~36RoHS指令(10物質対応)対応ボルトナット最大寸法M24
6004 自動調整モンキーレンチセット 4本組
Wera¥35,980税込¥39,5781セット(4本)当日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。用途配管・メンテンナンストラスコ品番249-4334セット内容020099・020100・020103・020101全長(mm)265材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)981最大口開き(mm)19口開き(mm)7~19