絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(42)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(79)
- 160~180未満(35)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(118)
- 220~240未満(13)
- 240~260未満(76)
- 260~280未満(20)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(65)
- 350~400未満(20)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(14)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(33)
- BAHCO(バーコ)(31)
- トップ工業(28)
- エスコ(23)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(15)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- MUST TOOL(9)
- イチネンTASCO(8)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- E-Value(4)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む

フィットモンキーレンチ
trad(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷手にフィッ卜するグリップハンドル! グリップ付きで手が痛くなく、疲れにくい。 ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に。 サイズ確認に便利な目盛付。材質本体:クロームパナジウム銅、グリップ:PVC仕上BNF仕上
アジャスタブルレンチ 774
RIDGID(日本エマソン)¥52,980税込¥58,2781丁当日出荷ハイグレードなクロムバナジウム鋼製で、鍛造熱処理により高耐久性を実現しています。 ジョーには、迅速調整の為にインチとミリの2つの目盛を採用しています。トラスコ品番495-5145材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)600最大口開き(mm)65モデル774
モンキーレンチ
GEDORE¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷耐衝撃性があります。表面処理はリン酸マンガンです。表面処理はクロムメッキです。口開き寸法が分かる目盛付です。丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0488
チタン合金製モンキーレンチ
TAURUS¥38,980~税込¥42,878~1丁当日出荷から翌々日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。材質チタン合金(TC11)2018年トラスコ掲載ページ4 0488
ツイストモンキレンチ
Strong Tool¥1,998税込¥2,1981丁翌々日出荷ツイストグリップで取り回ししやすい仕様です。用途ボルト・ナットの締め込み、取り外しなどとして使える仕様両面目盛り付き材質ハイカーボン鋼
モンキーレンチメッキ
BAHCO(バーコ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷トラスコ品番757-3332材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)158質量(g)139最大口開き(mm)20
アジャスタブルレンチ+バルブレンチ
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷トラスコ品番497-9672材質特殊工具鋼全長(mm)254質量(kg)6.21最大口開き(mm)46
シノ付モンキーレンチ
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。 ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番798-5185全長(mm)400質量(kg)1材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)最大口開き(mm)44
モンキーレンチ(早回し機能付)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷ワイドな口幅32mmのモンキーレンチに加え、持ち手部分には早回しが可能なレンチ機能がついた独創的なモンキーレンチです。 特に仮締めなどで早回しをする場合には、早回しレンチ部分を使用することで作業効率が格段にアップします。用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。トラスコ品番818-3233材質(下あご)クロムバナジウム鋼全長(mm)200材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)240最大口開き(mm)32適合サイズ(早回しレンチ)M3~M10
絶縁モンキーレンチ 250MM
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁翌日出荷全長(mm)250定格絶縁電圧(V)1000口幅(mm)最大30(1.1/8inch)アングル(°)(ヘッド)22先端幅(mm)8.0ヘッド幅(mm)16.0