絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(42)
- 120~140未満(8)
- 140~160未満(79)
- 160~180未満(35)
- 180~200未満(18)
- 200~220未満(119)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(76)
- 260~280未満(20)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(66)
- 350~400未満(20)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(14)
- 600~650未満(5)
- 700~800未満(2)
ブランド
- モノタロウ(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(33)
- BAHCO(バーコ)(31)
- トップ工業(28)
- エスコ(23)
- TRUSCO(20)
- スーパーツール(19)
- IREGA(15)
- SK11(13)
- フジ矢(11)
- Wera(9)
- イチネンTASCO(9)
- MUST TOOL(9)
- USAG(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- RIDGID(日本エマソン)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- trad(5)
- E-Value(4)
- KTC(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: モンキーレンチ
商品豆知識
「最大口開き(mm)」から絞り込む
![グリップ付スタビーモンキー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937855-260121-02.jpg)
グリップ付スタビーモンキー
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷先細タイプで狭い場所でも作業が出来る材質本体:炭素工具鋼/グリップ:TPR寸法(mm)150最大口開き(mm)30
6006 自動調整モンキーレンチセット(両口)2本組
Wera¥34,980税込¥38,4781セット欠品中自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1セットで:約14本分のスパナサイズを2本で対応可能。セット内容●020330、020331●専用折り畳みポーチ付き材質特殊合金鋼全長(mm)161, 239.4色シルバー最大口開き(mm)10, 13, 16, 19セット商品数2先端厚さ(mm)8, 10, 12.4, 14口開き(mm)7-10, 10-13, 13-16, 16-19
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材色【グリップ】ブルー
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から3日以内出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材色【グリップ】イエロー口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,298税込¥5,8281本翌々日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。用途狭い場所、トイレの配管等。材質鋼材色【グリップ】ブルー口開き(mm)0~48ボルトナット最大寸法M30
ハイブリッドモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から15日以内出荷ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
IREGA¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使用可能です。目盛付です。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
薄口モンキーレンチ
IREGA¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。目盛付です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)トラスコ品番114-6880材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)161最大口開き(mm)24
グリップ付超ワイドモンキーレンチ
スーパーツール¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷サイズ確認に便利な目盛付き材質本体:S50C、焼入硬度:HRC40~48°質量(g)680呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)36
ワイドモンキーレンチ(軽量薄型)
スーパーツール¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
6004 絶縁自動調整式モンキーラチェットスパナ
Wera¥9,798~税込¥10,778~1本翌日出荷から翌々日出荷開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、絶縁スライダーで調整できます。30度回転角のラチェット機能付きです。指のスリップを低減するツバ付きです。吊下げ穴付きです。ボルトを損傷させにくい形状です。製品には防錆処理を施しています。用途電気工事、機械・設備メンテナンス。材質特殊工具鋼
絶縁アジャスタブルレンチ
FACOM¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷フィンガーストップ付きモデルです。絶縁材でカラーコーティングしています。トラスコ品番350-5734材質硬化鋼全長(mm)210最大口開き(mm)27
ドライブギアレンチ付ワイドモンキー17mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!全長(mm)220レンチサイズ(mm)17口開き(mm)0~38
ドライブギアレンチ付ワイドモンキー19mm
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷電動工具で回せるドライブギアレンチ! 狭所や奥まった箇所でのボルト締め作業に最適!全長(mm)220レンチサイズ(mm)19口開き(mm)0~38
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)イエロー
ハイブリツドモンキXグリップ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
ハイブリッドポケットモンキー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)レッド
特殊モンキーレンチ 205mm
BAHCO(バーコ)¥24,980税込¥27,4781箱(5丁)翌々日出荷丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。トラスコ品番813-1315
USAG リバーシブルモンキー300mm
USAG¥9,898税込¥10,8881本当日出荷ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。全長(mm)300最大開口(mm)41
USAG リバーシブルモンキー250mm
USAG¥6,998税込¥7,6981本5日以内出荷ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。全長(mm)250最大開口(mm)38
USAG リバーシブルモンキー200mm
USAG¥5,498税込¥6,0481本当日出荷ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。全長(mm)200最大開口(mm)33
USAG クイックアジャストモンキーレンチ 250mm
USAG¥6,398税込¥7,0381本当日出荷従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。全長(mm)250角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)38
ガタ無しモンキレンチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ガタが無いので、ボルト・ナットを傷つけない 二分割されたウォームでガタつきがなく、口開きは平行に広がり、一度決めた口開きは再調整不要! スパナ並みの強度を実現 ロ開きはワンサイズ上のワイドタイプ。 ガタ無しで高精度な口開きのため、簡易的なノギスとしても使用可能。 握りやすいハンドル形状で、手が痛くなりにくく力を入れやすい サイズ調整がしやすい目盛り付き材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・レッド)
トップ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
超ワイドチタン合金製モンキーレンチ
TRUSCO¥48,980税込¥53,8781丁当日出荷チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。 ステンレス鋼より耐食性に優れ、食品機器、医療、船舶、防水工事に最適です。 非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がなく、精密機械や通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場でも使用可能です。 通常ワイドモンキーレンチよりも最大口開きが大きく、通常品の2サイズ上のボルト・ナット対応できます。 目盛付です。トラスコ品番207-1964全長(mm)200材質/仕上Ti-6AL-4Vチタン合金質量(g)180最大口開き(mm)38アズワン品番64-8748-36
絶縁モンキーレンチ 0-30mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷0-30mmまで調整できます。EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900使用範囲(mm)0~30二面幅(mm)0-30
軽量モンキーレンチ
IREGA¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。材質/仕上合金鋼色シルバー
カルブラックモンキーレンチ
東神電気(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。火花が出ない!。錆びない!。キズをつけない!。口幅は最大30mmまで開きます。回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。質量(g)81口幅(mm)最大30
パイレンモンキー(黒金・グリップ付)
フジ矢¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです。便利な目盛付き。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状を採用。用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。全長(mm)214.7最大口開き(mm)38.5アズワン品番64-3209-77
モンキーレンチ
PROXXON(プロクソン)¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷ホールド感のあるTPR製のラバーグリップ ガタツキの少ないヘッド用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルレンチ
IRWIN(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個翌日出荷から3日以内出荷手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用 切断刃に高周波焼入れを行っており切れ味が長持ちします。 精密機械加工されたあご部は優れたグリップ力を誇ります。 ハンドル部分にはエルゴノミクスデザイン(プロタッチグリップ)を採用、握りやすく長時間の作業でも疲れにくくなっています。 素材は、ニッケルクロム鋼を使用。(クロムバナジウムより強度が高い)手にしっくり馴染むプロタッチグリップを採用しています。 ミリ/インチ目盛りが刻印されています。




![グリップ付モンキーレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937539-260121-02.jpg)
![グリップ付スタビーモンキー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937855-260121-02.jpg)