絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: モンキーレンチ

333件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • 6004 自動調整モンキーレンチセット 4本組 Wera

    6004 自動調整モンキーレンチセット 4本組

    Wera
    35,980税込39,578
    1セット(4本)
    当日出荷
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
    用途配管・メンテンナンストラスコ品番249-4334セット内容020099・020100・020103・020101全長(mm)265材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)981最大口開き(mm)19口開き(mm)7~19
  • 鳶仕様エコワイド トップ工業

    鳶仕様エコワイド

    トップ工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    薄くて軽いコンパクトヘッド(従来品より約20%コンパクト化)。ワイドな口開き。アゴのでっぱりが無いので、狭い場所での作業に便利。本締め可能な17mmメガネ付。
    用途足場の組み立て、解体に仕様モンキレンチ側保障トルク(N・m):305.1全長(mm)210質量(g)200最大口開き(mm)30口開き(mm)8~30
  • USAG リバーシブルモンキー200mm USAG

    USAG リバーシブルモンキー200mm

    USAG
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。
    全長(mm)200最大開口(mm)33
  • ショートワイドモンキレンチ SK11

    ショートワイドモンキレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    コンパクトなショートタイプで、収納・携帯に便利なモンキレンチです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリアしています。
    用途ボルト・ナットの締結作業。材質クロームバナジウム鋼質量(g)220口幅(mm)最大:36
  • パイプモンキレンチ SK11

    パイプモンキレンチ

    SK11
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    モンキレンチ+パイプレンチの2WAY仕様です。下あごをを反転させることでパイプレンチとしても使用できる為、現場でなめたボルト、パイプ等の回転・固定が可能なので緊急時に重宝します。グリップは手の当たり面が広く、当たりが優しいTPR樹脂を採用で手の負担を軽減します。狭いスペースでも使用しやすいヘッド角15度タイプです。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)215最大口開き(mm)38くわえられる呼び寸法~25A
  • 三面接触モンキーレンチ TRUSCO

    三面接触モンキーレンチ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    三面を接触することで、ボルト・ナットの角がなめにくく安定した締め付けと緩めが可能です。ハンドルは通常品より厚く、握りやすく、力を入れやすいです。通常品より、口開きワイドタイプです。目盛付です。
    トラスコ品番160-6649全長(mm)160材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼質量(g)150最大口開き(mm)28先端厚さ(mm)5.2
  • 軽量モンキーレンチ IREGA

    軽量モンキーレンチ

    IREGA
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    グリップは樹脂コーティングしており、ソフトな握り心地と滑り防止を実現してります。軽量設計により、作業性抜群です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:4mm)ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております。
    材質/仕上合金鋼、グリップ:プラスチゾルシルバー先端厚さ(mm)2.5
  • カルブラックモンキーレンチ 東神電気

    カルブラックモンキーレンチ

    東神電気(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。火花が出ない!。錆びない!。キズをつけない!。口幅は最大30mmまで開きます。回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
    質量(g)81口幅(mm)最大30
  • オールミラーモンキーレンチ KH(基陽)

    オールミラーモンキーレンチ

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    高級感のあるオールミラー仕上げで錆を寄せ付けない。 溝切り口爪がナットをしっかりホールド。溝切りが力を分散するので、硬く錆びたナットでも角をつぶさずに回すことができます。 ナットサイズが一目でわかる目盛付き。 飛び出さないウォームピン。
    ミラー仕様
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
    用途ボルトナットの締め緩め。材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂全長(mm)308質量(g)730最大口開き(mm)34
  • モンキーレンチ IREGA

    モンキーレンチ

    IREGA
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    口開き調整逆回しのモンキーレンチです。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
    材質合金鋼表面処理リン酸仕上
  • 絶縁ワイドモンキーレンチ IREGA

    絶縁ワイドモンキーレンチ

    IREGA
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • スーパーワイドエルゴ薄口モンキーレンチ IREGA

    スーパーワイドエルゴ薄口モンキーレンチ

    IREGA
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
  • 薄口エルゴモンキーレンチ IREGA

    薄口エルゴモンキーレンチ

    IREGA
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼表面処理リン酸仕上
  • ワイドエルゴモンキーレンチ IREGA

    ワイドエルゴモンキーレンチ

    IREGA
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、リン酸仕上
  • モンキーレンチ イチネンTASCO

    モンキーレンチ

    イチネンTASCO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上ガンメタリック
  • ワイドモンキレンチ 金の回し SK11

    ワイドモンキレンチ 金の回し

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。 幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。 口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ
  • モンキーレンチ250mm DAYTONA(デイトナ)

    モンキーレンチ250mm

    DAYTONA(デイトナ)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • 高所作業向けモンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けモンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番837-0450材質工具鋼全長(mm)405質量(kg)2最大口開き(mm)41
  • モンキーレンチ Strong Tool

    モンキーレンチ

    Strong Tool
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様タックシール付き材質クロームバナジウム鋼
  • マルチモンキーレンチ E-Value

    マルチモンキーレンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズのボディーに9機能を搭載したマルチモンキーレンチです。タフに使えるサビに強いステンレス製です。 海、山、川やキャンプなど様々な用途に合わせて、それに適した機能を搭載したモデルです。 機能はモンキレンチ・ナイフ・波刃ナイフ・ヤスリ・ビット(マイナスドライバー・プラスドライバー+1・プラスドライバー+2)・栓抜き・マイナスドライバーです。 収納、持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    用途アウトドアなどでの各種作業。材質(本体)ステンレススチール機能モンキレンチ・ナイフ・やすり・波刃ナイフ・栓抜き・ドライバー(-)、ビット(+1・+2・マイナス)材質(ハンドル)アルミ、ABS樹脂
  • うすくち大口モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    うすくち大口モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番411-1451材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂全長(mm)170質量(g)196最大口開き(mm)32
  • 薄型イグザクトレンチ トップ工業

    薄型イグザクトレンチ

    トップ工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ガタ無しバックラッシュレスウォーム採用により、口開き平行、サイズ合わせ不要です。
    用途薄いボルト・ナットの脱着作業に最適です材質Cr-V全長(mm)218最大口開き(mm)24先端厚さ(mm)4.5±0.5
  • アリゲーターモンキーレンチ(黒金) フジ矢

    アリゲーターモンキーレンチ(黒金)

    フジ矢
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷
    柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。 M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。 JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。
    用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業にトラスコ品番818-4588質量(g)245寸法d(mm)7寸法a(mm)203寸法b(mm)5最大開口(mm)0~32寸法c(mm)13
  • 16-75mm/250mm モーターレンチ エスコ

    16-75mm/250mm モーターレンチ

    エスコ
    8,370税込9,207
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530ZJ-11
  • 200mm/38mm モンキーレンチ(薄口・広口) エスコ

    200mm/38mm モンキーレンチ(薄口・広口)

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530EC-8
  • 250mm/50mm モンキーレンチ(薄口・広口) エスコ

    250mm/50mm モンキーレンチ(薄口・広口)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA530EC-10
  • モンキーレンチ ハゼット

    モンキーレンチ

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1丁
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 絶縁モンキーレンチ TRUSCO

    絶縁モンキーレンチ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900
  • モンキーレンチ SIGNET(シグネット)

    モンキーレンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    アゴを拡げてもネジが出てこない優れもの。目盛付きで、ボルトサイズも一目瞭然。
    全長(mm)159最大口開き(mm)19.2先端厚さ(mm)5.8
  • グリップ付モンキーレンチ TRUSCO

    グリップ付モンキーレンチ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    エラストマー樹脂グリップなので手にフィットし、滑りにくくなっています。 軽量で、ワイドタイプです。 目盛付です。
  • モンキーレンチ250mm Pro-Auto

    モンキーレンチ250mm

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-8451材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)455最大口開き(mm)30
  • モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチメッキ

    BAHCO(バーコ)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • エコモンキレンチショートワイド MCC(松阪鉄工所)

    エコモンキレンチショートワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワイドな口開き、薄くて軽いコンパクト&ショートタイプの新型モンキ
  • モンキーギアレンチ JOB Master

    モンキーギアレンチ

    JOB Master(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    全長220mmで最大開口32mm。さらに17mmギアレンチ、13mmメガネレンチ、蝶ネジ回し付。
    全長(mm)220質量(g)290最大開口(mm)32
  • モンキーレンチ250mm BOSCH(ボッシュ)

    モンキーレンチ250mm

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    開き幅最大36mmでスムーズに調整できます。 。ソフトグリップ。 。耐久性と防錆性に優れています。
    用途ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業開き幅(mm)0~36
  • ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットモンキレンチX プレミアムシリーズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    4日以内出荷
    「機能美=高機能+美しさ」 いつかは持ちたいと憧れを抱く最高級の品質と機能を備えています。プレミアム保証制度/正しくご使用いただいたにも関わらず、部品のゆるみ、外れ、分解、脱落により使用できなくなった商品は無償修理いたします。逃がしRの効果により応力が分散し、トルクがかかりやすくナメにくい、安定した締め付け~ゆるめが可能です。G-LESS(ガタレス)機構:下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタつきを解消し、口幅精度が向上します。B-less(バックラッシュレス)機構:下アゴのラックを2つのウォームで挟み込み、すき間をゼロにします。K-Finish(鏡面仕上げ):耐食性、耐摩耗性を追求した高級クロム系メッキで重厚感、高級感のある美しい仕上がりです。RFH(ラウンドフォルムハンドル):手にやさしいR形状のハンドルです。
    用途ボルト・ナットの締付け、取外しに。トラスコ品番750-8751セット内容商品に同封しております、オーナー登録ハガキをお送りいただきますと、オーナーズカードを発行いたします。材質高級クロム系メッキ全長(mm)200ケイシルバー寸法ボルト・ナット:最大M20最大口開き(mm)30先端厚さ(mm)6口開き(mm)8~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
    用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。仕様グリップありトラスコ品番722-7744材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117最大口開き(mm)7~26口開き(mm)26
  • モンキーレンチ HAMACO

    モンキーレンチ

    HAMACO
    12,980税込14,278
    1丁
    6日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    材質仕上げ:ステンレススチール
モンキーレンチ