絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: モンキーレンチ

335件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
  • スタンダードモンキー トップマン[工具・金物]

    スタンダードモンキー

    トップマン[工具・金物]
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    目盛り付のスタンダードモンキー
    材質炭素工具鋼・クロームメッキ
  • 薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。手のひらサイズで持ち運びやすいです。目盛付きです。
    寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110質量(g)78目盛0~26mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/L Wera

    6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER M/L

    Wera
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
    材質特殊合金鋼全長(mm)239.4シルバー最大口開き(mm)16, 19先端厚さ(mm)12.4, 14口開き(mm)13-16, 16-19
  • 6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S Wera

    6006 自動調整モンキーレンチ(両口)JOKER XS/S

    Wera
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
    材質特殊合金鋼全長(mm)161シルバー最大口開き(mm)10, 13先端厚さ(mm)8, 10口開き(mm)7-10, 10-13
  • モンキーレンチ KTC

    モンキーレンチ

    KTC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です。大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
  • モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具 エレコム

    モンキーレンチ H約205mm 最大口開き24mm 目盛付 調整可能 水道 水栓 配管修理 スパナ DIY 車載工具

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    DIYにも大活躍!ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応。目盛付きで簡単にサイズ調整ができ、幅広い作業に使用できます。
    用途ボルトやナットの締め付け・緩め作業に便利なモンキーレンチです。 。最大口開きサイズは24mmで、さまざまなサイズのボルトやナットに対応し、幅広い作業に使用できます。 。目盛付きで、口開きサイズの調整に便利です。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容モンキーレンチ×1材質スチール(炭素鋼)質量(g)約286最大口開き(mm)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×14×205保証期間1年間
  • ドライブギア ワイドモンキー MUST TOOL

    ドライブギア ワイドモンキー

    MUST TOOL(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    クランプ類17HEXから、鉄骨ボルト36HEXまで使えるワイド開口。 電動工具で回せる、17mmのドライブギアレンチなので狭小部の取り回しに最適です。 ギアレンチ部は通常の手回しでもご使用できます。
    全長(mm)218最大口開き(mm)38
  • レンチ付きワイドモンキー MUST TOOL

    レンチ付きワイドモンキー

    MUST TOOL
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    口開き~42mmまで使える超ワイド開口。 頭のサイズがコンパクトなので取り回しがしやすい。 作業に便利な13mm・17mmメガネレンチ付です。 落下防止コード取り付け穴付き。
    全長(mm)260対辺寸法(mm)3~42最大口開き(mm)42アズワン品番65-1937-21
  • 超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    通常より2サイズ上のボルト・ナット対応できる超ワイドタイプです。軽量タイプでありながら、強度はJIS H級をクリアしています。目盛付です。
    材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ硬度HRC40~50
  • モンキーレンチ H&H

    モンキーレンチ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    日本工業規格(新JIS)のH級(強力級)なので耐久性は抜群で安心して作業ができます 便利な目盛付
    材質クロームバナジューム鋼
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 300mm寸法12~46 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 300mm寸法12~46

    トップ工業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-0438材質Cr-V全長(mm)315質量(g)650呼び寸法(mm)300口開き(mm)12~45
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 200mm口開8~30 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ(裸) エコワイド 200mm口開8~30

    トップ工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番431-0403全長(mm)210呼び寸法(mm)200口開き(mm)8~30
  • モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
  • ネプロス・モンキレンチ nepros

    ネプロス・モンキレンチ

    nepros(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番807-0656質量(g)510寸法L(mm)255呼び寸法250寸法T1(mm)9.5寸法T2(mm)14.5寸法Dmax(mm)29
  • カーボンモンキーレンチ JEFCOM(ジェフコム)

    カーボンモンキーレンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    たったの81g(金属製モンキーの3分の1)と軽いです。濡れても錆びないから雨天や港湾関連の現場でも大丈夫です。落としたり、硬いものにぶつけても火花が出ず、防爆性にすぐれています。軽量高強度です。 CFRTP材 [Hi-5]採用。傷つけません(メッキコートした部品など)。フロート等をつけると水に沈みません (比重 1.54)
    トラスコ品番436-4263材質樹脂(CFRTP材)(炭素繊維強化熱可逆性樹脂)全長(mm)209最大口開き(mm)30本体サイズ(mm)209×16×66
  • 薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付 トップ工業

    薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
    用途水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。トラスコ品番722-7795材質Cr-V全長(mm)142最大口開き(mm)8~30口開き(mm)30
  • 6004 自動調整モンキーレンチ Joker Wera

    6004 自動調整モンキーレンチ Joker

    Wera
    7,498税込8,248
    1丁
    当日出荷
    開口部の幅はボルトのサイズに合わせ、自動的に調整します。30°回転角のラチェット機能付きです。ボルトを損傷しないための形状です。製品には防錆処理を施しています。吊下げ穴付きです。
    用途配管・メンテンナンス材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm USAG

    USAG クイックアジャストモンキーレンチ 110mm

    USAG
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    従来のモンキーレンチのようにウォームギアを回して開口幅を調節するだけでなく、ウォームギアを引き下げる事でアゴがフリーになり素早く調節ができます。 複数のサイズのネジを回すとき、閉じてしまってあったモンキーレンチの作業時の使い始め等に時間短縮になります。 首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。 また、ジョーを開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。 丸みを帯びたグリップは中央部が薄くくびれており、握りやすく力を入れても手が痛くなりにくい形状になっています。
    全長(mm)110角度(°)22(ヘッド)最大開口(mm)17
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • モンキースパナ クイック式 モノタロウ

    モンキースパナ クイック式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
    用途ナット締め緩め作業等に最適材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203質量(g)240最大口開き(mm)0~32先端厚さ(mm)5
  • エコモンキレンチワイド MCC(松阪鉄工所)

    エコモンキレンチワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    よりワイドな口開きで、そのうえ軽く、薄く、コンパクトです。
  • エルゴ特殊モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    エルゴ特殊モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
  • たて型クイックアルミモーターレンチ スーパーツール

    たて型クイックアルミモーターレンチ

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1丁
    4日以内出荷
    クイックウォーム機構、素早く口開きが調整できます。傷をつけないアルミ合金製です。軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適です。
    用途傷を付けないでナットを回す作業に。材質本体:アルミ全長(mm)205質量(g)220最大口開き(mm)68口開き(mm)16~68口深(mm)60口厚さ(mm)9.5
  • モンキーレンチ はくでん

    モンキーレンチ

    はくでん
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    高炭素鋼を採用し、設備保守、配管作業、機械整備など幅広い現場で活躍します。
    材質高炭素鋼
  • ステンレスモンキーレンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスモンキーレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
  • ギア付パイレンモンキー フジ矢

    ギア付パイレンモンキー

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
    用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)材質特殊鋼全長(mm)220ブラック・ゴールド質量(g)305最大開口(mm)38
  • ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。色(グリップ)スモーク
  • ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドポケットモンキー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
    用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24色(グリップ)ブルー
  • ハイブリツドモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリツドモンキXグリップ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
    用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)300質量(g)530口開き(mm)12~49
  • 2WAYワイドモンキー E-Value

    2WAYワイドモンキー

    E-Value
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。付属のプラスチックカバーで、挟んだものの表面に傷をつけるのを防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め、パイプ廻し作業。付属品PCカバー口幅(mm)最大:36
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー) トップ工業

    ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ネイビー)

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットモンキーレンチ KOTO

    ラチェットモンキーレンチ

    KOTO
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
    全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
  • ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
  • ワイドモンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの締め付けと緩めに。パイプの締め付けと緩めに。
    最大開口(mm)40アズワン品番65-0413-23
  • ショートエコワイド エコフォーク バイオレット トップ工業

    ショートエコワイド エコフォーク バイオレット

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    先端厚さは極薄2.5mmです。
    用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。トラスコ品番722-7779材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117質量(g)95最大口開き(mm)7~26先端厚さ(mm)2.5
  • 軽量ワイドモンキー+1 GISUKE(タカギ)

    軽量ワイドモンキー+1

    GISUKE(タカギ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
    用途狭い場所・配管・高所作業に。レンチ長(mm)(ギア)17
  • モンキーレンチ300mm Pro-Auto

    モンキーレンチ300mm

    Pro-Auto
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    1丁で複数サイズのボルトやナットに対応できます。 サイズがわかる目盛り付きです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にトラスコ品番774-3394材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300質量(g)598最大口開き(mm)35
  • モンキーレンチ HIT(ヒット)

    モンキーレンチ

    HIT(ヒット)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    本体、部品全て特殊合金を使用。JISを超えた強さと耐久力を有しています。
    用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコモンキレンチショートワイド MCC(松阪鉄工所)

    エコモンキレンチショートワイド

    MCC(松阪鉄工所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワイドな口開き、薄くて軽いコンパクト&ショートタイプの新型モンキ
モンキーレンチ