絞り込み
二面幅(mm)
  • 14×17
  • 8×10(8)
  • 10(14)
  • 10×12(8)
  • 12(11)
  • 12×13(10)
  • 12×14(6)
  • 13(18)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(13)
  • 14×15(6)
  • 17(44)
  • 17×19(20)
  • 17×21(31)
  • 19(19)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(36)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(3)
シノの有無
  • シノの有無あり(3)
ブランド
  • トップ工業(5)
  • スーパーツール(2)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業

    ラチェットレンチ ショートタイプ

    トップ工業
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
  • 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
    シノの有無あり
  • 超ロングラチェットレンチ トップ工業

    超ロングラチェットレンチ

    トップ工業(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    シノの有無あり
  • 板ラチェットめがねレンチ KTC

    板ラチェットめがねレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
    送り角度(°)20
  • ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17 トップ工業

    ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17

    トップ工業
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
    トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスライドラッチ トップ工業

    ハイスライドラッチ

    トップ工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)200タイプ電材向け対辺寸法(mm)12×13×14×17対応レースウェイダクトD-1トルク(N・m)【保証(12×13×14×17)】60.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
  • ハイカンラッチ トップ工業

    ハイカンラッチ

    トップ工業
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。
    用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)190タイプ管材向け対辺寸法(mm)10×13×14×17トルク(N・m)【保証(10×13×14×17)】28.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
  • アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
  • 5サイズラチェットレンチ スーパーツール

    5サイズラチェットレンチ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
    用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185シルバー
ラチェットレンチ