絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- エスコ(639)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
43ページ目: 六角棒レンチ
![ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7 BONDHUS](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42055896-190528-02.jpg)
ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7
BONDHUS¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ブライトガード加工(メッキ)です。セット内容[[+]]#2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16材質プロテニアム合金鋼質量(g)234
ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.
BONDHUS¥5,298税込¥5,8281組当日出荷プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント
ボールポイント・L-レンチ ロング 7mm
BONDHUS¥799税込¥8791本当日出荷プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)147質量(g)61対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40
折込み式六角棒レンチセット
SSPOWER¥1,398税込¥1,5381個当日出荷携帯に便利な折込式の六角棒レンチ8本セット品です。用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm先端形状六角組数8本サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0
折込み式六角棒レンチ
SSPOWER¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm先端形状六角組数7本サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0RoHS指令(10物質対応)対応
L型レンチ 9種セット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌日出荷コンパクトサイズのL型トルクスレンチセット用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
マジカアダプター赤
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色赤サイズ小
六角ボールレンチ
TGK(東京硝子器械)¥3,990税込¥4,3891本10日以内出荷材料に8560/クローム・ニッケル・バナジウム系合金を採用、表面仕上げは最上の黒染め加工が施されています。 HRC(ロックウェル値)はサイズ14mm以下で平均54/56です。独自のボール形状により、斜め35度からの締付け作業も楽にできます。TGK品番0990-54-54-03セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0型式13609先端形状ボールポイント
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
GEDORE¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801
六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐90A
GEDORE¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。トラスコ品番855-6923セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)26先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
六角棒レンチ PH42 8セット
GEDORE¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6870セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)24.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチ PH42 10セット
GEDORE¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。トラスコ品番855-6871セット内容1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)25.9表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0777
六角棒レンチセット 8本組(インチタイプ) H42‐88A
GEDORE¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷使い易いケースにまとめて収納できます。亜鉛メッキコーティングで防錆効果があります。トラスコ品番855-6886セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)17.2先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0785
六角棒レンチ 42AF
GEDORE¥119~税込¥131~1本当日出荷1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42ELAF
GEDORE¥209~税込¥230~1本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 8本セット H42EL88A
GEDORE¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88Aトラスコ品番855-6873セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)30先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
六角棒レンチ 42EL
GEDORE¥249~税込¥274~1本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
六角棒レンチ 8本セット H42EL88
GEDORE¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88トラスコ品番855-6872セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)42.5先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL
GEDORE¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。トラスコ品番855-6838セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)400タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42KEL
GEDORE¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。トラスコ品番855-6849セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)415先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
950SPKL ボールポイントヘックスキー
Wera(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷カラーコードにより、色でサイズを見分けられます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0760
9pcsエクストラロングボールポイント6角レンチセット
SATA¥4,398税込¥4,8381セット(9本)14日以内出荷セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm先端形状ボールポイント
9pc メタリックエクストラロングボールポイント六角キーセット
SATA¥2,398税込¥2,6381双6日以内出荷セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm質量(kg)16.9先端形状ボールポイント
高所作業向け折込式ヘックスセット
BAHCO(バーコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷トラスコ品番837-0359セット内容3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8、7材質工具鋼形状ナイフ型質量(g)410サイズ規格インチ
高所作業向け折込式ヘックスセット
BAHCO(バーコ)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷トラスコ品番837-0358セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質工具鋼形状ナイフ型質量(g)290サイズ規格ミリ
6in1 コンパクトレンチ組 六角棒インチ
Strong Tool¥439税込¥4831セット翌々日出荷トラスコ品番859-2200材質本体:アルミニウム、ビット:Cr-V形状ナイフ型サイズ5/64、32/3、8/1、32/5、16/3、4/1IN先端形状六角サイズ規格インチ
9PCSステンレスヘックスセット
BAHCO(バーコ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷エルゴハンドルシリーズのステンレス工具です。 異物混入を防ぐことが可能です。 バーコステンレス工具は高級な鋼材を使用し、ヨーロッパのWarenzeichenverbandEDELSTAHLrostfreiに加盟しています。トラスコ品番792-8459セット内容ホルダ、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質ステンレス質量(g)355










![ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7 BONDHUS](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42055896-190528-02.jpg)