絞り込み
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・#4・#5・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
50・56・63・70・80・90・100・101・112・125・126・140・142・150・160・170・180・200・224・250・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4・二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(24)
- エスコ(639)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・エイト・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TRUSCO・旭金属工業(旧:新日本ツール)・RS PRO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・BAHCO(バーコ)・TSUNODA(ツノダ)・ミトロイ(水戸工機)・ベッセル・WISE(若穂囲製作所)・Beta・KTC・ワイズ・ノーブランド・ブランドをもっと見る
42ページ目: 六角棒レンチ

ロングボールポイント剛短レンチ
WISE(若穂囲製作所)¥499~税込¥549~1本当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
6角L型レンチセット 滑り止め付き
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷滑りにくい六角レンチ付属品専用ホルダー付き先端形状六角サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,698税込¥7,3681セット(9本)当日出荷サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V形状L型質量(g)280表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8410-44RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
L型レンチ
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷ボールポイント付。 ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています。 強度と使いやすさを重視した設計。寸法(mm)6全長(mm)192ハンドル長さ(mm)88
14mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)14全長(mm)330先端形状六角サイズ規格ミリ
12mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥8,290税込¥9,1191個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)12全長(mm)300先端形状六角サイズ規格ミリ
8.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥6,050税込¥6,6551個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)8全長(mm)245先端形状六角サイズ規格ミリ
6.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥5,620税込¥6,1821個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)6全長(mm)215先端形状六角サイズ規格ミリ
5.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)5全長(mm)195先端形状六角サイズ規格ミリ
4.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,740税込¥5,2141個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)4全長(mm)175先端形状六角サイズ規格ミリ
3.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)3全長(mm)155先端形状六角サイズ規格ミリ
2.5mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)2.5全長(mm)140先端形状六角サイズ規格ミリ
2.0mm六角棒レンチ/T型(スライド式)
エスコ¥4,160税込¥4,5761個翌日出荷軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。寸法(mm)2全長(mm)125先端形状六角サイズ規格ミリ
10mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
エスコ¥5,460税込¥6,0061個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付寸法(mm)10軸長(mm)200先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)119サイズ規格ミリ
8.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付寸法(mm)8軸長(mm)150先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
6.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付寸法(mm)6軸長(mm)150先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
10mm六角棒レンチ/T型
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。寸法(mm)10軸長(mm)200先端形状六角ハンドル寸法(mm)119サイズ規格ミリ
8.0mm六角棒レンチ/T型
エスコ¥3,860税込¥4,2461個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。寸法(mm)8軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
6.0mm六角棒レンチ/T型
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。寸法(mm)6軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)117サイズ規格ミリ
5.0mm六角棒レンチ/T型
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。寸法(mm)5軸長(mm)150先端形状六角ハンドル寸法(mm)92サイズ規格ミリ
7本組六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)
エスコ¥7,580税込¥8,3381個翌日出荷色の違いによってサイズの選別が容易です。仕様ボールポイント付セット内容7本組軸長(mm)80/185先端形状ボールポイント仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
7本組六角棒レンチ
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷色の違いによってサイズの選別が容易です。セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状六角仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
7本組六角棒レンチ(ボールポイント付)
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷色の違いによってサイズの選別が容易です。仕様ボールポイント付セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状ボールポイント仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN
ベッセル¥3,998税込¥4,3981セット(10本)翌々日出荷から8日以内出荷フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40サイズ規格インチ
Tハンドルドライバー TW-H
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1セット(6本)当日出荷から翌々日出荷Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様Tハンドルドライバー材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN
ベッセル¥7,298~税込¥8,028~1セット(9本組)ほか当日出荷から翌日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38サイズ規格インチ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1セット(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格インチ
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXL
ベッセル¥7,998税込¥8,7981セット(9本組)翌々日出荷奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6904セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)483タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L
ベッセル¥5,798税込¥6,3781セット(9本組)当日出荷狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
メタル・ナイフ型ツール プロガード加工(黒染) 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ MHF8
BONDHUS¥789税込¥8681個当日出荷鉄製のボディーです。用途家具、家庭内の六角ネジの締め付けに最適。セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)118