絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ストリッパー

822件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940 FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(16-8AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2165材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
  • 絶縁ケーブルストリッパー KLEIN TOOLS

    絶縁ケーブルストリッパー

    KLEIN TOOLS
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
    用途単線(18-10AWG)の切断、ストリップ、ループ加工、ゲージ確認トラスコ品番195-2164材質全長(mm)177.8質量(g)272適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
  • ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー ハンドル:蓄光タイプ

    KLEIN TOOLS
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
    用途電線の被覆剥きに。電線・ネジの切断にトラスコ品番195-2183材質スチール全長(mm)181質量(g)150適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
    用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
  • 同軸ケーブルストリッパー エスコ

    同軸ケーブルストリッパー

    エスコ
    4,530税込4,983
    1丁
    翌日出荷
    同軸ケーブルの被覆剥き、コネクター差し込み、取付け・取外しなどの同軸ケーブルの作業をこの製品一つで行えます
    仕様適用同軸ケーブル:Φ6.0~8.0mm能力(同軸):RG58 / 3D-2V、RG59 / 3C-2V外皮切断幅:6.5mm材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)125質量(g)47
  • [Φ25mm以上] ケーブルストリッパー エスコ

    [Φ25mm以上] ケーブルストリッパー

    エスコ
    40,900税込44,990
    1丁
    翌日出荷
    縦割、横割が送り機構により楽に行えます
    材質ボディ:耐衝撃性ポリアミド全長(mm)210質量(g)220切込深さ(mm)0~5(調整可)ケーブル径(Φmm)25以上
  • 0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付) エスコ

    0.5-6.0mm ワイヤーストリッパー(カッター/圧着付)

    エスコ
    9,840税込10,824
    1丁
    翌日出荷
    挟んでスライドさせるだけの簡単操作
    仕様カッター能力:Φ3.0mm(銅・アルミ)全長(mm)160質量(g)115能力(mm2)0.5~6.0
  • [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃 エスコ

    [EA580KB-26用] ワイヤーストリッパー替刃

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    材質特殊工具鋼(ブレード)質量(g)10
  • 0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.08-16.0平方mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    21,200税込23,320
    1丁
    翌日出荷
    被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
    材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)全長(mm)195質量(g)180能力(mm2)0.08~16
  • 8.0-13.0mm ケーブルストリッパー エスコ

    8.0-13.0mm ケーブルストリッパー

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    一般的な全ての丸型ケーブルを、直径Φ8.0mm~13mmの範囲で剥がせます
    全長(mm)175質量(g)90ケーブル径(Φmm)8~13
  • 0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付) エスコ

    0.5-16.0平方mm ワイヤーストリッパー(カッター付)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1丁
    翌日出荷
    0.75~1.5mm2の2芯PVC絶縁フラットケーブルのストリップは本体を貫通させることができるので従来品より長いストリップが可能です
    仕様カッター能力:Φ3.0mm全長(mm)175質量(g)216能力(mm2)(軟ケーブル)0.5~16.0(硬ケーブル)0.5~10
  • [EA580WF用] 替刃 エスコ

    [EA580WF用] 替刃

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
  • 8.0- 13.0mm ケーブルストリッパー エスコ

    8.0- 13.0mm ケーブルストリッパー

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    ケーブルの縦割・横割とワイヤーの単線剥きに対応したマルチタイプ
    全長(mm)125ケーブル径(Φmm)8~13
  • [EA580RB用] 替刃 エスコ

    [EA580RB用] 替刃

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
  • [EA580MC-1,-2用] 替刃 エスコ

    [EA580MC-1,-2用] 替刃

    エスコ
    1,250税込1,375
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)135ケーブル径(Φmm)替刃(1枚)
  • ケーブルストリッパー替刃(EA580KE-21用) エスコ

    ケーブルストリッパー替刃(EA580KE-21用)

    エスコ
    9,420税込10,362
    1個
    翌日出荷
  • 13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー エスコ

    13.0-32.0mm コルゲートパイプカッター&ワイヤーストリッパー

    エスコ
    7,480税込8,228
    1本
    翌日出荷
    内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
    全長(mm)100ケーブル径(Φmm)13~32
  • (EA580KA-16用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ

    (EA580KA-16用) ワイヤーストリッパー替刃

    エスコ
    14,400税込15,840
    1組
    翌日出荷
  • AWG26-16 ワイヤーストリッパー エスコ

    AWG26-16 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1丁
    翌日出荷
    繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
    全長(mm)195能力(mm)16、18、20、22、24、26(AWG)
  • (EA580KA-15用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ

    (EA580KA-15用) ワイヤーストリッパー替刃

    エスコ
    14,400税込15,840
    1組
    翌日出荷
  • AWG20-10 ワイヤーストリッパー エスコ

    AWG20-10 ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1丁
    翌日出荷
    繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
    全長(mm)195能力(mm)10、12、14、16、18、20(AWG)
  • (EA580KA-14用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ

    (EA580KA-14用) ワイヤーストリッパー替刃

    エスコ
    14,400税込15,840
    1組
    翌日出荷
  • 4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー エスコ

    4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1丁
    翌日出荷
    繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
    全長(mm)195能力(mm2)4.0、6.0、10.0
  • (EA580KA-13用) ワイヤーストリッパー替刃 エスコ

    (EA580KA-13用) ワイヤーストリッパー替刃

    エスコ
    14,400税込15,840
    1組
    翌日出荷
  • 1.5-6.0平方m  ワイヤーストリッパー エスコ

    1.5-6.0平方m ワイヤーストリッパー

    エスコ
    29,000税込31,900
    1丁
    翌日出荷
    繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付
    全長(mm)195能力(mm2)1.5、2.5、4.0、6.0
  • 4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー エスコ

    4.4- 7.5mm ケーブルストリッパー

    エスコ
    19,400税込21,340
    1個
    翌日出荷
    様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
    材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼全長(mm)175質量(g)145ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
  • 同軸ケーブルストリッパー エスコ

    同軸ケーブルストリッパー

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    仕様能力(同軸):S5C-FB・S4C-FB・ 5C-2V・3C-2V全長(mm)90
  • 0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.25-1.3mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    先端はプライヤー型
    仕様能力(単線):0.25~1.3mm全長(mm)160
  • 0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.65-2.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    4日以内出荷
    先端はプライヤー型
    仕様能力(単線):0.65~2.0mm全長(mm)160
  • 0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    8,730税込9,603
    1個
    翌日出荷
    ロングノーズ仕様でビスカッターと簡易圧着機能付
    仕様能力(単線):0.65~2.6mm全長(mm)220
  • 0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付) エスコ

    0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1丁
    翌日出荷
    22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます
    全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6
  • ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。 セット品(206-1400-PK)のケーブルブラケットを用いることでΦ4~70までのケーブルで使用可能です。
    トラスコ品番206-4099全長(mm)170質量(g)151適合電線径(Φmm)8~28
  • ケーブルストリッパ セット品 ワゴジャパン

    ケーブルストリッパ セット品

    ワゴジャパン
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    キャプタイヤケーブルや光ファイバーケーブルなどの外皮ストリップに便利です。
    トラスコ品番206-4107セット内容206-1403、206-1411、206-1413、206-1414、206-1415、専用ケース全長(mm)173質量(g)667適合電線径(Φmm)4~70
  • ユニバーサルケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ユニバーサルケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    内部ケーブルダクトを使用して被覆を縦方向にカット可能です。 工具内にケーブルの被覆が詰まらない刃の位置と構造設計です。
    トラスコ品番206-4098全長(mm)125質量(g)61適合電線径(Φmm)8~13
  • ソケット用ケーブルストリッパ ワゴジャパン

    ソケット用ケーブルストリッパ

    ワゴジャパン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    狭いボックス内や管などでもケーブル外皮ストリップが容易にできます。 新設工事だけでなく、改修工事などでも活用できます。
    トラスコ品番206-4106全長(mm)173質量(g)88適合電線径(Φmm)8~13
  • 精密ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    精密ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,698税込8,468
    1組(4枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピング作業に。材質/仕上特殊工具鋼質量(g)59
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた長尺設計により、奥まった場所にある配線のストリッピングに便利です。
    用途ディープコネクタソケット内の作業に。トラスコ品番195-5248全長(mm)175材質/仕上グラスファイバー強化プラスチック質量(g)90アズワン品番64-8343-26適合電線径(Φmm)8~13
  • 絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)170切断能力硬線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
  • 絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
    全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
ストリッパー