絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ストリッパー

822件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパストリップ範囲 = 0.32 - 0.51最大サイズ = 0.51mm全体長さ = 141 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー マルチコア、シグルコア RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー マルチコア、シグルコア

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = マルチコア、シグルコアストリップ範囲 = O 0.2 → 0.64mm最小サイズ = 0.2mm最大サイズ = 0.64mm全体長さ = 140 ミリRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ケーブルストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ケーブルストリッパ

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ケーブルストリッパストリップ範囲 = 8 - 28mm最大サイズ = 28mm全体長さ = 140 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ケーブルストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ケーブルストリッパ

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ケーブルストリッパストリップ範囲 = 1 - 16mm最大サイズ = 16mm全体長さ = 140 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 1.6mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 1mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.8mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.6mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.5mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.64 - 2.54mm最大サイズ = 2.54mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.4 - 1.3mm最大サイズ = 1.3mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 10mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 160 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.81 - 2.59mm最大サイズ = 2.59mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 1 - 6mm2最大サイズ = 6mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.25 - 0.81mm最大サイズ = 0.125mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー コンボケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー コンボケーブル

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = コンボケーブルストリップ範囲 = 4 - 10mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 173 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.125mm全体長さ = 145 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ストリッピングプライヤ RS PRO

    RS PRO ストリッピングプライヤ

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    自動調整式のストリッピングと切断も可能です
    仕様ストリップ範囲 = 0.02 → 10mm2最小サイズ = 0.02mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 144 mm
  • RS PRO ワイヤーストリッパー RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ワイヤストリッピング 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのワイヤストリッピングプライヤを導入すると、 Durable な手動工具になります。さまざまな単線及びより線導体の被覆の切断とストリッピングに最適で、すぐにはんだ付けするか、コネクタを装着してより線を露出させることができます。このストリッピングプライヤは研磨仕上げの特殊工具鋼を使用して製造され、耐腐食性に優れた丈夫な手動工具となっています。人間工学に基づくハンドルは、手の負担を防ぎながら、快適性と操作性を向上させます。 このプライヤには調整可能な黄銅ねじが付いており、ワイヤの直径を変えたり、正確にグリップしたり切断することができます。 特長と利点 .さまざまなワイヤの被覆を切断したり、被覆を除去したりするのに最適 .人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します . V 溝スプリングアクションジョーは正確に動作します .特殊工具鋼製の Durable カッターにより、長寿命と耐腐食性を実現します .さまざまなサイズのワイヤやケーブルに対応する調整可能なネジ 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていますか. このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線には使用しないでください。 このケーブルストリッピング工具は調整可能ですか. このケーブルストリッピング工具には、さまざまなサイズのワイヤを切断したり、ストリッピングしたりできるように調整可能なねじが付いています。 このプライヤの長さは. このプライヤは先端が 35.7 mm で長さが 160 mm なので、工具キットに簡単に収納できます。
  • RS PRO ワイヤーストリッパー 丸型 RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー 丸型

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    自動(ガンタイプ)ワイヤストリッパ. 硬化スチール製ブレードを備えた自己調整式 炭素含有量が中程度のスチール製シートフレーム ガラス繊維入りナイロン射出成形ソフトハンドル 組み込みのワイヤカッター(シングルワイヤ用)、ストリップ長調整機能、ジョー張力制御機能 交換用ストリッピングジョーを購入可能(RS ; 613-050 613-050 )
    仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 0.2 → 6mm最小サイズ = 0.2mm最大サイズ = 6mm全体長さ = 170 mm
  • RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ ブレード RS PRO

    RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ ブレード

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    替え刃は 個入りボックスで販売しています RS 品番 359554 を参照 359554 を参照 してください。RS Pro リボンケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのリボンケーブルカッターは、リボンケーブルをきれいに切断するための最も効率的な方法です。ほとんどのケーブルカッターとニッパとは異なり、幅広のフラットケーブルを均一に切断する長いブレードを備えています。また、ケーブルコアがゆがむことも変形することもない、垂直、圧搾せずに切断できるケーブルガイドも内蔵されています。人間工学に基づいたグリップを備えたこの工具は、簡単かつ快適に使用できます。このフラットリボンケーブルカッターはブレードも交換可能で、工具の寿命を延ばすことができます。 359-554 359-554 5 枚入りのスペアブレードです. 特長と利点フラットリボンケーブルを切断するための工具. 人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも快適に使用できます. ブレードを交換できるため、長い工具寿命を確実にカットできます. 最大 64 の導体 (82 mm ) のケーブルを 1.27 mm のセンターに配置します. 用途ほとんどのケーブルカッターは丸形ケーブルに最適化されていますが、このケーブルカッターは、特に幅広でフラットなケーブル形状に適しています。そのため、リボンケーブルを設置する必要がある用途には不可欠です。プロトタイピングやデバイスのメーカーから IT ケーブルの敷設まで、このツールは最適です。このワイヤカッターは VDE 認定ですか?このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = リボンケーブルカッター
  • RS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブル RS PRO

    RS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブル

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番384-7385は、 品番384-7385は、 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか? いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか? はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか? RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様ケーブルタイプ = フラット、ラウンドPVCケーブルストリップ範囲 = 24 → 10AWG最小サイズ = 24 AWG最大サイズ = 10AWG全体長さ = 197 mmタイプ = PVCケーブル
  • 電工VAストリッパー イチネンTASCO

    電工VAストリッパー

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
    切断能力(Φmm)2.0
  • 絶縁ワイヤーストリッパー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
    用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • ストリッパー No. 100 WEICON

    ストリッパー No. 100

    WEICON
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。
    用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)135質量(g)74能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
  • マルチストリッパー No. 400 WEICON

    マルチストリッパー No. 400

    WEICON
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
    用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
  • ミニソーラーケーブルストリッパー WEICON

    ミニソーラーケーブルストリッパー

    WEICON
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。
    長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29 WEICON

    スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29

    WEICON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。
    用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応全長(mm)140質量(g)136切断能力(Φmm)4.5~29シース厚(mm)~3切込寸法(mm)【ブレード切込み】0~3(0.1単位で変更可能)
  • ケーブルストリッパー No. S4-28 WEICON

    ケーブルストリッパー No. S4-28

    WEICON
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。
    用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)70切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi WEICON

    マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi

    WEICON
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。
    用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
  • フラット・ラウンドケーブルストリッパー WEICON

    フラット・ラウンドケーブルストリッパー

    WEICON
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。
    用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応全長(mm)164質量(g)106ケーブル幅(mm)【平型】~18材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
  • 同軸ケーブルストリッパー No. 3 WEICON

    同軸ケーブルストリッパー No. 3

    WEICON
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。
    用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる全長(mm)125質量(g)55材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド切断能力(mm2)【サイドカッター】~8適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
  • 光ファイバーケーブルストリッパー WEICON

    光ファイバーケーブルストリッパー

    WEICON
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    漏斗型開口部で細いファイバ光学ケーブルを簡単かつ正確に挿入し、損傷なく清潔かつ精密に剥離できます。
    用途一次被覆(プライマリコート)のストリップ用全長(mm)112質量(g)45被覆可能外径(Φmm)0.2~0.25(200μm~250μm)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ストリップ長さ】5~45適合ケーブル(Φmm)0.125(125μm)
  • 二重ソーラー電線、 ストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    二重ソーラー電線、 ストリップ用替刃

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    20,980税込23,078
    1枚
    90日以内出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・二重ソーラー電線, ストリップ用能力(Φmm)【ストリッピング】2×3.0能力(mm2)2×4
  • 二重ソーラー電線、 ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    二重ソーラー電線、 ストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 261 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2×3.0能力(mm2)2×4
  • PVCホースラインストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    PVCホースラインストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • ラドックス単一導体ストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ラドックス単一導体ストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 247 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:1.0/1.15/1.25/1.6/2.1/2.3能力(mm2)0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/3.0
  • リボンケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    リボンケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    全長(mm)200質量(g)410
  • ASI-Busケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ASI-Busケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 218 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:2×1.70能力(mm2)2×1.5
  • POFフラットケーブルストリッピングセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    POFフラットケーブルストリッピングセット

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。
    セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 219 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(ピッチ)2能力(Φmm)ストリッピング:5×0.9
ストリッパー