絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(131)
- KNIPEX(クニペックス)(103)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
- タジマツール(TJMデザイン)(61)
- JOKARI(49)
- RS PRO(36)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(30)
- アイデアル(IDEAL)(22)
- KLEIN TOOLS(19)
- WEICON(19)
- ホーザン(18)
- ワイドミュラー(18)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- 未来工業(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- ベッセル(13)
- フジ矢(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: ストリッパー

絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
同軸ケーブル用ストリッパー
ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
オートワイヤーストリッパーLF
ENGINEER(エンジニア)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のフラット刃で、幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&エラストマー寸法(mm)150×162×22質量(g)170切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ
ENGINEER(エンジニア)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,590税込¥3,9491個3日以内出荷幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能全長(mm)137質量(g)75適合径(Φmm)外被:4~13適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
消耗品 JR-7 替え刃
住友電気工業(Optigate(R))¥25,980税込¥28,5781組(2枚)11日以内出荷ホットジャケットリムーバ JR-7の替え刃です。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチストリッパー 圧着機能付き
はくでん¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷剥線・電線切断・端子圧着の3機能を備えた多機能工具です。電線の被覆を簡単に剥離できる自動剥線タイプです。剥線の強さや長さを調整でき、さまざまな電線サイズに対応します。バネ機構により軽い力で連続作業が可能です。グリップは滑りにくい形状で、作業時の操作性に配慮しています。用途配線作業全長(mm)205質量(g)310適合端子絶縁端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子: 22~10AWG(0.5~6mm2)剥離10~24AWG(0.2~6mm2)
ケーブルストリッパーセット
エスコ¥8,290税込¥9,1191セット翌々日出荷3本組。セット内容:・ケーブルストリッパー(EA580WE-15)、・ケーブルストリッパー(EA580WE-28A)、・ケーブル・ワイヤーストリッパー(EA580WG)。ケーブルサイズ Φ4~16mm、Φ8~28mm、(0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2)。全長 ケーブルストリッパー:135mm、ケーブル・ワイヤーストリッパー:151mm。工具袋サイズ 340×120mm(工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます)。![ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964175-260121-02.jpg)
ワイヤーストリッパー
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷各種コードの被覆むきに仕様A型適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.0/(切る)ビニールコード:外径5.0![ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964218-260121-02.jpg)
ワイヤーストリッパー
トップマン[工具・金物]¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ワンタッチで被覆がむける仕様3in1適合範囲(mm)(むく)ビニールコード:0.5~2.5/(切る)ビニールコード:外径5.0まで/(圧着)絶縁・裸端子など:0.6~2.5![ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964157-260121-02.jpg)
ワイヤーストリッパー
トップマン[工具・金物]¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷一丁で多用途に使える!仕様ワニ型適合範囲(mm)(むく)VCTケーブル:9.5/ビニールコード:0.8~2.6/(切る)ビニールコード:外径5.0
ケーブルストリッパーアタッチメント60
Panasonic(パナソニック)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチワイヤーストリッパー
WORKPRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷対応仕様 単線またはより線ワイヤー:2.0-4.1mm(4-16mm2)・0.5-16mm(0.2-2.5mm2) トリップ フラットワイヤー:3×2.5mm2・3×1.5mm2 トリップ同軸ケーブル:RG59、RG6。4つの仕様でさまざまなワイヤーに対応しています。軽く押すだけで簡単にワイヤーを簡単に剥がせます。底部に便利な取り外し可能なスライディングパネルがあり、切断くずを簡単に掃除できます。上部に長さ 3 cm のくぼんだ四角形があり、さまざまな長さの測定が可能です。軽量でコンパクト、コスト効率が高く、操作が簡単です。保管に便利な透明なプラスチックボックスが付属しています。用途シース線、芯線、複数より線のシース線の皮むきに適合、電線の切断、裸端子、絶縁端子の圧着に適合
ワイヤーストリッパー VA 2心用
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群仕様VA2心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×2心・2.0mm×2心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーストリッパーIV 8.0・14
MARVEL R&D(ミノル工業)¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群仕様IV用(エコ電線対応)適合0適合機種0性能適合サイズ(mm2)寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーストリッパー VA 3心用
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群仕様VA3心用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ1.6mm×3心・2.0mm×3心(VA線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ワイヤーストリッパー 同軸
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群仕様同軸用適合3C2V・5C2V S5C-FB(同軸用)適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルストリッパー
はくでん¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷ケーブルの被膜剥きに対応できるケーブルストリッパーです。全長(mm)170質量(g)210使用範囲(mm)25以下膜厚(mm)対応:0~5
アンボンドシースカッター
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷アンボンドPC鋼より線のシースを簡単にカットできます。カッターナイフ等を利用しての作業は危険でしたがこの商品は安全で素早い作業が可能です。調整ネジで12.7~15.2に対応可能です。出荷時は、PC鋼より線12.7用裸線にて調節しています。用途アンボンドPC鋼より線のシースの皮むきに。全長(mm)195質量(g)245
ワイヤーストリッパー 交換用ブレード (90954用)
SIGNET(シグネット)¥999税込¥1,0991個翌日出荷90954交換用刃。適合ストリッピング能力 (AWG):24-10、ストリッピング能力 (mm2):0.2-6.0入数(枚)2
エルゴストリップ&圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥41,980税込¥46,1781セット翌日出荷セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
エルゴストリップ (PVケーブル用)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
ワイヤーストリッパー
ベッセル¥9,498~税込¥10,448~1セット(5個)翌日出荷真円形状で芯線を傷つけない高精度ブレード。自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。落下防止コード取付穴付き用途配電盤・屋内の配線作業に。寸法(mm)台紙:220×75×13全長(mm)163RoHS指令(10物質対応)対応
セフVA線ストリッパ 替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!。電線ケーブル被覆の剥離。VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパ。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。VVF(VA線)のストリップが可能。1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます。握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計。目安ゲージで剥く長さの調節ができます。使わない時は小さく折りたためるストッパー付。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途電線ケーブル被覆の剥離適合本体SFDK-VASTRタイプ替刃線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
ストプラクーダ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
電工用マルチツール ネクストリップ
KNIPEX(クニペックス)¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
非絶縁エンドスリーブキット
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷非絶縁エンドスリーブ(mm2):0.5-6(500Pcs)、0.75-6(500Pcs)、1-6(400Pcs)、1.5-7(300Pcs)、2.5-7(200Pcs)質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
非絶縁エンドスリーブキット
KNIPEX(クニペックス)¥3,298税込¥3,6281個90日以内出荷非絶縁エンドスリーブ(mm2):4-9(150Pcs)、6-12(75Pcs)、10-12(75Pcs)、16-12(50Pcs)質量(g)140寸法(幅W×高さH)(mm)90×44![ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10] KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14932018-250310-02.jpg)
ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10]
KNIPEX(クニペックス)¥22,980税込¥25,2781丁90日以内出荷丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23)全長(mm)195質量(g)136'能力ストリッピング(AWG):32-8材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
ツインワイヤー・エンドフェルールキット
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個90日以内出荷絶縁エンドスリーブ(mm2):2×4(20Pcs)・6(10Pcs)・10(10Pcs)・16(5Pcs)質量(g)85寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
ツインワイヤー・エンドフェルールキット
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷絶縁エンドスリーブ(mm2):2×0.75・1・1.5・2.5(各サイズ50PCS)質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)90×44











![[6.0-29.0mm] ケーブルストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504934-180823-02.jpg)
![[0.4-1.4mm] ワイヤーストリッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03504855-180823-02.jpg)




![ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964175-260121-02.jpg)
![ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964218-260121-02.jpg)
![ワイヤーストリッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70964157-260121-02.jpg)



















![ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10] KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14932018-250310-02.jpg)