絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(131)
- KNIPEX(クニペックス)(104)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(62)
- タジマツール(TJMデザイン)(61)
- JOKARI(49)
- RS PRO(36)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(30)
- アイデアル(IDEAL)(22)
- KLEIN TOOLS(19)
- WEICON(19)
- ホーザン(18)
- ワイドミュラー(18)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- 未来工業(17)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- ベッセル(13)
- フジ矢(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- 室本鉄工(10)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: ストリッパー

精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ全長(mm)194質量(g)183能力14、22、38、60mm2
ピンセット型ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥2,598税込¥2,8581丁欠品中銅ワイヤーの被覆(磨き処理済み)のストリッピング(皮むき)作業に。 その他のサイズ(直径)に対応するスペアブレードも各種用意しています(別売り)。 ボディー形状はピンセット型でバネ鋼製です。 ハンドル材質はプラスチック。 精密なブレードにより綺麗にストリッピング(皮むき)することができます。トラスコ品番446-7302質量(g)34能力(Φmm)0.6(ストリッピング)
ワイヤストリッパー(太線用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷トラスコ品番445-6866全長(mm)165色赤質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線適合電線径(Φmm)0.5~2.0
大径ケーブルストリッパ
室本鉄工(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。トラスコ品番400-5392全長(mm)180質量(g)210脱皮可能範囲(mm2)外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
VVFケーブル専用ストリッパ
JAPPY¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
トリッパーCV
未来工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。用途トリッパーの剥き代延長オプションです。適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除く色ミルキーホワイト
トリッパーCV
未来工業¥7,498税込¥8,2481個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。トラスコ品番204-9339幅(mm)44.7全長(mm)125質量(g)120アズワン品番64-8731-14適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
光ファイバーケーブルストリッパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm全長(mm)178質量(g)145被覆最大外径(Φmm)1.2
外皮むき工具
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LAN用パッチケーブルを自作する際の必需品です。 UTP・STPケーブルの外皮をむくことができます。 110ブロック規格に対応した簡易タイプのパンチダウン工具です。 フェイスプレート用RJ-45モジュラージャック、情報コンセントにUTPケーブルを結線する際に使用できます。仕様対応径:直径5~6.2mmケーブルに対応 ケーブル長:約0m パンチダウン工具:110ブロック対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×95×6適合ケーブル(Φmm)5~6.2
ワイヤーストリッパー
RIZDE¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。 グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。 自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。適合電線(mm2)0.2~6
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。全長(mm)105質量(g)73適合ケーブルRG58、RG59、RG62
VA線ストリッパー替刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,998税込¥2,1981組(2枚)当日出荷替刃の取付ネジを6角穴付きボルトにすることで、交換時のネジの損傷を軽減してます。用途MVA5A用。トラスコ品番429-7991適合機種MVA-5A材質スチール
電工VAストリッパ
フジ矢(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業材質特殊鋼質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
プレシストリップ16
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷これ一本で0.08~16[[MM2]]と幅広いサイズのより線および単線の皮むきを簡単、正確にできます。 電線形状に合わせ半円状に窪んだすべり止め溝付きクランプがしっかりと電線を掴み、同じく半円状に窪んだ刃が正確に電線の被覆をむきます。 刃の切込み深さはダイヤル式で調整可能です。 大きな寒暖の差による被覆の硬度変化等に応じて微調整ができます。トラスコ品番207-4956全長(mm)195材質/仕上強化プラスチック質量(g)180適合電線(mm2)0.08~16.0アズワン品番64-8333-08適合電線範囲 AWG(#)28~5
ワイヤーストリッパー ストッパー付
¥2,798税込¥3,0781個当日出荷線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)用途機械・自動車の整備等の配線作業に種別IV線全長(mm)170質量(g)240
クリンピングプライヤー
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2
エビ VVF線ストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷トラスコ品番791-3834全長(mm)225適合電線1.6mm(2芯・3芯)/2.0mm(2芯・3芯)
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2適合電線(mm2)0.25~6剥き幅(mm)25
リフレックスプレミアムT型ストリッパー
アイデアル(IDEAL)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
ムキソケ アジャスター式14 22 38セット
タジマツール(TJMデザイン)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆がしトラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
精密ワイヤーストリッパー
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。奥行(mm)167
CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
PAW-42/43用替刃 V刃タイプ
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)紫