絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ストリッパー

822件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー Sensor Special JOKARI

    ワイヤーストリッパー Sensor Special

    JOKARI
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。
    トラスコ品番855-6374材質ポリアミド、スチール質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ4 1206
  • ワイヤーストリッパー Secura 2K JOKARI

    ワイヤーストリッパー Secura 2K

    JOKARI
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。剥き取り長さ調整ストッパー(6.0mm~18.0mm)が付いています。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
    トラスコ品番855-6373材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)1512018年トラスコ掲載ページ4 1207
  • ワイヤーストリッパー 6-16 JOKARI

    ワイヤーストリッパー 6-16

    JOKARI
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な長さの単線、より線に対応します。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
    トラスコ品番855-6372材質ポリアミド、スチール質量(g)124.5使用範囲(AWG)10~52018年トラスコ掲載ページ4 1207
  • ケーブルブラケット JOKARI

    ケーブルブラケット

    JOKARI
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ケーブルナイフ70000交換用ケーブルブラケットです。
    材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1224
  • ケーブルナイフ System 4-70 JOKARI

    ケーブルナイフ System 4-70

    JOKARI
    9,898税込10,888
    1丁
    当日出荷
    一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。70000には8mm~28mm対応のブラケットが付いています。フックナイフ(安全機構内蔵)付です。
    トラスコ品番855-6409材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール、スチール質量(g)1232018年トラスコ掲載ページ4 1224
  • ケーブルストリッパー Universal No12 JOKARI

    ケーブルストリッパー Universal No12

    JOKARI
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    汎用性のある折り合わせタイプのストリッパーです。配電盤内の作業に適しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
    トラスコ品番855-6377材質ポリアミド、スチール質量(g)502018年トラスコ掲載ページ4 1225
  • ケーブルストリッパー Secura No16 JOKARI

    ケーブルストリッパー Secura No16

    JOKARI
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。 刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。 切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。 交換替刃(1本)を本体に収納しています。
    トラスコ品番855-6367材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)75
  • ケーブルストリッパー Secura Coaxi No1 JOKARI

    ケーブルストリッパー Secura Coaxi No1

    JOKARI
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで携帯し易いストリッパーです。5mm~20mmまでの長さを測ることができるスケールを内蔵しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。
    トラスコ品番855-6384材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)23.52018年トラスコ掲載ページ4 1226
  • ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)

    IKURATOOLS(育良精機)
    389,800税込428,780
    1台
    10日以内出荷
    廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
    トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
  • 4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付) エスコ

    4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA580WE-4
  • 8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー エスコ

    8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー

    エスコ
    5,420税込5,962
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580KB-4
  • ケーブルストリッパー(替刃) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルストリッパー(替刃)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ケーブルストリッパー(ND-900)専用替刃。
    適合本体ケーブルストリッパー(ND-900)
  • ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX

    ワイドミュラー
    86,980税込95,678
    1セット(5丁)
    3日以内出荷
    ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
  • ワイヤーストッパー アイデアル(IDEAL)

    ワイヤーストッパー

    アイデアル(IDEAL)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ワイヤーストッパーです。 63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
    用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパートラスコ品番759-9072適合機種リンガー/ケーブルストリッパー全長(mm)89質量(g)17
  • ワイヤーストッパー(エルゴエリート用) アイデアル(IDEAL)

    ワイヤーストッパー(エルゴエリート用)

    アイデアル(IDEAL)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。 15mmまでストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。
    用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパートラスコ品番759-9048適合機種エルゴエリート全長(mm)25質量(g)6
  • リンガー 替刃 アイデアル(IDEAL)

    リンガー 替刃

    アイデアル(IDEAL)
    16,790税込18,469
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    リンガー用の替刃です。 特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。 刃物は無調整式、取り付けも簡単です。 一定量の切り込み量を簡単に実現できます。
    用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に適合機種リンガー全長(mm)6質量(g)1
  • ストリップマスターライト替刃 アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスターライト替刃

    アイデアル(IDEAL)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ストリップマスターライト用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。
    用途一般ビニール電線に全長(mm)34質量(g)7
  • ショートストップラッチ アイデアル(IDEAL)

    ショートストップラッチ

    アイデアル(IDEAL)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に約5mmのセミストリップが可能です。 取付も簡単です。 ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。
    適合機種カスタムライトストリッパー
  • ムキソケ 100クリアケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ 100クリアケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)26
  • ワイヤーストリッパー KEIBA

    ワイヤーストリッパー

    KEIBA
    4,698税込5,168
    1丁
    翌日出荷
    JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
    用途切る作業に材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線JISマーク付き(TVECX、TVEFCX)、5C-2Vその他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    仕様9055-280用替刃トラスコ品番471-3770
  • 光ファイバー用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    光ファイバー用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
    質量(g)55使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)
  • ワイヤーストリッパー(上下) KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー(上下)

    KNIPEX(クニペックス)
    859税込945
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1240-200用アゴ。トラスコ品番792-4984質量(g)2
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1240-200用ストッパー。トラスコ品番792-4992質量(g)2
  • ストリッパー替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1242-195用替刃。トラスコ品番446-7221質量(g)87
  • ストッパー KNIPEX(クニペックス)

    ストッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1262-180用ストッパー。トラスコ品番496-6881適合機種1262-180質量(g)1タイプストッパー
  • エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)75使用範囲(Φmm)0.03-1.0
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。
    トラスコ品番471-6345材質グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)130質量(g)47適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。
    トラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
  • 絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
  • ひげバネ ホーザン

    ひげバネ

    ホーザン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種P-90-A/B/C/VARoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーワイドストリッパー スリーピークス

    パワーワイドストリッパー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番852-0345
  • ワイヤーストリッパー用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワイヤーストリッパー用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    適合本体MWS-A
  • 同軸用ストリッパー 協和ハーモネット

    同軸用ストリッパー

    協和ハーモネット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。
    用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
  • IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO ワイドミュラー

    IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
    トラスコ品番449-6043全長(mm)116質量(g)76適合電線(mm2)2.5~8.0適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
  • 絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm KNIPEX(クニペックス)

    絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm

    KNIPEX(クニペックス)
    6,798税込7,478
    1丁
    当日出荷
    シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
  • ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
  • エコエフリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • ムキソケ ケース タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ ケース

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ムキソケの収納・運搬。 タジマ「ムキソケ」専用収納ケース。
    用途ムキソケの収納・運搬材質アルミニウム
  • 同軸ケーブル用ストリッパー ミトロイ(水戸工機)

    同軸ケーブル用ストリッパー

    ミトロイ(水戸工機)(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
    適合S-5C-FB用幅(mm)34厚さ(mm)20全長(mm)120質量(g)122
ストリッパー