絞り込み
刃長(mm)
- 33
- 30(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 60(2)
- 63(2)
- 63.5(1)
- 65(3)
- 67(1)
- 68(2)
- 70(6)
- 72(1)
- 80(4)
- 82(4)
- 84(2)
- 85(2)
- 86(2)
- 89(3)
- 100(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
ブランド
- Hultafors(ハルタホース)(1)
電工用ナイフはケーブルの被覆を削り取る電工工事用ナイフです。細いケーブルはストリッパーなどで被覆を剥くことができますが、内径38mmのケーブルでは道具は使えず、ナイフで削り取ることになります。ケーブル被覆を削る際に重要なことが、ナイフの性能です。ナイフの刃先が弱いと無理に力が掛かり心線を傷つけます。逆にナイフが繊細すぎることで起こることがナイフの破損。そのために、電工用ナイフには強度・靭性・耐久性が求められます。また、長く使用することで刃先も傷んできますので、そのために用意されているものが替刃などのオプション品です。
商品豆知識

電工ナイフ ”ELK”
Hultafors(ハルタホース)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。電工技師用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2091材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)全長(mm)158刃長(mm)33