絞り込み
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(2)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(5)
先端形状
トルクスプラス(3)
先端形状
プラス(+)(7)
先端形状
ポジドライブ(1)
先端形状
マイナス(-)(12)
先端形状
三角(1)
先端形状
六角(6)
先端形状
四角(2)
先端サイズ
  • 3/32inch(2)
  • 7/64inch(3)
  • 1/8inch(2)
  • 9/64inch(2)
  • 1/4inch(1)
  • 1.5mm(1)
  • 1.8mm(1)
  • 2mm(2)
  • 2.38mm(1)
  • 2.5mm(7)
  • 3mm(6)
  • 3.5mm(4)
  • 3.57mm(1)
  • 4mm(4)
  • 5mm(3)
  • 5.5mm(3)
  • 6mm(2)
  • No.0(4)
  • PH1(2)
  • T10(5)
全長(mm)
  • 160
  • 140(50)
  • 150(63)
  • 157(46)
  • 170(51)
  • 175(73)
  • 180(42)
  • 185(47)
  • 190(47)
  • 200(94)
  • 205(73)
  • 210(70)
  • 215(46)
  • 220(49)
  • 230(41)
  • 235(35)
  • 240(39)
  • 260(39)
  • 265(42)
  • 270(61)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(10)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(12)
軸貫通
  • あり(4)
  • なし(16)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(17)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(36)
セット品・単品
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
  • ヴィッテ(6)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • BONDHUS(2)
  • GEDORE(2)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • JTC(1)
  • FPC(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • ハゼット(1)
  • felo(フェロ)(1)
  • ワイドミュラー(1)
モノタロウ・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ヴィッテ・Wera・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BONDHUS・GEDORE・BROWN(ブラウン/平井工具)・ミトロイ(水戸工機)・JTC・FPC・KNIPEX(クニペックス)・ハゼット・felo(フェロ)・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ

    ドライバー 貫通 角軸

    モノタロウ(78件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
    種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプ

    KTC(11件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバーマイナス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ KTC

    樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ

    KTC(9件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • エルドラスーパーショート BROWN(ブラウン/平井工具)

    エルドラスーパーショート

    BROWN(ブラウン/平井工具)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。 通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。 軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
    トラスコ品番853-2987種類L型ドライバー首下長(mm)16商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイスグリップ・ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • 838 RA-R  M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ Wera

    838 RA-R M ラチェット機能付き差替式ビットホルダー 6.35ミリ

    Wera
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構はハンドルに完全に組み込まれています。細かいギア(36歯)、戻り角10°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ締めを素早く容易にします。ハンドルが小さいためラチェットは狭い場所でも使用できます。ラピダプターホルダー、スムーズにビットの交換ができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8417セット内容838 RA-R M ラチェット機能付きビットホルダー 6.35ミリ、 1/4×123.5 mm材質特殊工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35グリーンマーク認定
  • プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    プラス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(ESDタイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品
  • スイスグリップ・トルクスプラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・トルクスプラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-0 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-0

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3065軸径(Φmm)3全長(mm)160質量(g)19種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.6商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー ワイドミュラー

    ドライバー

    ワイドミュラー
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • 差替式ドライバーSMART 替ビット felo(フェロ)

    差替式ドライバーSMART 替ビット

    felo(フェロ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    Smartハンドル用のブレードです。
    仕様先端マグネット無し材質工具鋼全長(mm)160差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ビット全長(mm)160
  • ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷から93日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフト ヘクスローブドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ヘクスローブドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
    種類グリップドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • インチサイズ精密ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズ精密ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)160種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)18材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 三角ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    三角ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
    用途三角ネジ廻しに。トラスコ品番396-1575全長(mm)160種類差替式ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クッションラチェットドライバー No.1900 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    クッションラチェットドライバー No.1900

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。早回しダイヤルにより作業能率アップ。軸部、クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。電気工事などの用途に。
    用途電気工事などに。仕様早回しダイヤル付種類ラチェットドライバー寸法D(mm)40寸法B(mm)6.0商品構成単品
  • 精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角 Wiha(ビーハ/ノガ)

    精密ドライバー ピコフィニッシュ 六角

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    刃先精度が高く相手のネジを痛めにくいです。適度なクッション性のハンドルで指先が疲れにくいです。エンドキャップの回転がスムーズで早回ししやすいです。
    材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバー (TX) ヴィッテ

    精密ドライバー (TX)

    ヴィッテ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌日出荷
    ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
  • 精密ドライバー (+) ヴィッテ

    精密ドライバー (+)

    ヴィッテ
    ¥819税込¥901
    1本
    翌日出荷
    ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
  • ESD精密ドライバー (-) ヴィッテ

    ESD精密ドライバー (-)

    ヴィッテ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌日出荷
    IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
    用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
  • ESD精密ドライバー (TX) ヴィッテ

    ESD精密ドライバー (TX)

    ヴィッテ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌日出荷
    IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
    用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
  • ESD精密ドライバー (+) ヴィッテ

    ESD精密ドライバー (+)

    ヴィッテ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌日出荷
    IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
    用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。
  • 精密ドライバー (-) ヴィッテ

    精密ドライバー (-)

    ヴィッテ
    ¥799税込¥879
    1本
    翌日出荷
    ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
  • ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    商品構成単品
  • ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    32日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    商品構成単品
  • マイナスドライバー2150 GEDORE

    マイナスドライバー2150

    GEDORE
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷
    3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
    材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品色(グリップ)ブルー
  • ドライバー形ハンドル FPC

    ドライバー形ハンドル

    FPC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。
    用途ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。グリップ径(Φmm)30寸法D(mm)30材質(グリップ)塩ビ・アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 絶縁スリムドライバー(-) GEDORE

    絶縁スリムドライバー(-)

    GEDORE
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960

『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ドライバー