カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(2)

トルクス(ヘックスローブ)(4)

プラス(+)(12)

ポジドライブ(3)

マイナス(-)(10)

六角(3)

四角(1)
先端サイズ
- 2.5mm(1)
- 3mm(2)
- 3.5mm(1)
- 4mm(2)
- 5mm(3)
- 5.5mm(3)
- 6mm(4)
- 6.5mm(1)
- 7mm(1)
- 8mm(1)
- 18mm(1)
- No.1(8)
- No.2(3)
- PZ1(2)
- SQ1(1)
- T15(2)
- T20(2)
- T20H(1)
- T25(1)
- セット品(1)
全長(mm)
- 185
- 140(35)
- 150(54)
- 160(39)
- 170(49)
- 175(59)
- 180(31)
- 190(42)
- 195(33)
- 200(85)
- 205(58)
- 210(68)
- 215(39)
- 220(47)
- 230(36)
- 235(28)
- 250(28)
- 260(39)
- 265(38)
- 270(53)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(8)
樹脂(ハード)(14)
軸貫通
- あり(1)
- なし(19)
刃先マグネット
- あり(6)
- なし(15)
あり・なし
商品構成
- 単品(31)
単品
ブランド
- BONDHUS(5)
- GEDORE(4)
- ベッセル(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- felo(フェロ)(3)
- ANEX(2)
- Wera(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- チャンピオンツール(2)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- JAPPY(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ワイドミュラー(1)
BONDHUS・GEDORE・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・SIGNET(シグネット)・felo(フェロ)・ANEX・Wera・BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)・チャンピオンツール・アークランドサカモト・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・BROWN(ブラウン/平井工具)・JAPPY・KNIPEX(クニペックス)・ワイドミュラー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
メガドラ普通ドライバー
ベッセル(8件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
プラスチック柄マイナスドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
プラスチック柄プラスドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スイスグリップ・マイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
幅広ドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(13件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷大型ネジやストレーナーの逆止弁のネジ廻しにネジを傷めにくい幅広タイプ。大型ネジやバッテリーのキャップ廻しにネジを痛めにくい幅広タイプのR型。角軸のためペンチやプライヤーでつかんで廻せます。種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)26材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタンダードドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥279税込¥3071本当日出荷耐久性に優れたドライバーです。用途各種ネジの締付、取外しに。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌日出荷丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールグリップドライバー 240DX
ベッセル(2件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から3日以内出荷高弾力のクッショングリップ! 手のひらにフィットし滑りにくく大きな力が伝わります。 ネジに余裕の締め付け力 クッショングッリプ、+-で色分けされてます。 クロームバナジューム鋼、全身焼入 刃先は高精度のブラックポイント加工商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
六角ボルスター付きプラスドライバー
BONDHUS(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
防爆マイナスドライバー
PROMOTE(プロモート)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状マイナス
ラチェットドライバー
JAPPY(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です商品構成単品差込口6.35mm六角アズワン品番64-8914-89ギア数72色(グリップ)黒
防爆プラスドライバー
PROMOTE(プロモート)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ネジを締めたり緩めたりします。先端形状プラス
プラス絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥639税込¥7031個当日出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー
ワイドミュラー¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から9日以内出荷標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・スクエアドライバー
BONDHUS¥899税込¥9891本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途四角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイベルラチェットドライバー ”ERGONIC K”
felo(フェロ)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷ビットホルダー部分がスイベル式になっており、ストレート型・オフセット型で使用できます。6ポジションで固定できるスイベルヘッドと60枚ギアラチェットにより狭いスペースでも効率的に作業できます。オフセット型で使用する事でしっかりトルクをかけられます(最大50Nmまで対応)。正逆切り替えスイッチは手袋付けていても操作がしやすいです。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。付属品PH2ビット(長さ25mm)×1本仕様ラチェットギア数:60枚トラスコ品番709-1831材質ビットホルダー、スイベル部:工具鋼、ハンドル部:特殊樹脂全長(mm)185差込角(mm)6.35最大許容トルク(N・m)50ハンドル直径(mm)39
いじり止めトルクス(R)ドライバー2163 TXB
GEDORE¥1,598税込¥1,7581本当日出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
トルクス(R)ドライバー2163 TX
GEDORE¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材材質(グリップ)複合材商品構成単品
絶縁スリムドライバー(-)
GEDORE¥649~税込¥714~1本当日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960
絶縁プラスドライバー
SIGNET(シグネット)¥789税込¥8681本当日出荷から3日以内出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
ネオンドライバー
ベッセル¥799税込¥8791本当日出荷力の入る、手に優しい大径グリップ&エラストマー樹脂。燃焼時ダイオキシンが発生しないポリオレフィン系樹脂。日光・蛍光灯等の明かりを吸収・自己発光します(20分の照射で約12時間発光)。ライトの光を反射します。ハンドルが暗闇で光る蓄光タイプ。クロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先は高精度ブラックポイント加工。用途天井裏など暗闇での置き忘れ、紛失防止に軸径(Φmm)6.4種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ネクストギアクッションドライバー 普通タイプ
チャンピオンツール¥779税込¥8571本5日以内出荷人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通なし
ネクストギアクッションドライバー 貫通タイプ
チャンピオンツール¥869税込¥9561本5日以内出荷人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。用途ねじの締め付け・緩めに材質(グリップ)エラストマー製商品構成単品入数1本刃先マグネットあり軸貫通あり
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim ポジドライブドライバー
felo(フェロ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー
felo(フェロ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)。ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。机上で不用意に転がることがないよう設計されています。ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。材質工具鋼
ボルドラ 電設用
アークランドサカモト¥559税込¥6151本翌々日出荷用途電設用ドライバー軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)約35材質(軸)特殊合金鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥799税込¥8791個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ヘクスローブドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
絶縁ヘクスローブドライバー
SIGNET(シグネット)¥879税込¥9671本翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品![6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497243-180823-02.jpg)
6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷エスコ品番EA573SH-6全長(mm)185種類グリップドライバー寸法B(mm)105/37材質(グリップ)樹脂寸法C(mm)185商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品









































![6 mm Hex-Plus[Hexkey]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03497243-180823-02.jpg)