カテゴリ
絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(42)

プラス(+)(2)

マイナス(-)(25)

六角(7)
先端サイズ
- 7mm
- 1.5mm(61)
- 2mm(109)
- 2.5mm(148)
- 3mm(184)
- 3.5mm(85)
- 4mm(224)
- 5mm(174)
- 5.5mm(234)
- 6mm(377)
- 6.5mm(82)
- 8mm(254)
- 10mm(132)
- No.0(89)
- No.1(218)
- No.2(320)
- No.3(139)
- T10(62)
- T20(62)
- セット品(127)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 155(1)
- 157(1)
- 160(1)
- 171.5(1)
- 183(1)
- 184(1)
- 185(1)
- 190(1)
- 205(2)
- 210(3)
- 225(2)
- 230(3)
- 233(2)
- 235(5)
- 236(2)
- 238(2)
- 243(5)
- 255(3)
- 268(2)
- 270(2)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
木製(8)
樹脂(ソフト)/ゴム(14)
樹脂(ハード)(33)
軸貫通
- あり(12)
- なし(37)
刃先マグネット
- あり(6)
- なし(43)
あり・なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(76)
セット品・単品
ブランド
- モノタロウ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- Wera(9)
- エスコ(7)
- BONDHUS(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- ANEX(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ベッセル(4)
- TRUSCO(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- KTC(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- GEDORE(2)
- Beta(2)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- ホーザン(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Wiha(ビーハ/ノガ)・Wera・エスコ・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・BAHCO(バーコ)・ベッセル・TRUSCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ENGINEER(エンジニア)・KTC・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・GEDORE・Beta・BROWN(ブラウン/平井工具)・ホーザン・BOSCH(ボッシュ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
ドライバーとは、手動でネジを締め付けたり緩めたりするための作業工具です。先端部がネジの頭の溝にフィットするような形状に構成されており、プラスやマイナス形状などネジの頭の溝の形状に対応した種々のドライバーがあります。また、ドライバーは、作業性が良くなるように工夫された様々なタイプがあるのが一般的です。例えば、狭い作業環境に適するようにドライバー全体の長さを短くしたタイプや、先端部がマグネット仕込みになってネジを確実にキャッチできるようにしたタイプ。その他に、グリップ部は手にフィット感を与える素材にしたり、力をかけやすくサイズを大きくしたタイプなどもあります。

パワーソケットドライバー
ベッセル(42件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスドライバー
ANEX(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ナットタイプ
(131件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ベクトルナットドライバー B-290NT
ベッセル(9件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
プラスチック柄マイナスドライバー
ANEX(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
ナットドライバー
ホーザン(36件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラタガネドライバー 970
ベッセル(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー
Wera(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄貫通ドライバー(強力級)
ANEX(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)自然木商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ナットドライバー
BROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー
Wera(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ダイヤモンドマイナスドライバー
Wera(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー(木柄)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
丸ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー
TRUSCO¥699~税込¥769~1本当日出荷滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ウッディナットドライバー
ベッセル(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
フレキシブルナットドライバー
BONDHUS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ラチェットドライバー(リボルバー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!。10種類のビットを内蔵。商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
丸ブレードマイナスドライバー
BONDHUS¥829~税込¥912~1個当日出荷から8日以内出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
チゼルドライバー クラフトフォームプラス
Wera¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
マイナスドライバー
HAMACO(浜田工業)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
六角 ナットドライバー
はくでん¥629~税込¥692~1個6日以内出荷高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
ナットドライバー(ディープソケット)
BONDHUS¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ボルスター付きマイナスドライバー
BONDHUS¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷刃先はブラックチップ精密加工。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
レインボーマイナスドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。種類グリップドライバー材質(グリップ)サントプレン商品構成単品
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から7日以内出荷種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オフセットドライバー
ツールメイトジャパン(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷狭いすき間での使用に適した(+)(-)ドライバー仕様すき間 38mmまで可寸法(mm)130×33×29種類オフセットドライバー商品構成単品
『ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライバー
- ビット
- ドライバー/ビット付属品