絞り込み
先端形状

その他(1)

トルクス(ヘックスローブ)(8)

プラス(+)(14)

ポジドライブ(2)

マイナス(-)(12)

六角(1)
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(416)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(265)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る

Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35
FACOM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
Facom ドライバーセット 精密 8個 AEF.J6
FACOM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作。ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能。エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1商品構成セット品
Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE
FACOM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠軸径(Φmm)4.0全長(mm)210質量(g)48軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ商品構成単品刃先マグネットなし
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック RL.NANO1
FACOM¥73,980税込¥81,3781個73日以内出荷1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。用途ソケット
セット 6ポイント 1/4 ソケット メトリック R2NANO
FACOM¥73,980税込¥81,3781個73日以内出荷1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。 EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。 EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。 ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。 E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。 1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。 ケース:BV.NANO。用途ソケット
ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。用途ビットドライバー商品構成単品
PROTWIST スクリュードライバーセット 10本入り MODM.AT5
FACOM¥31,980税込¥35,1781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 ATP0X75-ATP1X25-ATP1X100-ATP2X35-ATP2X125-ATP2X250-ATP3X150-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT3
FACOM¥25,980税込¥28,5781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT4X25-AT5,5X35-ATP0X75-ATP1X25-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35用途スクリュードライバー質量(g)763商品構成セット品
PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT2
FACOM¥28,980税込¥31,8781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT2X75-AT2,5X75-ATP0X75-ATWPH3X50-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATWDH3X150用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
NEX インパクト ビット シリーズ 3 for TorxR スクリュー NEX.55A
FACOM¥4,598税込¥5,0581個73日以内出荷Torx(R)仕様に準拠しています。 インパクトレンチと併用してください。 ドライブ1/2"-12.7mm。用途ビット質量(g)38両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.140L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)17両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.140
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.130L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。用途ビット質量(g)14両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.130
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.127
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Resistorx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.125L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Resistorx(R)仕様に準拠しています。 手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 70mmの長いビットは、ウェルに挿入されたネジにアクセスできるようにローカットされています。用途ビット質量(g)11両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.120L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Resistorx仕様に準拠しています。用途ビット質量(g)9両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.115L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷Resistorx(R)仕様に準拠しています。 手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 70mmの長いビットは、ウェルに挿入されたネジにアクセスできるようにローカットされています。用途ビット質量(g)8両頭機能片頭
EXR1スタンダード ビット シリーズ 1 for Resistorx スクリュー EXR.110L
FACOM¥2,998税込¥3,2981個73日以内出荷Resistorx(R)仕様に準拠しています。 手ねじ用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 70mmの長いビットは、ウェルに挿入されたネジにアクセスできるようにローカットされています。用途ビット質量(g)8両頭機能片頭
EX6スタンダード ビット シリーズ 6 for Torx スクリュー EX.627
FACOM¥2,798税込¥3,0781個73日以内出荷ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。用途ビット質量(g)13両頭機能片頭
EX6スタンダード ビット シリーズ 6 for Torx スクリュー EX.625
FACOM¥2,798税込¥3,0781個73日以内出荷ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。用途ビット質量(g)11両頭機能片頭
トルクス ビット 六角 ドライバー EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx 55 スクリュー EX.255
FACOM¥2,698税込¥2,9681個73日以内出荷TorxT55仕様に準拠しています。 手動用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)31両頭機能片頭
EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー EX.250
FACOM¥2,698税込¥2,9681個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)18両頭機能片頭
EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー EX.245
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)15両頭機能片頭
トルクス ビット 六角 ドライバー EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx 40スクリュー EX.240
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷TorxT40仕様に準拠しています。 手動用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)15両頭機能片頭
EX2スタンダード ビット シリーズ 2 for Torx スクリュー EX.230
FACOM¥2,398税込¥2,6381個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ5/16"-7.94mm。用途ビット質量(g)13両頭機能片頭
EX1スタンダード ビット シリーズ 1 for Torx スクリュー EX.125
FACOM¥1,898税込¥2,0881個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.105
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.104
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.103
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.102
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
ETRI1スタンダード ビット シリーズ 1 for トライウィング ヘッド スクリュー ETRI.101
FACOM¥1,098税込¥1,2081個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)5.5両頭機能片頭
ETORスタンダード ビット シリーズ 1 for Torq Set ヘッド スクリュー ETORM.101/4
FACOM¥2,698税込¥2,9681個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)13両頭機能片頭
ES6スタンダード ビット シリーズ 6 for スロット付ヘッド スクリュー ES.608
FACOM¥2,298税込¥2,5281個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)13.7両頭機能片頭
ES6スタンダード ビット シリーズ 6 for スロット付ヘッド スクリュー ES.604
FACOM¥1,798税込¥1,9781個73日以内出荷ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。用途ビット質量(g)9両頭機能片頭
ES6スタンダード ビット シリーズ 6 for スロット付ヘッド スクリュー ES.603
FACOM¥1,798税込¥1,9781個73日以内出荷ドライブ1/4"-6.35mm。 溝付き。用途ビット質量(g)8両頭機能片頭
ES2スタンダード ビット シリーズ 2 for スロット付ヘッド スクリュー ES.208
FACOM¥1,698税込¥1,8681個73日以内出荷Torx仕様に準拠しています。 ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。用途ビット質量(g)6両頭機能片頭
セット 3 高性能 ビット for Phillips スクリュー EP1.J3
FACOM¥659税込¥7251個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Including3bits:-EP.101(PH1).-EP.102(PH2).-EP.103(PH3).用途ビット