カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- KUKKO(クッコ)(220)
- スーパーツール(112)
- エスコ(94)
- BAHCO(バーコ)(71)
- ハゼット(31)
- 日平機器(18)
- Forza(13)
- トップ工業(10)
- TRUSCO(10)
- 日本バルカー(7)
- HIT(ヒット)(7)
- エナパック(6)
- KOTO(5)
- シマツール(5)
- Pro-Auto(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- JTC(3)
- Matex(3)
- 東安(3)
- ブランドをもっと見る
被引き抜き物の直径最大(mm)
エコロジープロダクト
10ページ目: プーラー(引き抜き専用工具)

18-4用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)200質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-4
18-3用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)100質量(kg)0.66適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターセット
KUKKO(クッコ)¥69,980税込¥76,9781セット翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)2.32ねじ寸法M14・M16・M18・M20・M22・M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM24-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.71ねじ寸法M24適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM22-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M22適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM20-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.64ねじ寸法M20適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM18-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM16-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.58ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-3
18-3用アダプターM14-M18X1.5
KUKKO(クッコ)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.55ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-3
18-2用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥8,598税込¥9,4581セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)100質量(kg)0.56適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターセット
KUKKO(クッコ)¥45,980税込¥50,5781セット翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナットx2個(1セット)質量(kg)0.98ねじ寸法M8・M10・M12・M14・M16・M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM8-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.26ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM18-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.36ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM16-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.33ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM14-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.3ねじ寸法M14適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM12-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.29ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-2
18-2用アダプターM10-M14X1.5
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.27ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-2
18-0・44-1・45-1センターボルト
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷長さ(mm)130質量(kg)0.12六角対辺(mm)13ねじ径(mm)M12×1.5適合工具プーラー品番:41-0・42-5
18-0・18-1用エキステンション(2本組)
KUKKO(クッコ)¥5,998税込¥6,5981セット翌日出荷プーラー装置(18シリーズ)のボルトを延長する際に全長(mm)100質量(kg)0.23適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターセット
KUKKO(クッコ)¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品各サイズ2個(1セット)ずつのアダプター、コネクティングナット×2個(1セット)質量(kg)0.38ねじ寸法M4・M5・M6・M8・M10・M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM8-M10
KUKKO(クッコ)¥7,198税込¥7,9181個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.1ねじ寸法M8適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM6-M10
KUKKO(クッコ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM5-M10
KUKKO(クッコ)¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.04ねじ寸法M5適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM4-M10
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M4適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM3-M10
KUKKO(クッコ)¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M3適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM16-M10
KUKKO(クッコ)¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.18ねじ寸法M16適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM12-M10
KUKKO(クッコ)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.13ねじ寸法M12適合工具プーラー品番:18-0・18-1
18-0・18-1用アダプターM10-M10
KUKKO(クッコ)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.11ねじ寸法M10適合工具プーラー品番:18-0・18-1
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥26,980税込¥29,6781セット60日以内出荷仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット60日以内出荷仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
ボールジョイントプーラー 油圧式
ハゼット¥109,800~税込¥120,780~1個60日以内出荷ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
プーリーエクストラクターセット
ハゼット¥89,980税込¥98,9781セット60日以内出荷乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。用途自動車トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
インターナルエクストラクターセット
ハゼット¥129,800税込¥142,7801セット60日以内出荷4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
インターナルエクストラクター用カウンターステー
ハゼット¥37,980税込¥41,7781個当日出荷仕様1788N-12~35専用トラスコ品番859-3990材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)750
インターナルエクストラクター用カウンターステー
ハゼット¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様1788N-45~55専用トラスコ品番859-3986材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.65
インターナルエクストラクター
ハゼット¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から60日以内出荷ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー接続ねじM10
インターナルエクストラクターセット
ハゼット¥249,800~税込¥274,780~1セット60日以内出荷カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入り材質クロムバナジウム鋼ジョー
ボールジョイントプーラー
ハゼット(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から60日以内出荷ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー












































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)